DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,178
1セット(9本組)
当日出荷
AQ9本組ホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付形状L型タイプロングトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼質量(g)835
ロングタイプ六角棒スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
AL7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト ソケット 1-1/2(38.1)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から7日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
ウォータポンププライヤー旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ビニールコーティンググリップ
寸法(mm)250全長(mm)252最大口開き(mm)47質量(g)340呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷から4日以内出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付旭金属工業(旧:新日本ツール)¥55,980~税込¥61,578~
1セット(9点組)
当日出荷
トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
打撃四角ドライブスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット インチサイズ旭金属工業(旧:新日本ツール)¥17,980税込¥19,778
1セット(10本組)
当日出荷
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
両口めがねレンチ(45°) ライツール旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)当日出荷
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
ソケット用アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプター
表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン小ゴム製旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
適合急速オイルコック[AC6100]トラスコ品番816-5459質量(g)5
ANS ナイフレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~
1セット(7本組)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角形状ナイフ型材質/仕上黒染め
AY ロング六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番816-5058セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー付質量(g)450
DR 打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
用途振動等がありナットがゆるみやすい所に形状ストレート(打撃)材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング旭金属工業(旧:新日本ツール)8日以内出荷
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込むことが出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。セット内容ソケット:3/8(9.5)-7、8、10、12、13、14、17、19材質特殊鋼差込角(mm)9.5セット数8RoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)7、8、10、12、13、14、17、19
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
DA1400用ビット旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)210対辺寸法(mm)14
打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
9本組セットです。
プラスチックホルダー付。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
オーロライン ボールポイント六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V質量(g)280表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-44RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応
用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。対辺寸法(mm)19全長(mm)223材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装質量(kg)1.28頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
ライツールやり形両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
クローフートレンチセット6.3(9pcs)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
差込角(mm)6.3付属品メタルケーストラスコ品番118-5080セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13材質特殊鋼質量(g)580ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。
用途ナットの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ4 0530
レボウェイブソケットレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150