AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番325-8696セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)410
片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番568-6548材質特殊鋼全長(mm)195対辺寸法(mm)16角度(°)【首】(水平方向)40表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
極薄スパナ セット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールコンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。
めがね柄部の曲がり角度12°です。
軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
用途ねじの締結作業長時間にわたる作業材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
Y型ボックスレンチヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から5日以内出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。
六角棒レンチ(ポリ袋)5mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
六角棒レンチ(ポリ袋)4mm旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)4形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6
打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35)旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から翌々日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm[inch])6.35[1/4]材質Cr-V
インパクト ソケット 1”(25.4)旭金属工業(旧:新日本ツール)翌々日出荷から3日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])25.4[1]材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト アダプター旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
用途38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)38.1凹×25.4凸材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ ラチェットヘッド旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
テストハンマー旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブL型レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150
ソケットレンチ用オフセットハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
ソケット(6角)旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
AW 六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(8本組)
当日出荷
Cr-V
黒染め(1/4inch以下のサイズ)
カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
AZ ボールポイント六角レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ)
Cr-V(8mm以上のサイズ)
ニッケルクロムメッキ
プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)質量(g)280
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998~税込¥7,698~
1セット(9本組)
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
ロングボールポイント六角レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
6mmまでは黒染加工
8mm以上 カチオン電着塗装
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)質量(g)360仕様プラスチックホルダートラスコ品番816-4980材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
強力極薄スパナ(センサーナット用)旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)3日以内出荷
ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
ロングクローフートレンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)¥13,980~税込¥15,378~
1セット(6個)ほか
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
片目片口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
六角棒レンチ(ポリ袋)12mm旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)12形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
DX2000 メッキボール六角棒旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
ボールポイント付メッキタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番483-3473セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)100
DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
DX2000メッキ六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
スタンダードメッキタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5043セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)100