364件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    テストハンマー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手に伝わる感触を重視しした設計
    用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)材質(頭)S45C主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン大ゴム製 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    パッキン大ゴム製

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合AC6100トラスコ品番816-5458質量(g)5
  • ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    619税込681
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
    用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
  • DX2000 ダックスキーレンチショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000メッキロング六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000メッキロング六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,898税込3,188
    1セット(7本)
    当日出荷
    ストレートロングメッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5056セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)150タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    スタンダートタイプ9本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5019セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質Cr-V形状L型質量(g)280タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ラチェットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スタンダードのラチェットハンドルになります。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-V歯数45全長(mm)504サイズ3/4(19.0)質量(g)1800寸法D(mm)65方向切替式寸法T(mm)34.5送り角度(°)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    プリセット型
    種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用
  • パッキン小ゴム製 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    パッキン小ゴム製

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合急速オイルコック[AC6100]トラスコ品番816-5459質量(g)5
  • ロングボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,198税込7,918
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
    トラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)450タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ライツールラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールラチェットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)270ピン径(Φmm)5.5適合寸法(mm)85~92
  • 打撃メガネレンチ(インチサイズ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃メガネレンチ(インチサイズ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加
    使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
  • ソケットレンチ用クイックスピンナー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチ用クイックスピンナー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)2mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)2mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    形状L型対辺寸法(mm)2先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
  • DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ソケット 1/4(6.35) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット 1/4(6.35)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト アダプター

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
    用途38.1mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435全長(mm)90質量(g)1300タイプ1-1/2(38.1)凹x1(25.4)凸差込角(mm)38.1凹×25.4凸RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションスパナセット インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナセット インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    31,980税込35,178
    1セット(14本組)
    当日出荷
    CPX14本組
    用途六角ボルト・ナットの締結作業セット内容3/8 - 1-1/4材質S53C質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブL型レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(7本)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
    トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチ用オフセットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチ用オフセットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
  • ソケット(6角) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット(6角)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理ニッケルクロムメッキ穴角6角
  • AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,398税込7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8696セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)410タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(6本組)
    当日出荷
    従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    付属品ビニールパウチ(285×320mm)セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)495呼び寸法(mm)101213141719RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
    用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
  • 六角棒レンチ補助ハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ補助ハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
    用途六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。対応6・8・10(mm)
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
    用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200差込角(mm)9.5有効長(mm)190精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向
  • 打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
  • オーロライン ボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    529税込582
    1本
    5日以内出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 片目片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片目片口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。コストパフォーマンスに優れたセット品です。JIS規格品です。クロームバナジウム鋼を使用する事により高精度、強靭、軽量を実現しています。表面は研磨仕上げで肌触りが良く、美しい光沢のニッケルクロームメッキです。JIS表示認定工場製です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。付属品メタルクリップセット内容8、10、12、13、14、17セット材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ、ホルダー:鉄クリップ質量(g)365セット商品数6点
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1セット(6本)
    当日出荷
    ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
    用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
  • DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ショート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに
  • DX2000 メッキボール六角棒 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキボール六角棒

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,798税込4,178
    1セット(7本)
    当日出荷
    ボールポイント付メッキタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3473セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,498税込4,948
    1セット(7本)
    当日出荷
    AQ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3422セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)140タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ソケット 3/8(9.5) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット 3/8(9.5)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応