364件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト ソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ピン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト用ピン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
    インパクトソケット附属部品です。
    用途インパクトソケットに取り付けます。寸法(inch)1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用止めピン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト用止めピン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    インパクトソケット附属部品です。
    用途インパクトソケットに取り付けます。
  • インパクト用ピン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト用ピン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    インパクトソケット附属部品です。
    用途インパクトソケットに取り付けます。寸法(inch)1”RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用止めピン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト用止めピン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトソケット附属部品です。
    用途インパクトソケットに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用Oリング 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト用Oリング

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インパクトソケット附属部品です。
    用途インパクトソケットに取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ユニバーサルジョイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ユニバーサルジョイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    前後左右に自在に動かす事が可能です。
    用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト アダプター

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
    用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。トラスコ品番816-5470材質SCM435全長(mm)61質量(g)990タイプ3/4(19.0)凹x1(25.4)凸差込角(mm)19.0凹×25.4凸RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ロングアダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ロングアダプター

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
    用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435全長(mm)1150質量(g)404タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸150LRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト アダプター

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
    用途19.0mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435全長(mm)50質量(g)190タイプ3/4(19.0)凹x1/2(12.7)凸差込角(mm)19.0凹×12.7凸RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト アダプター

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
    用途12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト アダプター

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
    用途9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。トラスコ品番816-5465材質SCM435全長(mm)34質量(g)55タイプ3/8(9.5)凹x1/2(12.7)凸差込角(mm)9.5凹×12.7凸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8丁組スパナセット JIS-N 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    8丁組スパナセット JIS-N

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,498税込6,048
    1セット(8丁)
    当日出荷
    SM8本組
    用途ナット等の締付け取外しにセット内容6×7-22×24材質S53C質量(g)870商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。精度(%)±3材質Cr-V種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向
  • トルクレンチLC090N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    51,980税込57,178
    1セット(9点組)
    当日出荷から9日以内出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
  • LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    45,980税込50,578
    1セット(9点組)
    当日出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
  • トルクレンチLC180N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC180N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC090N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC045N用めがねヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用めがねヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります。
    用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    239税込263
    1個ほか
    5日以内出荷
    スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,798税込6,378
    1セット(6本組)
    当日出荷
    本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
    用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
    用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業トラスコ品番376-7582質量(kg)2.4差込角(mm)12.7セット商品数12ケース寸法(mm)間口×奥行×高さハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8差込角(mm)12.7セット商品数20ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7311質量(kg)3.6差込角(mm)12.7セット商品数17ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7299質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8差込角(mm)12.7セット商品数20ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7230質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7221質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26RoHS指令(10物質対応)対応
  • REVOWAVE 両口スパナセット6本組(HC) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    REVOWAVE 両口スパナセット6本組(HC)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,398税込5,938
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番327-8085質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    53,980税込59,378
    1セット(12点組)
    翌々日出荷
    トラスコ品番816-5796セット内容12角ソケット8本(24、27、30、32、36、41、46、50mm)ラチェットハンドルスライドTハンドル500mmソケット用エキステンションバー(200、400mm)質量(kg)10.2差込角(mm[inch])19.0[3/4]セット商品数12ケース寸法(mm)145×510×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1セット(12点組)
    翌々日出荷
    トラスコ品番816-5795セット内容12角ソケット8本(26、29、32、35、38、41、46、50mm)ラチェットハンドルスライドTハンドル 500mmソケット用エキステンションバー(200、400mm)質量(kg)10.2差込角(mm[inch])19.0[3/4]セット商品数12ケース寸法(mm)145×510×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    31,980税込35,178
    1セット(20点組)
    翌々日出荷
    トラスコ品番376-7329セット内容12角ソケット15本(9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32mm)ライツール ラチェットハンドル JIS 小判型ソケット用ナットスピンナーハンドル 380mmソケット用エキステンションバー 150mmスライドTハンドル 250mmソケット用クロスバー 250mm質量(kg)4.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数20ケース寸法(mm)150×450×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    17,980税込19,778
    1セット(13点組)
    5日以内出荷
    トラスコ品番376-7281セット内容12角ソケット10本(10、12、13、14、15、17、19、21、23、26mm)ライツール ラチェットハンドル JIS小判型スライドTハンドル 250mmソケット用エキステンションバー 150mm質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数13ケース寸法(mm)105×290×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • AX 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AX 六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,698税込4,068
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5045セット内容9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)プラスチックホルダー付形状L型質量(g)290先端形状六角サイズ規格ミリ
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
9ページ目: 旭金属工業(旧:新日本ツール) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷