絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 旭金属工業(旧:新日本ツール)のすべての商品
特価

DA3600用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)842対辺寸法(mm)36
DA3200用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)763対辺寸法(mm)32
DA2700用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)77質量(g)670対辺寸法(mm)27
DA2400用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)385対辺寸法(mm)24
DA1900用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)326対辺寸法(mm)19
DA1700用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)230対辺寸法(mm)17
DA1400用ビット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)210対辺寸法(mm)14
15°コンビネーションスパナJIS (パネルタイプ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980税込¥27,4781丁5日以内出荷スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)635材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)3000二面幅(mm)54
15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,198税込¥5,7181丁5日以内出荷スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)420材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)615二面幅(mm)31
連結ホルダー付六角棒レンチ9本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,198税込¥7,9181セット3日以内出荷連結ホルダー付きでセットの組み合わせが自由自在用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。先端形状六角
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷歯数は、40枚で送り角は、90°になります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質Cr-V全長(mm)202サイズ3/8(9.5)方向切替式RoHS指令(10物質対応)対応
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(9本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,698税込¥7,3681セット(9本)当日出荷サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V形状L型質量(g)280表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8410-44RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ライツールコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,598~税込¥3,958~1丁5日以内出荷から6日以内出荷メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。めがね柄部の曲がり角度12°です。用途ナットの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ4 0530
レボウェイブソケットレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ6角ソケットレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷仕様JIS表示認定工場製材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブラチェットハンドル 3/8
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷トラスコ品番855-0848材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72全長(mm)180質量(g)270差込角(mm)凸9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ツールセットTS2100
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷トラスコ品番498-6466セット内容46質量(kg)8ケース色青ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×260×222RoHS指令(10物質対応)対応
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72全長(mm)250質量(g)400差込角(mm)12.7
ツールセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥62,980税込¥69,2781セット5日以内出荷工具の出し入れが容易なメタルトレイは樹脂性のものと違い、衝撃に強く使用する場所を選びません。 握りやすいスパナ、ボルト保持機能のあるレンチなど、付加価値の高い商品を揃えています。 JIS表示認定工場製です。トラスコ品番483-3511セット内容44点質量(kg)11.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×220×310RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブ両口めがねレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番472-0563セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(kg)1対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント9.5□ストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷トラスコ品番816-5202差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント12.7□ストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷トラスコ品番816-5203差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用アダプター9.5凹×6.35凸ストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷トラスコ品番816-5156差込角(mm)9.5凹×6.35凸RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用アダプター9.5凹×12.7凸ストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷トラスコ品番816-5157差込角(mm)凹9.5、凸12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用アダプター12.7凹×9.5凸ストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷トラスコ品番816-5158差込角(mm)12.7凹×9.5凸RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットレンチ9.5□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷トラスコ品番816-5166差込角(mm)9.5二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケットレンチ12.7□×21mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番816-5167差込角(mm)12.7二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥639~税込¥703~1個5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用スピンナーハンドル9.5□×190MMハタ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷トラスコ品番816-5163全長(mm)190差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用スピンナーハンドル12.7□×380MMハタ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷トラスコ品番816-5165全長(mm)380差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用スピンナーハンドル12.7□×300MMハタ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷トラスコ品番816-5164全長(mm)300差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×75mmストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷トラスコ品番816-5160全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用エキステンションバー9.5□×150mmストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷トラスコ品番816-5159全長(mm)150差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用エキステンションバー12.7□×250mmストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷トラスコ品番816-5162材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)250質量(g)400差込角(mm)12.7
ソケットレンチ用エキステンションバー12.7□×150mmストッパー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷トラスコ品番816-5161材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)150質量(g)260差込角(mm)12.7