364件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC急速オイルコック 部品 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AC急速オイルコック 部品

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-5455接続口径50A質量(g)212
  • 9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付質量(g/セット)420サイズ規格ミリ
  • ASH T型ボックスレンチ46mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ46mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    9,198税込10,118
    1丁
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3対辺寸法(mm)46深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角
  • 両口スパナ ライツール(超軽量タイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ ライツール(超軽量タイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • ライツールコンビネーションスパナセット6丁組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナセット6丁組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,198税込6,818
    1セット(6本組)
    当日出荷
    メーカー比で平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12度です。
    トラスコ品番212-0747セット内容(mm)10・12・13・14・17・19質量(g)445
  • ANS ナイフレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ANS ナイフレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状ナイフ型材質/仕上黒染め先端形状六角
  • AW 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AW 六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(8本組)
    当日出荷から翌々日出荷
    Cr-V 黒染め(1/4inch以下のサイズ) カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • AY ロング六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AY ロング六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1セット(9本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5058セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー付形状L型質量(g)450タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    859税込945
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。JIS表示認定工場製です。JIS強力級スパナの30%増の強度です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番568-6548材質特殊鋼全長(mm)195対辺寸法(mm)16角度(°)【首】(水平方向)40表面処理クロムメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
  • DA2200用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DA2200用ビット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)67質量(g)363対辺寸法(mm)22
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装商品構成単品
  • 15°コンビネーションスパナ  (パネルタイプ) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    15°コンビネーションスパナ (パネルタイプ)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    28,980税込31,878
    1丁
    5日以内出荷
    スパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
    用途キャップボルト・止めねじの締結全長(mm)710材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ質量(g)4210二面幅(mm)58
  • ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
    用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm寸法(mm)キャッチャーボール:3~10先端形状六角
  • インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
    タイプロング先端形状六角棒RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ロングクローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングクローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    13,980税込15,378
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチLC090N用引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC090N用引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応
    用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • レボウェイブラチェットハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブラチェットハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚全長(mm)250質量(g)520差込角凸(mm)12.7
  • ライツールコンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。 めがね柄部の曲がり角度12°です。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
    用途ねじの締結作業長時間にわたる作業材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • ライツールコンビネーションスパナプチコンセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールコンビネーションスパナプチコンセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,198税込2,418
    1セット(3丁)
    当日出荷
    トラスコ品番855-0858セット内容リング、5.5、6、7、3材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72全長(mm)250質量(g)400差込角(mm)12.7
  • Y型ボックスレンチヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    Y型ボックスレンチヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。 ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)8mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)8mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    形状L型対辺寸法(mm)8先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • 六角棒レンチ(ポリ袋)3mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ(ポリ袋)3mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    形状L型対辺寸法(mm)3先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
  • ロング六角棒レンチ マイクロサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロング六角棒レンチ マイクロサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイクロサイズ六角棒レンチ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    打撃六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
    用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
  • DX2000 メッキ六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキ六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードメッキタイプ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキロングボールポイントインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角棒スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ボールポイント六角棒スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,498税込4,948
    1セット(7本)
    当日出荷
    AP7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-4979セット内容2.5-10mm材質Cr-V形状L型質量(g)340先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングタイプ六角棒スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングタイプ六角棒スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,798税込3,078
    1セット(9本組)
    4日以内出荷
    AL9本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにセット内容1.5-10mm材質Cr-V形状L型質量(g)450タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用 ヘキサゴンソケット 1/4(6.35)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • ディープソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ディープソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープソケット 3/8( 9.5) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ディープソケット 3/8( 9.5)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット用ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用ドライバーソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
    用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ロングソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ロングソケット 3/4(19.0)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ソケット 1-1/2(38.1) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット 1-1/2(38.1)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクト ソケット 3/4(19.0) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット 3/4(19.0)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト アダプター 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト アダプター

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    差込角の異なるソケットとインパクトレンチを接続するアダプターです。
    用途25.4mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応