絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 旭金属工業(旧:新日本ツール)のすべての商品
特価

ウォータポンププライヤー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ビニールコーティンググリップ寸法(mm)250全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷プリセット型精度(%)±3種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用
打撃四角ドライブスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10本組)当日出荷CPX10本組用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブL型レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(7本)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじ対応用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ナットスピンナーハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチ用オフセットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,398税込¥7,0381セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,398~税込¥8,138~1セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにセット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
CL コンビネーションスパナ(10本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(10本組)当日出荷アサヒの新しいスタンダード用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番351-4986セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付種別コンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)1750
ライツールコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥799~税込¥879~1丁4日以内出荷から5日以内出荷メーカー比で20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。用途ネジの締結作業。
極薄スパナ セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥439税込¥4831丁当日出荷机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。用途溝付き丸ナットの締結作業厚さ(mm)6差込角(mm)9.5
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1本4日以内出荷から5日以内出荷ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
ロングクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥13,980~税込¥15,378~1セット(6個)ほか当日出荷ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
打撃めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,298税込¥4,7281セット(7本)当日出荷サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,898税込¥5,3881セット(7本)当日出荷サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼形状L型質量(g)140タイプロング表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
トルクレンチLC180N用引掛スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から5日以内出荷ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)223質量(kg)1.28対辺寸法(mm)19頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
クローフートレンチセット6.3(9pcs)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥18,980税込¥20,8781セット(9丁)当日出荷付属品メタルケーストラスコ品番118-5080セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13材質特殊鋼質量(g)580差込角(mm)6.3ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990差込角(mm)9.5ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来のラチェットハンドルより軽量化しています。 歯数72枚、送り角度5°です。 各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番855-0849材質クロムバナジウム鋼歯数72全長(mm)180質量(g)178差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681セット(7個)当日出荷トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150
六角棒レンチ(ポリ袋)5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
六角棒レンチ(ポリ袋)4mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥129税込¥1421個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,798税込¥4,1781セット(7本)当日出荷ボールポイント付メッキタイプ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3473セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000メッキ六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998税込¥2,1981セット(7本)当日出荷スタンダードメッキタイプ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5043セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥10,980税込¥12,0781セット(9本組)欠品中AQ9本組ホルダー付用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼形状L型質量(g)835タイプロング先端形状ボールポイント付
ソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質Cr-V差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用 ドライバーソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-V差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト エキステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセットJIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781セット(14本組)当日出荷CP14本組用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番433-0552セット内容5.5-32mm材質S53C質量(kg)3.47RoHS指令(10物質対応)対応