カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- シンワ測定
- 14ページ目
14ページ目: シンワ測定のすべての商品

ハンディチョークライン
シンワ測定¥2,398税込¥2,6381個当日出荷粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。 粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 糸出口リング:ステンレス カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 糸通し棒:ポリアセタール樹脂寸法(mm)185×90×40質量(g)138糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)0.5
固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881台当日出荷使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース容量(mL)(墨の入る量)約15質量(g)197長さ(m)(自動巻)10本体寸法(mm)180×82×40寸法(mm×m)(糸)0.6×20
丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
黒板 木製折畳式/横 45×60cm
シンワ測定¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から翌日出荷1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。 2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂質量(g)1040本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)RoHS指令(10物質対応)対応
マグクリップ 角型
シンワ測定¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌日出荷数枚の紙から厚紙まで挟めます。挟みやすい角型タイプです。用途用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられるマグネクリップ材質磁石タイプ等方性磁石
テンプレート 【仕上記号】
シンワ測定¥699税込¥7691枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)70×160×0.75質量(g)5種類仕上記号
テンプレート 【家具記号】
シンワ測定¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂種類家具記号
ルーペ シートレンズ
シンワ測定(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷から翌日出荷引き出しタイプのルーペでビニールケースに収納できます。8cmの目盛付です。用途読書、地図、電話帳、図面の読み取りに使用するシートタイプルーペ材質本体:塩化ビニル樹脂レンズフレネルレンズ
温度計
シンワ測定¥3,998税込¥4,3981個当日出荷大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。用途気温測定用の寒暖計材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)10501目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-40~50精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
鉛筆 PRO 工事用
シンワ測定¥259税込¥2851箱(3本)当日出荷黒鉛の純度が高いので、粒子が細かくなめらかに書けます。カッターで削りやすい木材を採用しています。用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆材質本体:木寸法(mm)177×7.5×7.5質量(g)4主な用途工事用鉛筆硬度4H入数3本芯色黒RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
細糸 20m巻チョークライン用
シンワ測定¥529税込¥5821個当日出荷粉付きが良い特殊繊維を使用。用途チョークライン用の替糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10糸の長さ(m)20
カルコ 赤 3ヶ入
シンワ測定¥429税込¥4721セット(3本)翌日出荷安定した墨うちが出来ます。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)55×15×12色赤質量(g)6
電子水もり管
シンワ測定(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
クロス標尺 アルミ製 巾60mm
シンワ測定¥5,298税込¥5,8281本当日出荷クロス金具がセットになっている2本組みの標尺です。用途縦横が同時に測れる標尺材質本体:アルミ 先端部:ポリプロピレン樹脂 クロス金具部:鉄(クロムメッキ)寸法(mm)1100×60×25質量(g)900