絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
799件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモグラフィー シンワ測定

    サーモグラフィー

    シンワ測定
    55,980税込61,578
    1個
    欠品中
    温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
    用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示。2.照準か所の温度表示。3.最高・最低温度表示。データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)-14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)-20~-15:±4視野角37°×28°空間分解能(mrad)5.31解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)フレームレート25Hz付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質ゴムカバー:TPU材質(本体)ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)-20~550使用温度(℃)-20~50範囲波長:8~14μm機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵測定波長(μm)8~14放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)放射率設定0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間最小表示(℃)0.1
  • ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続

    シンワ測定
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • コーナークランプ アルミ製 シンワ測定

    コーナークランプ アルミ製

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。プラスチック製のため、軽量です。レバーで簡単に固定と解除ができます。作業台などに固定できるねじ穴付です。メートル目盛、角度目盛付です。
    材質(本体)ABS樹脂深さ(mm)開口深さ30開口幅(mm)95
  • バークランプ シンワ測定

    バークランプ

    シンワ測定
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。レバーを握って開口巾を調整できます。少ない力でも強く固定できます。クランプ部を外してバー後部に取り付けると、突っ張り作業に使用できます。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)深さ(mm)開口深さ60材質(バー)機械構造用炭素鋼締付力(N)580開口幅(mm)150
  • 丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用 シンワ測定

    丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用

    シンワ測定
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷
    左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
    用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
  • 内寸標尺 アルミ製 幅60mm シンワ測定

    内寸標尺 アルミ製 幅60mm

    シンワ測定
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
    用途現場記録写真撮影に。材質キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂材質(本体)アルミテープ幅(mm)60
  • ピンポール P型 スチール製 シンワ測定

    ピンポール P型 スチール製

    シンワ測定
    589税込648
    1本
    当日出荷
    P型になっている為、壁際で使用できます。ピンポールをへりに引っ掛けることができます。焼付塗装の為、色落ちしにくくなっています。
    用途測点での位置、方向指示に。材質直径(mm)6
  • 標尺クリアカーソル 巾60mm用 シンワ測定

    標尺クリアカーソル 巾60mm用

    シンワ測定
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。
    用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に材質ポリカーボネート樹脂質量(g)13本体寸法(mm)105×30×12
  • ロッドテープ  ガラス繊維製 リール付 JIS シンワ測定

    ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS

    シンワ測定
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。
    用途ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。幅(mm)60厚さ(mm)0.65質量(g)2180全長(m)20目盛表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位本体寸法(mm)284×174×124標準張力(N)50長さ許容差(mm)±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
  • カット師併用目盛1m シンワ測定

    カット師併用目盛1m

    シンワ測定
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
    材質本体:アルミ 細板:ステンレス スベリ止:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッター面:尺相当目盛本体寸法(mm)1020×60×9製品質量(g)579RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.4真直度(mm)0.4以下
  • 標準液 導電率校正用1413μS/cm6袋入 シンワ測定

    標準液 導電率校正用1413μS/cm6袋入

    シンワ測定
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
    容量(mL)約20(1袋)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入 シンワ測定

    標準液 アルカリ校正用(pH10.01/pH7.01)3組入

    シンワ測定
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
    容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH10.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm シンワ測定

    デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
    用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17
  • 突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用 シンワ測定

    突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。
    用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。対応製品Tスライド スリムシフト 併用目盛材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂タイプ標準タイプ製品質量(g)35本体サイズ(mm)275×16×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
    用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード ホワイト 「工事名・工種」横 シンワ測定

    スチールボード ホワイト 「工事名・工種」横

    シンワ測定
    659税込725
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
    用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールボード グリーン 14×17cm シンワ測定

    スチールボード グリーン 14×17cm

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。 さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。
    用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。材質スチール寸法(mm)140×170×0.15質量(g)26
  • 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用 シンワ測定

    項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用

    シンワ測定
    249税込274
    1個
    当日出荷
    項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
    材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)12本体寸法(mm)80×76磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
  • 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定

    項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用

    シンワ測定
    159税込175
    1個
    当日出荷
    項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
    材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)7本体寸法(mm)62×55磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
  • 方向コンパス シンワ測定

    方向コンパス

    シンワ測定
    899税込989
    1個
    当日出荷
    最も一般的に使用されている、ドライタイプのコンパスです。
    用途東西南北の方向の確認に。
  • 部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用 シンワ測定

    部品 止ネジ高級ミニノギス100mm用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定

    丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
    付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
  • 部品 オートポンチL シンワ測定

    部品 オートポンチL

    シンワ測定
    789税込868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • 部品 アルミ自由金 シンワ測定

    部品 アルミ自由金

    シンワ測定
    219税込241
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • マグチップ 角型 シンワ測定

    マグチップ 角型

    シンワ測定
    279税込307
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    付属の両面テープを使い、マグネットを物に貼り付けると、スチールに付けられるようになります。
    用途両面テープ付マグネット材質磁石タイプ等方性磁石
  • T型定規 シンワ測定

    T型定規

    シンワ測定(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お求め安い価格で教材用に適しています。
    用途簡単に平行線が引けるT型定規材質寸法(mm)655×240×15質量(g)184測定範囲(cm)60
  • テンプレート 【建築記号】 シンワ測定

    テンプレート 【建築記号】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
    用途設計、製図などで使用するテンプレート材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)20種類建築記号
  • テンプレート 【楕円】 シンワ測定

    テンプレート 【楕円】

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
    用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様楕円:25°、36°16′、45°、60°材質IR樹脂寸法(mm)150×300×0.75質量(g)25種類楕円
  • 方向コンパス オイル式 和文字木製 シンワ測定

    方向コンパス オイル式 和文字木製

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高級天然素材のけやきを使用しました。10気圧防水で、水にも浮きます。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:木(けやき)寸法(mm)44×27×16質量(g)47
  • 方向コンパス オイル式 シンワ測定

    方向コンパス オイル式

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
    用途東西南北の方向確認用方向コンパス
  • ハンド吸着盤 シンワ測定

    ハンド吸着盤

    シンワ測定
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
    用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤材質本体:アルミ寸法(mm)128×243×100質量(g)668タイプダブルB ワンタッチ吸着力~25kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替針 ケガキ針用 シンワ測定

    替針 ケガキ針用

    シンワ測定
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ケガキ針E専用の替芯です。
    用途ケガキ針E専用の替芯仕様ケガキ針E専用替針材質針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ5×118質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用 シンワ測定

    粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用

    シンワ測定
    559税込615
    1個
    当日出荷
    従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
    用途チョークライン用の替糸トラスコ品番432-6954材質糸:ポリエステル寸法(mm)96×76×14質量(g)20糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1
  • カルコ 小 3ヶ入 シンワ測定

    カルコ 小 3ヶ入

    シンワ測定(2件のレビュー)
    429税込472
    1セット(3個)
    当日出荷
    安定した墨うちが出来ます。シンワ白糸巻の本体針に使用できます。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム質量(g)4入数3個入
  • ハンディ墨つぼ 墨技 シンワ測定

    ハンディ墨つぼ 墨技

    シンワ測定
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。
    用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂寸法(mm)226×85×86質量(g)280タンク容量(mL)(墨)約80糸の長さ(m)18自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6
  • 軽天用ホルダー上下可動式 シンワ測定

    軽天用ホルダー上下可動式

    シンワ測定(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出し器を柱なら40~120mm幅まで、パイプならΦ36~Φ48まで固定が可能です。上下に40mm微調整できるので作業効率が上がります。
    用途レーザーロボで軽量天井下地材の水平出しなどに使用するホルダー材質本体:アルミ寸法(mm)125×180×170質量(g)920取付ネジ径5/8インチ
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
  • アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定

    アルミ自由金 勾配目盛 筋交付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
    用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ目盛仕様勾配目盛とメートル目盛
  • 台形止型定規 シンワ測定

    台形止型定規

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
    用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
  • ポストレベル止型マグネット付 シンワ測定

    ポストレベル止型マグネット付

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。
    トラスコ品番816-4281材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液質量(g)74使用温度範囲(℃)(保管)-25~60本体寸法(mm)128×90×90精度±2.5mm/m=0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°