絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(86)
  • ダイヘン(1,902)
  • パナソニックコネクト(1,194)
  • エスコ(696)
  • Panasonic(パナソニック)(550)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
  • TRUSCO(469)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(420)
  • マイト工業株式会社(408)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(328)
  • TAMIYA(タミヤ)(316)
  • ニッぺ(日本ペイント)(313)
  • スリーボンド(303)
  • 日酸TANAKA(291)
  • アサヒペン(283)
  • ヤマト産業(238)
  • 三立電器工業(220)
  • 千代田精機(219)
  • 小池酸素工業(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接マグネット シンワ測定

    溶接マグネット

    シンワ測定(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
    用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
  • 溶接ゲージ B 軽量・薄型 シンワ測定

    溶接ゲージ B 軽量・薄型

    シンワ測定
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量・薄型で携帯に便利です。 ゲージが短いため、板材を置いたままベベル角度の測定ができます。 ゲージの先端がすみ肉を避ける形状のため、より正確に脚長の測定ができます。
    材質ステンレス測定範囲脚長・板厚測定:0~20、ベベル角度測定:0~60°本体寸法(mm)56×48×5精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0°角度の測定範囲(°)ベベル角度:0~60製品質量(g)25アズワン品番64-3933-43
  • 溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定

    溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
    用途溶接作業の仮止めに。仕様配向:異方性材質本体:鉄、アルミ角度(°)(固定)45、90、135
  • 溶接ガイド定規 シンワ測定

    溶接ガイド定規

    シンワ測定
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
    用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304使用温度範囲(℃)-20~70目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm)
  • 工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯 シンワ測定

    工事用 ペイントマーカー 中字 丸芯

    シンワ測定
    949税込1,044
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    工事用ペイントマーカーまとめ買いできる様になっています。
    用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー種別中字材質本体:アルミ、キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)144×15×15先芯丸芯ライン幅(mm)2インク油性(顔料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 溶接ガイド定規 シンワ測定

    部品 溶接ガイド定規

    シンワ測定
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    専用部品