カテゴリ
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3,828)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,419)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,777)
- スバル(14,622)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,139)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,435)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: シンワ測定のすべての商品

つぼ糸 太 15m巻墨つぼ用
シンワ測定¥359税込¥3951個当日出荷墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。切れにくい太糸タイプです。用途墨つぼ用のつぼ糸糸の長さ(m)15材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×10質量(g)13
安全カルコⅡ 細・太糸兼用
シンワ測定¥319税込¥3511個当日出荷針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)52×15×11色黒質量(g)3入数1個入
シャープ鉛筆2.0mm 工事用
シンワ測定(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷握り易い形状。鉛筆芯なので文字も書き易い。本体へ替芯1本入。用途木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆芯色黒材質(本体)プラスチック質量(g)12方式ノック式本体寸法(mm)Φ9×144芯径(mm)2.0芯材鉛筆芯商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
レーザー距離計 L-Measure BK50
シンワ測定¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷ポイントが見やすいグリーンレーザー用途工事現場の距離測定に付属品ストラップ×1 モニター単4アルカリ乾電池×2材質本体/ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池2本使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)480~550本体サイズ(mm)122×47×26測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約3分後出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)ー20~70
レーザー距離計 L-Measure BK
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個当日出荷測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂質量(g)120(電池含)電源単4アルカリ乾電池×2本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40精度(mm)±2.0波長(nm)620~690測定単位m測定範囲(m)0.3~50防塵防水性能IP54出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018)保管温度(℃)マイナス20~70Bluetooth4.2通信距離(m)7
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,998税込¥8,7981台当日出荷電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~32%質量(g)200使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)本体寸法(mm)172×37×37精度糖度(Brix値):±0.2%測定範囲(%)0~32自動補正範囲10~30℃
2×4定規 クリア
シンワ測定¥929税込¥1,0221個当日出荷2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル Revo クリップ型
シンワ測定¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
突き当て ロングタイプ Tスライド スリムシフトシリーズ用
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381本当日出荷長い突き当てで安定した切断・切り出しが出来ます。Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。対応製品Tスライド スリムシフト 2併用目盛材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂タイプロングタイプ製品質量(g)50本体サイズ(mm)375×16×10RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボード 「8項目」 横 14×17cm
シンワ測定¥999税込¥1,0991枚当日出荷反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)140×170×0.16材質スチール色グリーンタイプ横入数(枚)5標準質量(g)26アズワン品番64-3932-83
スチールボード ホワイト 「工事件名・工事場所・施工者」横
シンワ測定¥599~税込¥659~1個当日出荷項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー マグキャッチ式 曲尺用
シンワ測定(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄寸法(mm)140×43×19質量(g)30取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)154寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸径(Φmm)0.4
ハンディ墨つぼ Jr.LITE自動巻
シンワ測定¥2,198税込¥2,4181台当日出荷使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 本体は釘袋やポケットに入れても邪魔にならないコンパクトサイズです。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。長さ(m)(自動巻)7.5容量(mL)(墨の入る量)約10材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース質量(g)155本体寸法(mm)153×71×38寸法(mm×m)(糸)0.6×15
曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。 鉄工・土木工事に適しています。 8つの側面全てに目盛が入っています。長枝(mm)520厚さ(mm)2短枝(mm)260幅(mm)20材質ステンレス測定範囲50cm質量(g)240目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×20×2.0
つぼ糸 細 タフライン 15m巻 墨つぼ用
シンワ測定¥939税込¥1,0331個当日出荷擦れに強く、きれにくい強靭な糸。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能な糸。用途墨つぼ用のつぼ糸。長さ(m)15材質ナイロン
下げ振り錘1000g
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個欠品中材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
マグシートピース 粘着剤付
シンワ測定¥459税込¥5051セット(100個)当日出荷使いやすいサイズに切断してあるので、細かい物に貼りつける時に便利です。用途ポスターや案内文の掲示などに使用するマグシート商品タイプ粘着テープ付寸法(mm)20×10×0.8(1ピースあたり)材質磁石(ストロンチウムフェライト)質量(g)51タイプ等方性磁石本体寸法(mm)200×100×0.8吸着力(N[gf/cm2])0.11[11]
テンプレート 【OCR文字】
シンワ測定(1件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート種類OCR仕様ボールペン・鉛筆用材質IR樹脂寸法(mm)60×160×0.5質量(g)5
テンプレート 【ボルトナット】
シンワ測定¥719税込¥7911枚当日出荷曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。用途設計、製図などで使用するテンプレート種類ボルトナット材質IR樹脂寸法(mm)70×160×0.75質量(g)5
ヘキサスケール アクリル製
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール材質アクリル樹脂備考伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮縮尺1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
ルーペ ポケット型顕微鏡
シンワ測定(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。トラスコ品番404-6293材質本体:ABS樹脂寸法(mm)83×33×20質量(g)31電源アルカリ電池LR11303個(付属)レンズ倍率60倍~100倍使用電球LED光度(mcd)12900RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルシックネスキャリパー
シンワ測定(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器測定範囲(mm)0~10最小読取値(mm)0.01測定力(N)1.1以下寸法(mm)125×100×26材質(本体)鉄・ステンレス質量(g)216径(Φmm)10(アンビル)電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)10最大切込深さ(mm)30平行度(μm)±8(アンビル)測定子平行度(μm)±8本体サイズ(mm)125×100×26オートパワーオフ約5分特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。指示誤差(mm)±0.02
ハンディ墨つぼ 墨技
シンワ測定¥3,698税込¥4,0681台当日出荷墨の打ち始めや墨が少なくなった時でも「墨付けボタン」を押しながら糸を引けば、濃く鮮やかな墨が打てます。糸押さえガイドは90°毎にカチカチと回ります。ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。本体裏に糸通し棒がセットしてあります。自動巻取式なので作業が楽になります。用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ糸の長さ(m)18自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)約80材質本体:ABS樹脂・ポリアセタール樹脂寸法(mm)226×85×86質量(g)280糸の太さ(mm)0.6
巻尺 グラスファイバー製
シンワ測定¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆材質(本体)ABS樹脂規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20
アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属
シンワ測定¥799~税込¥879~1本当日出荷大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入
ポストレベル止型マグネット付
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷柱・杭の鉛直出しに。止型なので直角と45°にケガくことができる。柱取り付けゴムバンド付。マグネット付なので足場用単管などに取り付けできる。本体寸法(mm)128×90×90精度±2.5mm/m=0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°トラスコ品番816-4281材質(本体)ABS樹脂(気泡管)アクリル樹脂(液体)石油系液質量(g)74使用温度範囲(℃)(保管)-25~60
棒状マグネット
シンワ測定¥399~税込¥439~1組(2本)当日出荷NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。用途理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。材質ハイカーボンスチール
ストッパーレバー黄のび助2用
シンワ測定¥909税込¥1,0001個欠品中ワンタッチロックのストッパーレバーで簡単に固定出来ます。のび助2用のストッパーレバーです。用途のび助2用ストッパーレバー。材質本体:ポリカーボネート樹脂色黄
アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛
シンワ測定¥3,798税込¥4,1781本当日出荷用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
糖度計 屈折式
シンワ測定¥7,698税込¥8,4681台欠品中電池が不要なので手軽に測定できます。 大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。 熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス測定範囲糖度(Brix値):0~50%質量(g)190使用温度範囲(℃)10~30最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)本体寸法(mm)152×37×37精度糖度(Brix値):±0.5%測定範囲(%)0~50自動補正範囲10~30℃
標尺クリアカーソル 巾60mm用
シンワ測定¥379税込¥4171セット当日出荷測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)105×30×12質量(g)13材質ポリカーボネート樹脂
ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段
シンワ測定¥8,498税込¥9,3481個当日出荷撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。用途高所の現場記録や写真撮影に本体寸法(mm)1260×125×65(収納時)寸法(mm)500×60×6(標尺)質量(g)785材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
標準液 酸校正用(pH4.01/pH7.01)3組入
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。 袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。容量(mL)約20(1袋)精度±pH0.01(25℃での精度です。)pH値pH4.01/pH7.01RoHS指令(10物質対応)対応