絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(214)
- フェリック(2,889)
- サンエス(2,010)
- TRUSCO(1,126)
- 自重堂(1,110)
- ミドリ安全(986)
- エスコ(929)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(921)
- ジーベック(832)
- コーコス信岡(825)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- クロダルマ(637)
- ボンマックス(615)
- おたふく手袋(579)
- SK11(575)
- 住商モンブラン(539)
- FUKUTOKU(福徳産業)(479)
- ツヨロン(藤井電工)(448)
- 重松製作所(434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

安全ワイヤーコード A
シンワ測定(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄質量(g)25径(Φmm)1.65最大使用荷重500g以下自然長(mm)330~350芯材Φ0.6mm最大長(mm)1100~1300
安全ワイヤーコード B
シンワ測定¥979税込¥1,0771個当日出荷落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。自然長(mm)480~520最大長(mm)1300~1500
安全布製コード2
シンワ測定¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌日出荷絡みにくい布製のl蛇腹構造です。ナスカンは360°回転します。ソフトな手触りのナイロンコードのため、作業の邪魔になりません。ナイロンコードは耐摩耗性、耐久性に優れ、カビ・菌・油などへの抵抗力も高いため長持ちします。用途各種ツールの落下・紛失防止に。材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応
安全布製コード2
シンワ測定¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金自然長(mm)約720RoHS指令(10物質対応)対応