絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,200件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    399税込439
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM12
  • 超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径6mm) (砲弾型)(Wカット)

    スーパーツール
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    タイプロー付
  • スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ) スーパーツール

    スーパー スライド式超薄爪ギヤプーラ(ロングタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
    トラスコ品番368-3508材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)700爪の届く長さ(mm)100被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90破断荷重(kN)25
  • ヘビーナット スーパーツール

    ヘビーナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    スタッドボルト用、焼入りナットです。
    用途治具本体の固定作業に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC23~31)
  • チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール

    チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
  • C型シャコ万力 スーパーツール

    C型シャコ万力

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
  • グリッププライヤ ロングノーズタイプ スーパーツール

    グリッププライヤ ロングノーズタイプ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • 溶接用マルチクランプ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ

    スーパーツール
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
    用途配管の簡易固定・芯出し各種固定付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ
  • ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ダブルフレックスタイプ)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    両側首振り。 送り角度5度。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1600
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。 コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)70芯径(mm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)480最大使用荷重(kg)1最大長(mm)2300
  • 転造ローレット駒(平目) スーパーツール

    転造ローレット駒(平目)

    スーパーツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
  • チューブカッター 替刃 スーパーツール

    チューブカッター 替刃

    スーパーツール
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。
    用途チューブカッター替刃。仕様TC104・105・107H用
  • ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用) スーパーツール

    ベアリングプーラ・プーラセット(内輪引き抜き用)

    スーパーツール
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入ねじ径dM18
  • 転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール

    転造ローレット駒(アヤ目)

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
  • スライド式超薄爪ギャープーラ スーパーツール

    スライド式超薄爪ギャープーラ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
    トラスコ品番164-7121材質/仕上特殊合金鋼/黒染め質量(g)600爪の届く長さ(mm)70被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)90破断荷重(kN)25
  • 安全ロープ スーパーツール

    安全ロープ

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3自然長(mm)470最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
  • ワイドモンキーレンチカラーグリップ付 スーパーツール

    ワイドモンキーレンチカラーグリップ付

    スーパーツール(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
  • グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツール

    グリッププライヤ ワイドマウスタイプ

    スーパーツール
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • 電ドル用ソケットビット(ビット着脱式) スーパーツール

    電ドル用ソケットビット(ビット着脱式)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
    付属品両頭ビット(DB2S65)×1本仕様18Vインパクト対応材質特殊合金鋼寸法(mm)(軸)6.35
  • ユニソケット(インパクトレンチ用) スーパーツール

    ユニソケット(インパクトレンチ用)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。
  • 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール

    引き止め専用型トグルクランプ

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ベースフランジ
  • フレポリカッター替刃 スーパーツール

    フレポリカッター替刃

    スーパーツール(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番321-6497適合機種PC38質量(g)20
  • マイクロエアーグラインダー スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
    用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。供給空気圧力(MPa)0.6ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
    材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入ねじ径dM24
  • ラチェット式モンキショート スーパーツール

    ラチェット式モンキショート

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。仕様ラチェット機構最大開口(mm)36
  • 内爪(ベアリングプーラセット部品) スーパーツール

    内爪(ベアリングプーラセット部品)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼
  • ラチェットハンドル スーパーツール

    ラチェットハンドル

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)80芯径(mm)1.2コード径(Φmm)5.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)3最大長(mm)1400
  • ヘッドスパナ スーパーツール

    ヘッドスパナ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
  • スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツール

    スクリューサポート(平型ジャッキ)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
    材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • 縦吊りクランプ スーパーツール

    縦吊りクランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
  • いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット スーパーツール

    いじり止め穴付 ロング ヘックスローブレンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
    トラスコ品番384-9376セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50材質SNCM・V質量(g)241先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上黒染熱処理55~58HRC
  • ベアリングプーラスライドハンドル スーパーツール

    ベアリングプーラスライドハンドル

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番283-6637適合機種BH32・BP60質量(kg)2.1
  • 被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用) スーパーツール

    被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
    用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
  • シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E) スーパーツール

    シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
    材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
  • スーパーロックフック スーパーツール

    スーパーロックフック

    スーパーツール(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
    材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。