絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,296件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 転造オートスライドローレットホルダー スーパーツール

    転造オートスライドローレットホルダー

    スーパーツール
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    国内標準ローレット駒アヤ目用です。ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。
    用途アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • スクリューカムクランプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ

    スーパーツール
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
  • 縦吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール

    縦吊りクランプ(細目仕様)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
  • グリップ付超ワイドモンキーレンチ スーパーツール

    グリップ付超ワイドモンキーレンチ

    スーパーツール
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
    全長(mm)210質量(g)290呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)38頭部厚(mm)13.5先端厚さ(mm)6.7グリップ厚(mm)14
  • オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツール

    オープンギアレンチ フレックスタイプ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
    用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)231質量(g)245タイプフレックス呼び寸法(mm)17首振りありラチェット機構あり
  • オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツール

    オープンギアレンチ フレックスタイプ

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、180°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
    用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)162質量(g)87タイプフレックス呼び寸法(mm)10首振りありラチェット機構あり
  • マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1台
    29日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
    トラスコ品番627-2056全長(mm)1275全幅(mm)455揚程(m)1.77・2.22定格荷重(t)0.1・0.12全高(mm)2570アーム長さ(m)最大1.1
  • ダブル Tスロットナット スーパーツール

    ダブル Tスロットナット

    スーパーツール
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
  • 油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ スーパーツール

    油圧シリンダー 揚力 HCシリーズ

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
  • 形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね スーパーツール

    形鋼クランプ(HLC・HLC-S)用ばね

    スーパーツール
    449税込494
    1セット
    当日出荷
  • 立吊クランプ(SVC-H)用パッドセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用パッドセット

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
  • ス-パ-ロツクフック レバ-ボルトUナツト スーパーツール

    ス-パ-ロツクフック レバ-ボルトUナツト

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番855-0795展開図部品No.6、7
  • 立吊クランプ(SVC-H)用カムセット スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-H)用カムセット

    スーパーツール
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
  • 立吊クランプ(SVC-E)用ばね スーパーツール

    立吊クランプ(SVC-E)用ばね

    スーパーツール
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 丸形基準アダプタ スーパーツール

    丸形基準アダプタ

    スーパーツール
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
    セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール

    マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

    スーパーツール
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    荷を吊り上げたまま移動が可能です。 左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時) 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。 ※フォークリフト必須商品です
    トラスコ品番268-4929全長(mm)1275質量(kg)105全幅(mm)445揚程(m)2028定格荷重(t)0.15全高(mm)2389アーム長さ(mm)最大765
  • スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式

    スーパーツール
    42,980税込47,278
    1台
    6日以内出荷
    ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。材質特殊合金鋼穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール
    34,980税込38,478
    1組
    7日以内出荷
    吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
    用途敷き鉄板吊り具仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)寸法L(mm)169寸法H(mm)383使用荷重(t)3寸法d(mm)16寸法L1(mm)78寸法t(mm)140寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法L2(mm)38寸法T(mm)54寸法T1(mm)33寸法T2(mm)18寸法s(mm)13寸法H1(mm)280寸法H2(mm)145フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)フックSLH3A寸法w(mm)80マスターリンクM8W16
  • ベアリング挿入工具セット スーパーツール

    ベアリング挿入工具セット

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1セット
    翌日出荷
    ベアリングをハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。 ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
    用途ベアリングをハウジングに挿入セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1質量(kg)6.5(ケース含む)外寸(mm)ケース:520×265×90適合ベアリング内径(Φmm)17~50適合ベアリング外径(Φmm)26~75
  • チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式 スーパーツール

    チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷
    JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10
  • スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) スーパーツール

    スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
    用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
  • 樹脂成型機用角型格子マグネット スーパーツール

    樹脂成型機用角型格子マグネット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
  • 受ねじ スーパーツール

    受ねじ

    スーパーツール
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    TPS・TPU用の受ねじ
    用途クランプの高さ調節に材質特殊鋼
  • 座金/ギヤプーラ スーパーツール

    座金/ギヤプーラ

    スーパーツール
    498税込548
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品 4枚1組です。
    タイプ2本爪
  • ロングシャックル/SCC0・5 スーパーツール

    ロングシャックル/SCC0・5

    スーパーツール
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スクリューカムクランプSCC0.5用に使用できるロングシャックルです。
    仕様SCC0.5用ロングシャックル
  • マグネットバー スーパーツール

    マグネットバー

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
    用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
  • ボルト・ナット/GTヨウ スーパーツール

    ボルト・ナット/GTヨウ

    スーパーツール
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ギヤープーラ部品 6ヶ1組です。
    タイプ3本爪
  • フッククランプ スーパーツール

    フッククランプ

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリングにより、ゆるめれば自動的に爪先が上がります。 キャップスクリュータイプ
    用途ワークの固定に材質SCM440
  • ヒラ目/転造駒 スーパーツール

    ヒラ目/転造駒

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    転造式小径加工用ローレット駒(平目用)
    用途小径加工用平目駒材質SKS31外径(Φmm)12
  • スーパーサニタリーマグバー スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
    用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
  • Uクランプ 2P スーパーツール

    Uクランプ 2P

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。
    用途加工物の固定に。長さ(mm)100幅(mm)45材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ高さ(mm)19ボルトM16焼入硬度HRC38~43
  • L型クランプ 樹脂パットセット スーパーツール

    L型クランプ 樹脂パットセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    L型クランプ用パーツ
    適合機種FC-Eアズワン品番64-4521-21
  • L型クランプ オネジ・ハンドル付 スーパーツール

    L型クランプ オネジ・ハンドル付

    スーパーツール
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • L型クランプ アダプタV型ヘッド スーパーツール

    L型クランプ アダプタV型ヘッド

    スーパーツール
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L型クランプ用パーツ
  • T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS スーパーツール

    T型スライドハンドル(差込角:12.7mm)JIS

    スーパーツール(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。
    用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)250質量(g)330差込角(mm)12.7
  • エクステンションバー(1/2 ) スーパーツール

    エクステンションバー(1/2 )

    スーパーツール
    549税込604
    1個
    当日出荷
    エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
    用途ソケットレンチ用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)75質量(g)120差込角(mm)凹凸12.7
  • ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm) スーパーツール

    ソケットレンチ用ソケット(差込角:9.5mm)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mmのソケットです。
    用途ソケットレンチ用ソケット駒材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28質量(g)25差込角(mm)9.5
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型 スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    スーパーツール
    349,800税込384,780
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287