カテゴリ

  • 物流用品(11)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(60)
  • MAD MAX(マッドマックス)(50)
  • onsemi(39)
  • VISHAY(33)
  • グーリング(26)
  • REGZA(26)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](25)
  • 京セラ(23)
  • MICROCHIP(22)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19)
  • KEMET(19)
  • STMicro(16)
  • SMC(15)
  • ABRACON(14)
  • Allegro Microsystems(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • タンガロイ(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「max t3」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビームクランプ スーパーツール

    ビームクランプ

    スーパーツール
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    チェーンブロックやホイスト用吊ピース。ビーム(H鋼・I型鋼)に固定しチェーンブロックや滑車等のフックを引掛け、吊り下げるのに最適です。ビームとの連結用金具として工場、建築等あらゆる現場向き。脱着はハンドルを廻すだけで簡単。スクリューの緩み防止用の六角穴付止めねじつき。
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
  • 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール

    立吊クランプ(ハンドルロック式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
    用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
  • 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール

    立吊クランプ(ストッパー式)

    スーパーツール
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • 立・横兼用吊クランプ スーパーツール

    立・横兼用吊クランプ

    スーパーツール
    52,980税込58,278
    1個
    翌日出荷
    吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。_x000D_。H形鋼やI形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した吊り上げ作業が出来ます。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップします。_x000D_。タテ吊・ヨコ吊兼用で使用できます。平目カムを使用しガッチリクランプします。_x000D_。ロックハンドルを下方にセットするとロックがかかり、ワークをガッチリとグリップします。スリングが弛んでも、ショックがあってもクランプは外れず安全です。
    用途形鋼の吊上げ_x000D_。平板の吊上げ_x000D_。形鋼の引起こし仕様RFID搭載機種、カム・パッド:平目材質特殊鋼質量(kg)4.5寸法L(mm)130寸法H(mm)(MAX)278寸法L1(mm)62クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)60寸法D1(mm)35容量(t)1寸法L2(mm)26寸法T(mm)64寸法L3(mm)10仕上黄色焼付塗装寸法T1(mm)52寸法T2(mm)29寸法H1(mm)183寸法T3(mm)12寸法H2(mm)40寸法H3(mm)28
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。_x000D_。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。_x000D_。鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)質量(kg)7寸法L(mm)335(MAX)寸法H(mm)194クランプ範囲(mm)0~32寸法t(mm)16寸法B(mm)162寸法D1(mm)55寸法D2(mm)94容量(t)2寸法T1(mm)82寸法T2(mm)58寸法h1(mm)97寸法h2(mm)73寸法h3(mm)45寸法b1(mm)43寸法b2(mm)37寸法T3(mm)83商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 横吊クランプ スーパーツール

    横吊クランプ

    スーパーツール
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。_x000D_。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。_x000D_。構造用形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。_x000D_。フェイス幅100mmのI形鋼にも使用可能。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    仕様カム・パッド:十字・並目(P=3.0)(カム)/平目(パッド)寸法(mm)87(L)/42(L1)/21(L2)/6(L3)/191(H/MAX)/120(H1)/26(H2)/19(H3)/45(D)/26(D1)/51(T)/41(T1)/39(T2)/8(T3)質量(kg)1.7クランプ範囲(mm)0~16容量(t)0.35商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール

    横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパーツール
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304