グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス(SUS304)
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下
種類平蝶番型
表面処理光沢バレル研磨仕上げ
仕上光沢バレル研磨
取付け方法ねじ止め(別売)
動作範囲0~180°
ねじ穴数4
穴径(mm)4.3
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)20
寸法C(mm)25
寸法D(mm)50
寸法F(mm)7.2
寸法E(mm)12.4
仕上シルバーアルマイト処理
材質アルミ合金
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドレールMRS20型専用
トラスコ品番377-0273
材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)6
仕上高摺動グレード/素地
難燃性UL94HB
許容ラジアル荷重(N)175
許容アキシアル荷重(N)300
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)7
使用温度範囲(℃)0~60
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)
推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用
高さ(mm)15
種類リニア形
幅W(mm)7
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン
高さ(mm)17.6
質量(g)5
付加機能予圧調整
幅W(mm)50
アズワン品番65-2056-08
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)175
許容アキシアル荷重(N)300
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
仕上バレル研磨
幅W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周凸Rタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具
仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類平蝶番型
長さL(mm)60
幅W(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。
幅(mm)7
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~60
許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周溝タイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン
高さ(mm)26.7
質量(g)7
付加機能予圧調整
幅W(mm)50
アズワン品番65-2056-09
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)305
許容アキシアル荷重(N)520
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
長さL(m)1200
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。
ねじ寸法M6
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン
質量(g)43.1
タイプ外周凸Rタイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
取付穴ねじ軸
許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)8.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等
材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)
表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。
ねじ寸法M6
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン
質量(g)46.35
タイプ外周フラットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
取付穴ねじ軸
許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)50
質量(g)40.8
幅W(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)15.5
仕様両トラベル
材質ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)7
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)173
穴数8
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)400
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)88
種類裏蝶番・隠し丁番型
長さL(mm)40
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールクリープを起こりにくくする機構搭載で、操作力の変化が少ないレールです。高さが15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、様々な場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)15.5
幅W(mm)9.7
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ寸法が15.5 mmのステンレス鋼製超小型レールです。たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。食品機械用のグリス(NSF H1登録品)を使用しています。
高さ(mm)15.5
材質ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン
高さ(mm)35.7
質量(g)40
付加機能予圧調整
幅W(mm)70
アズワン品番64-8613-05
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)490
許容アキシアル荷重(N)700
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)258
穴数12
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)600
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)50
質量(g)22.6
幅W(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)6
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)130
穴数6
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)300
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
幅W(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
・同社独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。・作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。・200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。・レールにはグリースが塗布されています。追加で塗布する場合にはリチウム石けん系グリースを使用してください。<用途>・自動機、医療機器、分析装置、工作機械など<注意>・別途ストッパーを設けてください。
質量(g)344
穴数18
材料ステンレス鋼(SUS304)
レール長さL(mm)800
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
・扉を開いた時に、ストッパーにより扉を保持する上開き扉用のステーです。・扉を少し持ち上げると、ストッパーは解除できます。・カバーを取り付け、さらにフッ素グリースを使用することで、金属粉の飛散を防止し、クリーンルームでも使用可能です。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと管理も簡単です。
圧縮荷重(N[kgf])15
圧縮荷重(N)147
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・すべり特性の良い樹脂ポリエチレンを使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。・耐薬品性がよく、各種化学薬品に対して安定した樹脂を使用しています。・材料の特殊ポリエチレンの難燃性は、UL94HBです。・ミニガイドレール専用です。
質量(g)1
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
材質特殊ポリエチエン
高さ(mm)34.7
質量(g)41
幅W(mm)70
アズワン品番64-8613-06
RoHS指令(10物質対応)対応
許容ラジアル荷重(N)490
許容アキシアル荷重(N)700
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
推奨ねじM8ボルト
車輪タイプ単輪
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
取付穴径P(mm)10.3×19.6
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.15
取付穴ピッチW1(mm)71.45
関連キーワード
1
2
次へ