カテゴリ

  • 機構部品(67)
  • 建築金物(43)
  • 物流用品(38)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(29)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
  • SMC(1,043)
  • StarTech.com(404)
  • SUGICO(スギコ)(314)
  • SUN UP(258)
  • SUS(エスユーエス)(2,023)
  • TKG(149)
  • TSUNODA(ツノダ)(171)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(284)
  • がまかつ Gamakatsu(213)
  • イマオコーポレーション(306)
  • コノエ(490)
  • スズキ(8,358)
  • トヨタ(437)
  • ノーブランド(124)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(152)
  • メディアカバーマーケット(1,209)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su g」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重量用キャスター 70シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 70シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
    材質(本体)鋼車輪幅(mm)34.9車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 800シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
    材質(本体)鋼車輪幅(mm)63.5取付け方法プレートプレート幅(mm)114.3取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
  • 重量用キャスター 60シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 60シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
    材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(プレート)鋼取付け方法プレート取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)73.05取付穴ピッチW1(mm)44.5
  • 重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式 LAMP(スガツネ工業)

    重荷重用キャスター ソリッドエラストマー車輪 自在式

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    形状自在車荷重種別重荷重材質/仕上光沢クロメート処理材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし材質(プレート)鋼取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6推奨ねじM8ボルト耐荷重N(kgf)(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45色(車輪)グレー
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質/仕上光沢クロメート処理色グレー材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重N(kgf)4410(450)耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)鋼材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 400シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
  • カーペットマスターSUG-OC-53-XD LAMP(スガツネ工業)

    カーペットマスターSUG-OC-53-XD

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪回転部分はボールベアリング方式です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
    用途オフィス用チェア(カーペット向き)、病院用キャスター、点滴スタンド、保育器、幼児用ベッド。トラスコ品番131-9634材質車輪:D/特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)25.4取付高H(mm)100許容荷重(daN)45車輪径D(Φmm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスター70シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター70シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。ブレーキ付にも取り付けできます。
    用途各種産業機器用。車輪幅(mm)34.9取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
  • 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    ストッパーなし
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質(本体)鋼材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • 低床式双輪キャスター 30シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    低床式双輪キャスター 30シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
    材質/仕上クロムめっき材質(本体)鋼ストッパーなし材質(プレート)鋼取付け方法プレートプレート長さ(mm)92.1耐荷重N(kgf)(135)耐荷重(N)1323RoHS指令(10物質対応)対応特性低床式取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7車輪タイプ双輪取付穴ピッチW1(mm)44.5色(車輪)ブラック
  • 低床式双輪キャスター30シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    低床式双輪キャスター30シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の減摩を抑え長期間の使用が可能です。Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
    用途各種産業機器用。取付ピッチY(mm)69.9許容荷重(N[kgf])1323[135]取付座A(mm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)44.5取付座B(mm)92.1
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)鋼材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6取付座A×B(mm)101.6×114.3取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6取付ピッチX×Y(mm)76.2×76.2特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • 重量用キャスター800シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター800シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。
    用途各種産業機器用。材質ソリッドエラストマー車輪幅(mm)63.5取付ピッチY(mm)125.4取付座A(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)61.9取付座B(mm)158.8
  • 重量用キャスター400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター400シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    用途各種産業機器用。車輪幅(mm)51.6取付ピッチY(mm)76.2取付座A(mm)101.6取付ピッチX(mm)66.7取付座B(mm)114.3
  • 重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター400シリーズ ダーコキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊クロロプレンゴム(D)と、ソリッドエラストマー(SE)の特性を持ち合わせた車輪です。金属片などを巻き込みにくく、ソリッドエラストマーに近い耐荷重を持っています。硬度はウレタンよりも小さく、ショックの吸収性に優れています。特殊クロロプレンゴムよりも約50%の耐荷重が大きく、特殊クロロプレンゴムの特性に近いパフォーマンスとともに、従来の特殊クロロプレンゴムでは実現できなかった、より高荷重の対応が可能です。
    用途各種産業機器用。材質本体:鋼(:光沢クロムメート処理)、車輪:特殊車輪エルイー(LE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用キャスター60シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター60シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
    用途各種産業機器用。取付高H(mm)121取付ピッチY(mm)69.9車輪径D(Φmm)88.9RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)44.5
  • ダーコ3輪タイプキャスター LAMP(スガツネ工業)

    ダーコ3輪タイプキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    仕様プレート式、固定式材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)材質(本体)鋼材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6取付座A×B(mm)101.6×114.3表面処理光沢クロメート処理ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6取付ピッチX×Y(mm)76.2~92.2×66.8~76.2車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
  • ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060) LAMP(スガツネ工業)

    ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-060)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7329材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)5.5材質(本体)鋼質量(g)5500材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)黒色クロメート処理ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
  • 重量用キングピンレスキャスター双輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター双輪プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057) LAMP(スガツネ工業)

    ダーコ3輪タイプキャスター(200-025-057)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    仕様プレート式、自在式トラスコ品番799-7337材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)質量(kg)7.5材質(本体)鋼質量(g)7500材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)車輪幅(mm)51.6表面処理(金具)ブラック塗装ストッパーなし取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6耐荷重(N)7987特性キングピンレス車輪数3輪以上取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
  • 重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター 単輪プレートタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
    仕様ブレーキ付材質(本体)鋼車輪幅(mm)51.6ストッパー回転ストッパー取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6RoHS指令(10物質対応)対応特性キングピンレス車輪数単輪取付穴ピッチL1(mm)84.2取付穴ピッチW1(mm)71.5
  • 4ポジション旋回ロック LAMP(スガツネ工業)

    4ポジション旋回ロック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    材質鋼色ブラック質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200025061 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025061 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6取付高H(mm)195アズワン品番64-6793-27メーカー商品コード131-8875
  • 200025064 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025064 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-24メーカー商品コード131-4010
  • 200025058 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025058 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-29メーカー商品コード131-8887
  • 200025067 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025067 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-21メーカー商品コード131-5732
  • 200025066 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025066 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-23メーカー商品コード131-7318
  • 200025059 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025059 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-30メーカー商品コード133-6214
  • 200025062 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025062 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6取付高H(mm)195アズワン品番64-6793-28メーカー商品コード133-6174
  • 200025065 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025065 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-25メーカー商品コード131-3994
  • 200025063 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025063 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-26メーカー商品コード131-4040
  • 200025068 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    200025068 重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    8日以内出荷
    4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
    車輪幅(mm)51.6アズワン品番64-6793-22メーカー商品コード131-5722
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    配線孔キャップ LSU型、LS型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ASナット

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)タイプ後付けタイプ仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
    仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3