低床式双輪キャスター30シリーズ
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
安定感のある双輪で、旋回性に優れています。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の減摩を抑え長期間の使用が可能です。
Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
- 用途
- 各種産業機器用。
- 取付ピッチY(mm)
- 69.9
- 許容荷重(N[kgf])
- 1323[135]
- 取付座A(mm)
- 63.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 44.5
- 取付座B(mm)
- 92.1
- 内容量
- 1個
プレート式 自在車キャスターストッパーなし の新着商品
カテゴリ































