カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品
特価

排水トラップ(50A)用防臭器
SUGICO(スギコ)¥699税込¥7691個翌々日出荷材質ポリプロピレン適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップTO-197F-L用中カゴ
SUGICO(スギコ)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-197F-L/TO-198HLシリーズ
TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP用防臭器
SUGICO(スギコ)¥699税込¥7691個翌々日出荷材質ポリプロピレン適合品番TO-294/TO-294WP/TO-295/TO-295WP
18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)
SUGICO(スギコ)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷バルブ付きの大型排水口です。ハンドルの操作で排水、止水ができます。ハンドルは3時方向で排水、6時方向で止水になります。バルブ部は開閉バルブ式です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。仕様【オーバーフロー】外ネジ:G1-1/4 、内ネジ:G1材質ステンレス(SUS304)/天然ゴム(NR)/塩ビ(PVC)接続部のサイズG2直径×高さ(mm)186×245.5適合排水口径(Φmm)186
丸型オーバーフロー
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷ステンレス製の丸型オーバーフローです。材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム目皿直径(Φmm)Φ56呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4目皿山型(ダブルリング付)
ステン目皿
SUGICO(スギコ)¥579税込¥6371個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)/ABS適合型式TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)
SUGICO(スギコ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から8日以内出荷逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80対象使用物体:水、湯
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)
SUGICO(スギコ)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし仕様外ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)77.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径13(R1/2×G1/2)流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯
アングルボールバルブ
SUGICO(スギコ)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。)使用流体水、湯
折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
棚受 KLT型
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から9日以内出荷補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
折りたたみブラケット
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
棚受ブラケット
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口
SUGICO(スギコ)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)384×294×H100使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
ボールスライド炊飯ユニット
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷作業台のスノコに取付ける炊飯台です。ボールスライド式レールを使用していますので、スライドがスムーズに行えます。3段スライド式ですので従来の製品より手前に引き出せます。レールは取り外しができます。安全にご使用いただくために別売で転倒防止キャスターユニット(SBR-50SK)も用意がございます。材質ステンレス(SUS430)/鉄(三価クロムメッキ)
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口
SUGICO(スギコ)¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×170×H36使用温度(℃)0~40仕上ヘアライン
飲み残し投入口用金網(AE-DH020型用)
SUGICO(スギコ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)50×50適合純正型番TO-938M/TO-938H
ステンレス ダストリング
SUGICO(スギコ)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼製 玉付回転フック
SUGICO(スギコ)¥469~税込¥516~1個翌々日出荷から8日以内出荷フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上バレル研磨
ステンレス鋼製飲み残し投入口
SUGICO(スギコ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から8日以内出荷ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)寸法(Φ×高さH)(mm)200×150開口寸法(mm)Φ171適合ホース内径(Φmm)50
18-8メニューハンガー(マグネット付)
SUGICO(スギコ)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷オーダー用紙などを固定することができます。レールに内蔵したビー玉が用紙をはさみこんで固定します。裏面はマグネット付きです。マグネットは裏面(上下)に全長と同じ長さ付いています。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)、ゴム、ビー玉
セーフティキャスター
SUGICO(スギコ)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷適合機種SBR-450/SBR-500/SBR-550材質ステンレス(SUS430)、鉄(三価ユニクロ)、車輪:ナイロン耐荷重(kg)約40
角型星華バーナー
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷業務用のバーナーです。仕様インプット(kcal/h):【13A】9,600 【LP】8,800材質鋳鉄直径(Φmm)140ノズル径(Φmm)【13A】2.2 【LP】1.7管外径(inch)【混合管】1