カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,823)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,167)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,199)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,429)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

ステンレスパネル取手ネジ
SUGICO(スギコ)¥629~税込¥692~1個翌々日出荷から8日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS303)
SUS304 Φ38パイプ用棚柱
SUGICO(スギコ)¥649税込¥7141個翌々日出荷パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)19×6×H475穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3板厚(mm)1適合寸法(mm)パイプ:Φ38棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
ステンレス鋼製スライドレール セルフ&ソフトクロージング機構付 (2本1組)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1セット(2本)8日以内出荷アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。材質ステンレス(SUS304)/POM推奨ねじ【板金用】M4小ねじ(皿頭以外)【木板用】呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
セルフ&ソフトクロージング スライドレール(2本1組)
SUGICO(スギコ)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2本)8日以内出荷アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質鋼(光沢クロメート処理)
オールステンレス製スライドレール<3/4スライド>2本1組
SUGICO(スギコ)¥5,498~税込¥6,048~1セット(2本)8日以内出荷オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。3/4スライドの2段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
棚柱
SUGICO(スギコ)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷調理台、吊戸棚などに可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
プッシュオープン スライドレール(2本1組)
SUGICO(スギコ)¥7,598~税込¥8,358~1セット(2本)8日以内出荷プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ材質鋼(光沢クロメート処理)
平面ラッチ
SUGICO(スギコ)¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等付属品鍵材質亜鉛合金(クロームメッキ)適合板厚(mm)0.8-3.0自重(g)597
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約2.4外寸(mm)610×388×H100満水容量(L)約19
コンテナー用丸型押手
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
座無ミラーハンドル 鏡面仕上げ
SUGICO(スギコ)¥549~税込¥604~1個翌々日出荷ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。その他ネジ足:M3材質【本体】ステンレス(SUS303)【ナット】真鍮仕上鏡面研磨
ステン円筒ツマミ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷開き戸などのつまみにおすすめです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品ステントラスビス材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面磨き
密閉用マグネットハンドル
SUGICO(スギコ)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷強力マグネットにより確実な気密を保持できます。(吸着力9kg)。指先で軽く操作できます。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。オーブン等高温にも使用できます。用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具/鍵材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-612
密閉用コーナーハンドル
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷南京錠による施錠可能です。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質亜鉛合金(クロームメッキ)モデルFA-618
オフセット型ラッチ
SUGICO(スギコ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。付属品受金具/鍵材質(受金具)ステンレス(SUS430)/アルミ
上げ蓋取手
SUGICO(スギコ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷床点検口などにご使用頂ける取手です。未使用時は、本体受部へ沈み込んでフラットに納まります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)103×33×H38.5表面仕上げヘアライン自重(g)130モデルGCT-1
セフティコーナーハンドル
SUGICO(スギコ)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷南京錠による施錠の場合でも庫内側より別売の安全押棒(TO-144)の作動により開扉できる安全機能です。耐熱、耐塩、耐薬品、耐酸。受座は締代微調整可能です。左右兼用型です。用途厨房用機器、医療用機器、試験機などの中型、軽量大型扉用付属品受金具材質ステンレス(SUS304/ヘアラインバフ研磨)自重(g)430モデルFA-1619
オールステンレス製スライドレール<完全スライド>2本1組
SUGICO(スギコ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)翌々日出荷から8日以内出荷オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールの脱着はできません。種類スライド段数3段推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ材質(レール)ステンレス(SUS304)
オールステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥769~税込¥846~1個翌々日出荷サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
S-ステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥849~税込¥934~1個翌々日出荷枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
ニュー角柱(300番)
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷27.5mm間隔で取付穴が明いています。別売のソケット(TO-185N-US/TO-185N-DS)で上下を固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)27適合金具TO-185N-T120/TO-185N-T150/TO-185N-T180/TO-185N-T210/TO-185N-T240/TO-185N-T270/TO-185N-T300/TO-185N-T330/TO-185N-T360/TO-185N-T390/TO-185N-T420/TO-185N-T450/TO-185N-K240/TO-185N-K300/TO-185N-K360/TO-185N-K390
ニュー角柱(300番)傾斜棚受
SUGICO(スギコ)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
ニュー角柱(300番)棚受
SUGICO(スギコ)¥3,698~税込¥4,068~1個翌々日出荷材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ニュー角柱(300番)ソケット
SUGICO(スギコ)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷角柱用のソケットです。材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
引出レール(2本1組)
SUGICO(スギコ)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2本)ほか翌々日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。2段引のスライドレールです。レールの脱着ができます。材質【ベアリング】ナイロン段数2材質(レール)ステンレス(SUS430)
18-8給食バット・可動ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷食材の調理や運搬に幅広く使われている大型バットです。用途食材の調理や運搬材質ステンレス質量(kg)約2.4外寸(mm)610×388×H100満水容量(L)約19
18-8スライドレール/SNS35D(2本1組)
SUGICO(スギコ)¥14,980~税込¥16,478~1セット(2本)翌々日出荷オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
長袴A
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ガラス引戸用の袴です。戸車付きです。材質中金具:ステンレス(SUS430)/真鍮、戸車:ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ立車
角柱
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.2棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
丸パイプ用ステンレス受座
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38×板厚1.0mm
長角パイプ 継手(長手)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個9日以内出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)