カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: SUGICO(スギコ)のすべての商品

釜めしバーナー
SUGICO(スギコ)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷釜めし用のバーナーです。釜めし枠(TO-850)とセットで使用します。仕様インプット(kcal/h):1000材質鋳鉄直径(Φmm)63ガスの種類LPガス用ノズル径(Φmm)0.6管外径(inch)【混合管】0.5
アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)
SUGICO(スギコ)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。アメリカ規格の天板です。縁は補強のアルミ芯入です。材質アルミ穴径(Φmm)6表面処理アルマイト加工
給食バット フタ
SUGICO(スギコ)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷トラスコ品番500-6627適合本体KB-901、KB-001、KB-101タイプフタ呼称KB型用外寸法・幅(mm)626外寸法・高さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)403
ステンレスシートトレー
SUGICO(スギコ)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷店舗用ディスプレイや保冷、保温ストック用として使用していただけます。トラスコ品番311-2497材質ステンレス(SUS430)呼称小外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)28外寸法・奥行(mm)453有効内寸法・奥行(mm)436有効内寸法・高さ(mm)27有効内寸法・幅(mm)533
万能トング
SUGICO(スギコ)¥319税込¥3511個当日出荷野菜やパンなどの素材に最適です。トラスコ品番297-6366材質ステンレス(SUS430)幅(mm)37全長(mm)305色シルバー高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
給食バット
SUGICO(スギコ)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷食品工場などの大量調理、運搬に最適です。トラスコ品番500-6406材質ステンレス(SUS304)呼称手穴明外寸法・幅(mm)615外寸法・高さ(mm)131RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)387有効内寸法・奥行(mm)343有効内寸法・高さ(mm)128有効内寸法・幅(mm)565
メッシュボール
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パンチングメッシュ加工なので網線のほつれによるケガや異物混入の心配がなくなります。用途食品の水切りや部品の洗浄など。食品メーカー。部品加工メーカー。トラスコ品番753-0773材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)117容量(L)6.3深さ(mm)115板厚(mm)0.5呼称30cm外径(mm)322内径(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ魚缶
SUGICO(スギコ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷取手付により持ち運びが便利です。積み重ねても使用可能な設計の大型ハンドル仕様です。業務用の魚缶です。用途水産物などの運搬・保管容器。トラスコ品番280-9516材質アルミニウム外寸法・幅(mm)610外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)387有効内寸法・奥行(mm)331有効内寸法・高さ(mm)124有効内寸法・幅(mm)552
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)約3600サイズ(mm)610×388×H300満水容量(L)約60
3/8L型ガスコック(棒ハンドル)
SUGICO(スギコ)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ガス用の部材です。材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)ねじRc3/8×Rc3/8
樹脂製 L型コーナーゴム 大
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷台車や移動機器のコーナーに取り付けて使用します。材質塩ビ(PVC)寸法(mm)126×126×H34色黒耐熱温度(℃)約80
18-8可動式ハンドル付スーパーデラックスパン
SUGICO(スギコ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷持ち運びに便利な取手付です。取手は上下にスライドできるので、空の状態で積み重ねができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8取手平取手
首長ボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
SA3型 ボールバルブ
SUGICO(スギコ)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ
ワンタッチリリースヒンジ
SUGICO(スギコ)¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から8日以内出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。耐食性に優れたステンレス製です材質(軸)ステンレス鋼仕上サテン仕上
平行極薄型マグネットキャッチMC型
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。色ホワイト吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50WT
クリーンマグネットキャッチ受座
SUGICO(スギコ)¥259税込¥2851個8日以内出荷ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。適合型番:TO-291/TO-285/TO-286/TO-287/TO-451W/TO-451B材質ステンレス(特殊材)サイズ(mm)49×15×H2モデルMC-JM49
密閉用マグネット
SUGICO(スギコ)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷優れた吸着力の強力フェライト磁石を使用しています。扉の確実な密閉に強力マグネットと別売のフラットバー(TO-188FB)の組合せが優れた吸着力を発揮します。材質【マグネット】フェライト(異方性)【ケース】熱間圧延鋼板(SPHC)サイズ大吸着力40kgfサイズ(mm)130×21×H25表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)自重(g)350モデルFC-761-1
クリーンマグネットキャッチ
SUGICO(スギコ)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには別売の受座(TO-449)との組み合わせが最適です。色ブラック吸着力3kgf推奨ねじM4または呼4タッピンねじ ステンレス鋼製、頭部形状(トラスまたはバインド)サイズ(mm)50×21×H13モデルMC-JM-50BL