絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,628件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)

    丸パイプ用 継手

    SUGICO(スギコ)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)
  • ブラケット SUGICO(スギコ)

    ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • ステンブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ハンガー掛け、タオル掛けなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
  • T型ブラケット(クロームメッキ) SUGICO(スギコ)

    T型ブラケット(クロームメッキ)

    SUGICO(スギコ)
    809税込890
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品ネジ付 ニッケル皿木3.5×25…2本材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • ソケット SUGICO(スギコ)

    ソケット

    SUGICO(スギコ)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。
    付属品木ネジ×3材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)
  • フランジ型角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    フランジ型角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
  • パイプ脚用ジョイント SUGICO(スギコ)

    パイプ脚用ジョイント

    SUGICO(スギコ)
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ用のオネジ付き金具です。パイプに打ち込んで取付けます。
    材質鉄(SS400)表面処理三価クロメート適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.2
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
  • 角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ□40×板厚1.2mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)39最長寸法(mm)64
  • 重量角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    重量角パイプ用アジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
  • 重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付 SUGICO(スギコ)

    重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付

    SUGICO(スギコ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70
  • フランジ付パイプ用 SUGICO(スギコ)

    フランジ付パイプ用

    SUGICO(スギコ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68
  • アジャストボール付アングル フォーミング SUGICO(スギコ)

    アジャストボール付アングル フォーミング

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    アジャストボールが溶接されたアングルです。作業台、架台などの脚にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS430全長(mm)760ねじW3/4×10山
  • 耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(パイプ用アジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    ・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を伸ばした状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用適合型番:TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS304
  • ステン鏡面横受ブラケット SUGICO(スギコ)

    ステン鏡面横受ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    仕上鏡面磨き
  • ステンD型ブラケット SUGICO(スギコ)

    ステンD型ブラケット

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
    付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)
  • ステンワンタッチソケット 丸パイプ用 SUGICO(スギコ)

    ステンワンタッチソケット 丸パイプ用

    SUGICO(スギコ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    パイプをソケットに落とし込むだけで簡単に取付けできます。ソケットの両側に外れ止め用のボッチ付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×2材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン
  • パイプソケット SUGICO(スギコ)

    パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×3材質ステンレス(SUS316)仕上鏡面
  • 18-8 パイプソケット(ロストワックス製) SUGICO(スギコ)

    18-8 パイプソケット(ロストワックス製)

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のため耐食性に優れています。
    材質SUS304適合パイプ径(Φmm)32
  • 角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ SUGICO(スギコ)

    角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2最短寸法(mm)32最長寸法(mm)92
  • ステンレス受座(ミリネジ用) SUGICO(スギコ)

    ステンレス受座(ミリネジ用)

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨(梨地調)ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
  • 丸パイプステンレス受座 SUGICO(スギコ)

    丸パイプステンレス受座

    SUGICO(スギコ)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS430)適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
  • イダリング SUGICO(スギコ)

    イダリング

    SUGICO(スギコ)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    通常ナットと組合せ、併用するゆるみ止めナットです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)4
  • 丸パイプ用継手 SUGICO(スギコ)

    丸パイプ用継手

    SUGICO(スギコ)
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
  • パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)

    パイプ継手(アームのみ)

    SUGICO(スギコ)
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2
  • パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)

    パイプ継手(アームのみ)

    SUGICO(スギコ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
  • ステンレス継手 SUGICO(スギコ)

    ステンレス継手

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。
    付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×4
  • 角パイプ用二方継手 SUGICO(スギコ)

    角パイプ用二方継手

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
    付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×4
  • ガセット SUGICO(スギコ)

    ガセット

    SUGICO(スギコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    パイプ脚を接続する受座です。ドライシステム機器に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプΦ38
  • パイプ用ロングアジャスト脚 SUGICO(スギコ)

    パイプ用ロングアジャスト脚

    SUGICO(スギコ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    受座の外装とアジャスターがステンレス製です。ソイルドテーブルやクリーンテーブルの脚にご使用ください。ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
    材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)/炭素鋼(S20C)適合パイプΦ38×板厚1.2(mm)耐荷重N(kgf)1000
  • ステンレス深型角ポット SUGICO(スギコ)

    ステンレス深型角ポット

    SUGICO(スギコ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    耐食性に優れたSUS304製の深型角ポットです。
    仕様手付材質SUS304
  • スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明き) SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン ノンスティック加工(穴明き)

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ノンスティック加工のスーパーデラックスパンです。食材が付着しにくくなり、お手入れが楽になります。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)650×530×H40質量(g)約2200表面処理ノンスティック加工耐熱温度(℃)260穴径(mm)Φ6
  • 18-8モップシンク SUGICO(スギコ)

    18-8モップシンク

    SUGICO(スギコ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    付属品排水栓TO-113S-G(40A)材質SUS304タイプ据置寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)630×520×420繰り返し・詰め替え対応
  • ランプウォーマー用コード長さ調節金具 SUGICO(スギコ)

    ランプウォーマー用コード長さ調節金具

    SUGICO(スギコ)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    ペンダントコードを約500mm調整できます。
    材質ステンレス材寸法(mm)40×100
  • 18-8モップシンク SUGICO(スギコ)

    18-8モップシンク

    SUGICO(スギコ)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    付属品壁面取付用金具材質SUS304タイプ壁掛寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)630×583×315+240(バック)繰り返し・詰め替え対応
  • 18-8ベインマリーポット 浮き止めリング SUGICO(スギコ)

    18-8ベインマリーポット 浮き止めリング

    SUGICO(スギコ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    マリーポット専用浮き止めリングです。
    材質SUS304
  • チタン製パドル SUGICO(スギコ)

    チタン製パドル

    SUGICO(スギコ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
    材質チタン全長(mm)1200寸法(幅×長さ)(mm)185×295
  • チタン製スコップ SUGICO(スギコ)

    チタン製スコップ

    SUGICO(スギコ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    耐食性が高く食品工場などに適しています。製品重量が軽く、長時間作業での疲れを軽減できます。
    材質チタン
  • チタンアイススコップ SUGICO(スギコ)

    チタンアイススコップ

    SUGICO(スギコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    硝酸・酢酸・海水・アンモニア等の成分に優れた耐蝕性を発揮するチタン製スコップです。軽量で丈夫な材質です。調味原料や薬品等の充填及び軽量用です。
    材質チタン全長(mm)234質量(g)54寸法(A×B×C)(mm)134×78×100