104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる業務用ゼリー状洗剤。ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もありません。無公害分析証明済み。 水のない所でも使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場 仕様スクラブ粒子なし 成分アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2.5kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK) 動画あり
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄 形状クリーム状 液性中性 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2.5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。 スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。 界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場 仕様スクラブあり 成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水 使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。) シリーズペイント一発 液色
1袋(1.2kg)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス 使用温度範囲(℃)0~40 仕様燃焼性/あり揮発性/高い 成分松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤 トラスコ品番759-3597 使用方法ベルトにスプレーする。 引火点(℃)-5以下 密度0.8(20℃) 外観褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
1本(420mL)
2,880 税込3,168
当日出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去 成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水 使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。 形状酸性のペースト状
1個(280g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値12.5~13.5 液性アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色淡黄色液体 繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

スプレーすると、カラスの嫌う辛味成分を配合した塗膜でゴミ袋等を包み込み、カラスから守ります。 無色透明の硬くて弾力性に富むツヤのある塗膜で包装資材を保護します。 速乾性があり、出来た塗膜は水に強く風や雨等では流れ落ちません。 塗布条件にもよりますが、効果は約24時間持続します。
用途カラスによる収集前のゴミ荒らしの被害の防止に 仕様カラスよけ塗料 質量(g)420 アズワン品番64-8668-64 対象動物カラス
1本(420mL)
2,190 税込2,409
当日出荷

あらゆる作業衣の洗濯洗剤です。 ガンコな油汚れもスッキリ落とします。
用途作業服のガンコな汚れの洗浄 形状液体
1個(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)油分吸着剤 シェルビオ
油に撒布すると瞬時に吸着します。 吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。 含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。 一度吸着した油は再流出させません。 保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6% 自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。
対応鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
1個(650g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ取りスプレー『サビ一発』は、ムースタイプで無駄が無く、錆びた部分にスプレーするだけで簡単に使用できます。また、今までの液体タイプと違い長時間浸漬する必要が無く、短時間でしつこいサビを除去できます。
用途金属部品等のサビ取り 成分イソプロピルアルコール 使用方法よく振ってから約20cm~30cm離して対象物にスプレーして下さい。 錆と薬剤が反応し泡が赤紫色に変化します。スプレーしてから2~3分後位に布等で拭き取って下さい。 錆が拭き取れきれない場合は再度繰り返して下さい。 拭き取り後は水洗い又は濡らした布等での拭き取りを充分に行って下さい。拭き取りが不十分の場合に変色や腐蝕の原因となる恐れがあります。 拭き取ったあと再び錆が発生することを防ぐため、防錆剤等で表面処理を行って下さい。 危険物の類別非危険物 ガス抜き方法1、中身を使い切る。ボタンをノズルから外す。2、缶を逆さにし、キャップの穴にノズルを押し込み、噴射音が消えるまで缶を押し続ける。 使用可能材質 繰り返し・詰め替え対応
1本(320mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

帯電防止効果でOA機器の掃除に最適。優れた清浄効果で手軽にお掃除。殺菌効果により菌の増殖を抑える。ソフトな風合いで、キズを付けず、拭き取りやすい。ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残さない。
用途各種工場における機械、機器類とあらゆる油汚れの清掃、OA、FA機器の清掃と帯電防止、オフィスや工場等のイス、戸棚等の清掃、手や顔の汚れ落とし 1枚の寸法(mm)180×300 成分グリコール系溶剤 、アルコール系溶剤、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、保存料、酸化防止剤、香料 材質綿100% 形状原液:白濁液体不織布:白色シート状
1パック(300枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1.2kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業服についたガンコな油汚れを洗浄成分がしみ込んだ油汚れをひきはがし、さらに洗浄補強成分が一体となって衣類の隅々までゆきわたり、あらゆる汚れを落とします。ハンドスプレー式なので手軽に使用できます。
用途作業服のガンコな汚れの部分洗浄に 成分非イオン系界面活性剤 形状液体
1個(1kg)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機モリブデン配合の透明高級潤滑浸透防錆剤。熱に強く、機械・器具のキシミ・焼付け・磨耗・音なりを防止。錆付いたボルト・ネジの取外し作業にも効果的です。
付属品ステンレスノズル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤 種類洗浄剤:水系/汚れの種類:その他 対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
1個(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼及び難削材用切削剤。 低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。 有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。
形状スプレー 適合工具タップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(500g)
2,198 税込2,418
当日出荷

サビの除去とサビの再発防止の効果が得られます。通常の錆取り剤に比べて、黒変しにくく高光沢の仕上がりです。
液性中性
1個(1L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーするだけで、各種自動車、機械、器具の電気系統の接触不良になった箇所の接点部分の復帰が速やかに得られ電気の流れが回復する。
用途通電不良箇所にスプレー 成分無色透明液体 引火点(℃)-5以下 揮発分高い 密度0.74(20℃) 外観白色の粘調のある液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.11L 燃焼性あり 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

ムースタイプなので、汚れ部分い長く付着し、洗浄力をより一層強化。 空気中に拡散しないので目やのどを刺激しない。 目的に応じて使用でき、大変お得。
用途機械工場、自動車修理工場、印刷工場など。 pH値13以上(20℃) 仕様(引火点・発火点)なし 成分非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、防錆剤、着色剤、増粘剤、精製水 液色赤色 希釈倍率(4~6倍)各種工作機械、工具、エンジン(10倍)事務機器、台所、換気扇100倍)床、電気製品 液性アルカリ性 密度1.0(20℃) 燃焼性なし
1個(1L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去 使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。 タイプ(洗浄剤)水系 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)カビトリバンリキッド
RoHS
とろみがあり吹きかけてもたれにくく、しっかりとカビに密着します。 ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固なカビも短時間で除去します。 カビが消えるまで放置し(1~12時間後)、水洗いしてください。
用途カビの除去に。 成分次亜塩素酸塩・水酸化ナトリウム・ゲル化剤 トラスコ品番334-9092 容量(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

鋳鉄、銅、銅合金のサビ・変色・くもりの速攻性除去剤です。中性のため中和作業が不要で、長時間浸漬しても黒変せず、良好な金属面の仕上がりを得ることができます。
液性中性 危険物の類別非危険物
1個(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオの力で油を脱臭・分解します。 メーカー独自の製法により撥水性に優れ、油のみ吸着し水を弾きます。 水に沈まず確実に油及び薄い油膜を吸着させることが可能です。
用途各種工場。 対応オイル
1箱(5kg)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。
用途機械工作・金属加工。 タイプ塩素系 形状スプレー 仕様チューブノズル付 成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤 トラスコ品番759-3643 使用方法切削工具の刃にスプレーする 引火点(℃)200以上 密度0.98(20℃) 外観褐色透明粘性液体 適合工具タッピング、リーマー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スクラブ粒子を配合した皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果と強い洗浄効果を有するハンドクリーナーです。油汚れに強く医薬部外品です。
用途洗浄と殺菌・消毒に。 仕様医薬部外品 材質非イオン系界面活性剤、保湿剤、殺菌剤 タイプスクラブ 容量(kg)2.5 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。 対応オイル トラスコ品番754-6645 セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個 材質植物系天然繊維 質量(kg)3.3 吸収量37L/セット
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

便器に付着した黄ばみ・汚れなどを溶解させて強力に除去します。特殊活性剤の作用で、尿石に速やかに浸透してカルシウム塩を溶かし、便器の黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石を簡単に剥離させます。
使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 種別液体
1個(4kg)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ガスケットはがし
機械及び部品などに焼きついたガスケット・パッキン・接着剤・グリス・ペンキシール等を機械や部品に損傷を与えることなく、すばやく除去します。
用途高熱ではりついたパッキンはがしに 成分塩素系溶剤・アルコール系溶剤・増粘剤 引火点(℃)なし 揮発分あり 外観無色透明液体 発火点(℃)662 危険物の類別非危険物 燃焼性なし
1本(320g)
1,998 税込2,198
当日出荷

油汚れには強く、手肌にはやさしい洗浄成分(オレンジオイル・アロエエキス配合)とソフトな風合いでキズ等が付かないコットンスパンレースの相乗作用で、洗浄が確実かつ簡単に行え、産業廃棄性に優れています。防錆剤入りで、洗浄後の錆の発生を一時的に抑制します。
1枚の寸法(mm)280×330
1個(300枚)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄液が泡状になって出てくるので液だれしない。手についた油汚れや臭いをすばやく落とし、その上殺菌効果を有する。アロエエキス配合で手肌に優しい。適量を掌にとって、よくなじませて洗浄した後、水でよく洗い流してください。
用途オフィスでのボールペンや朱肉・インキ・マジックなどによる手に付いた汚れ落としに。
1本(580mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ストロングパワークリーン
RoHS
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。 トラスコ品番136-0087 材質アルカリ剤、溶剤 赤色 容量(L)4 希釈倍率原液~水で100倍希釈 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)SYK カビトリバン
シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。 不快な臭いがほとんどしない。 大型チューブ入り。
用途一般家庭用。 pH13(20℃) 成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤 トラスコ品番754-6564 使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。 引火点(℃)なし 密度1.1(20℃) 外観桃色粘性液体 アズワン品番65-1698-03 燃焼性不燃性
1本(250g)
1,398 税込1,538
当日出荷