481件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石筆(平角)50本 箱入り SUZUKID(スズキッド)

    石筆(平角)50本 箱入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1箱(50本)
    当日出荷
    平角型石筆あらゆる用途で使えます。 鉄などのマーキング作業に使用します。
    用途溶接用ケガキ用石筆。材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)寸法(mm)5.0×13.5×80
  • 酸素用溶断器直結プラグ SUZUKID(スズキッド)

    酸素用溶断器直結プラグ

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手溶断器直結用です。 溶断器・溶接器に取り付けます。
    用途ガス溶接・切断用。
  • エスパーダ40シールドカップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40シールドカップ

    SUZUKID(スズキッド)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
  • 100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V エアープラズマ切断機 エスパーダ40

    SUZUKID(スズキッド)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
    用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等トラスコ品番818-5941質量(kg)16電圧(V)AC100/200兼用(自動切替)定格周波数(Hz)50/60兼用切断能力(mm)軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V)入力電圧(V)2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V)出力電流(A)DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V)定格使用率(%)60電源コード3.5sq×3芯(アース線含む)7mスタート方式パイロットアーク方式トーチ本体寸法(mm)40A(60%安全装置付き)6mアース線の長さ(mm)5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
  • エスパーダ用ディストビューター SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ用ディストビューター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エスパーダ用消耗品
    用途トーチ先端内の消耗品
  • 溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用) SUZUKID(スズキッド)

    溶接面用内側カバープレート(EB-300PWDL用)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    EB-300PWDL用内側カバープレートです。
    用途溶接作業にて。仕様中央1枚、両側2枚(左右共通)
  • 大容量ダウントランス SUZUKID(スズキッド)

    大容量ダウントランス

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
    用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)275電流(A)50定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100容量(kVA)定格:5入力電圧(V)200相数奥行D(mm)290時間定格連続
  • 極細用チップ0.9(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.9(10ケ入)

    SUZUKID(スズキッド)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    200V機を使用中のユーザー様向け、標準0.9Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
    用途溶接作業使用可能機種SAY-150N/SBD-140チップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.9チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
  • SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り SUZUKID(スズキッド)

    SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SIG-200用チップ1.2 Φ 3個入り
    チップ径(Φmm)1.2
  • ソリッド軟鋼用0.9 Φ×5kg SUZUKID(スズキッド)

    ソリッド軟鋼用0.9 Φ×5kg

    SUZUKID(スズキッド)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    ソリッド軟鋼用ワイヤ0.9 Φ×5kg
    ワイヤー径(Φmm)0.9
  • マグホールドデュアル SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュアル

    SUZUKID(スズキッド)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    強磁力でしっかり固定できます。材料の脱着や鉄粉除去がスムーズにできます。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。
    用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)490使用磁石ネオジム
  • アルミトーチ SUZUKID(スズキッド)

    アルミトーチ

    SUZUKID(スズキッド)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    アルミトーチ SIG-200用オプション品アルミ専用トーチ
    用途ユーロコネクタ用テフロンライナ装着済品としてコード長さ(m)ホルダー:3
  • 万能アースクリップ500A SUZUKID(スズキッド)

    万能アースクリップ500A

    SUZUKID(スズキッド)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高電圧もしっかりアースがとれます。溶接出力500Aまで使用できます。
    用途万力型電気アーク溶接用アースクリップ。材質鋳物
  • 保護メガネ単式自在#3~4 SUZUKID(スズキッド)

    保護メガネ単式自在#3~4

    SUZUKID(スズキッド)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    溶接用メガネです。 単式自在です。 遮光度3番相当の自在レンズです。
    用途ガス溶接・切断用種類保護メガネ
  • 遮光プレート#11 1枚入 SUZUKID(スズキッド)

    遮光プレート#11 1枚入

    SUZUKID(スズキッド)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。 100A~200Aまでの溶接作業に使用可能です。
    用途交換用遮光プレート仕様被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:100A以下遮光度#11
  • 作業用総皮手袋 SUZUKID(スズキッド)

    作業用総皮手袋

    SUZUKID(スズキッド)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    作業時にケガから手を守ります。 作業時に手を保護する為に使用します。
    用途作業用総皮手袋。
  • ガス棒真鍮用 2.0×500 SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒真鍮用 2.0×500

    SUZUKID(スズキッド)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ガス溶接真鍮用溶接棒です。
    用途ガス溶接器用の溶接棒材質真鍮長さ(mm)500質量(g)500径(Φmm)2.6
  • アースクリップ300A SUZUKID(スズキッド)

    アースクリップ300A

    SUZUKID(スズキッド)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    安全・安心・鋳物設計です。 鋳物製で300A用です。
    用途電気溶接用鋳物製アースクリップ仕様300A用質量(g)490寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25
  • 万力型アースクリップ SUZUKID(スズキッド)

    万力型アースクリップ

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    何処でもしっかりアースが取れます。万力型で300A用です。
    用途電気溶接用万力型アースクリップ。適合300A用
  • 銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)

    銅管セット38sqバラ1組

    SUZUKID(スズキッド)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
    用途電気溶接端末機器と電線との接続。仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33適合電線サイズ38sq用
  • 酸素用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)

    酸素用ゲージ直結ソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    酸素用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用酸素用バルブです。 酸素調整器に取り付けます。 関東用です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • トーチ先端極細ノズル B SUZUKID(スズキッド)

    トーチ先端極細ノズル B

    SUZUKID(スズキッド)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
    用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。仕様極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能トラスコ品番818-5983
  • スチール切文字 SUZUKID(スズキッド)

    スチール切文字

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    切文字を自由に組み合わせて、溶接し、オリジナル作品が作成出来ます。 厚さ2mmのため、100V溶接機で簡単に溶接できます。
    用途溶接をもっと楽しんでもらうためのパーツ。材質軟鋼(SPHC材)
  • ケーブルアダプター SUZUKID(スズキッド)

    ケーブルアダプター

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続アダプターです。 溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様差込ロック式、22sq×0.2M端子+ネジ付き
  • ガス用ゲージ直結ソケット SUZUKID(スズキッド)

    ガス用ゲージ直結ソケット

    SUZUKID(スズキッド)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ガス用継手プラグです。 ワンタッチホース継手ゲージ直結用ガス用バルブです。 アセチレン調整器に取り付けます。 メス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • SAY-100用チップ0.8 SUZUKID(スズキッド)

    SAY-100用チップ0.8

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    半自動溶接機交換消耗品です。 軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
    用途半自動溶接用。適合機種SAY100径(Φmm)0.8
  • N型アダプタコード0.2M SUZUKID(スズキッド)

    N型アダプタコード0.2M

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接ケーブル接続用アダプターです。溶接機と溶接ケーブルの脱着が出来ます。
    用途溶接ケーブル接続アダプター。仕様ねじ込みロック式
  • LPG中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)

    LPG中型切断器用火口

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
    使用ガスLPG
  • 200V降圧専用ポータブル変圧器 ディーディートランスター SUZUKID(スズキッド)

    200V降圧専用ポータブル変圧器 ディーディートランスター

    SUZUKID(スズキッド)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    安全、わかりやすさ、美しさを備えた変圧器です。 200V/を100Vに変圧します。 ステンレスケース、デジタル表示も見易いです。 ステンレス製なので、鉄製に比べ美しく、しかも錆びにくく丈夫です。 トランスの磁気によるケース振動音もありません。 デジタルで大きく表示されるので、出力電圧の確認が容易です。
    用途200V専用降圧兼用変圧器。幅(mm)200質量(kg)約16高さ(mm)242タイプ降圧専用奥行(mm)230電流(A)15定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100入力電圧(V)200定格容量3kVA分類オートトランス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)198×230×252定格出力電圧100V入力の定格電圧単相200V相数単相保護機能安全ブレーカー20A電源コード約1.8m時間定格連続出力コンセント100V用コンセント4ケ
  • EB-300G用内側プレート SUZUKID(スズキッド)

    EB-300G用内側プレート

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    GORILLA用内側プレート。
    用途スパッタ付着による汚損等で視界が悪くなったときの交換用消耗品材質ポリカ質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×133×9
  • アルミワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    アルミワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(2kg)
    当日出荷
  • スターターキット(半自動用) SUZUKID(スズキッド)

    スターターキット(半自動用)

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    半自動溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
    適合機種SAY-80L2、SAY-120、SAY-150Nセット内容軟鉄専用ノンガス溶接ワイヤ(0.8×0.8kg)、保護具(皮手袋、前掛け)マグホールド×1個、鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子質量(kg)2.95寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
  • 電極棒 ランタン SUZUKID(スズキッド)

    電極棒 ランタン

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1個(10本)
    6日以内出荷
    TIG溶接の直流のワークに使用できます。長時間連続の高電流溶接でも高いアークの安定性です。ロボット溶接機や自動機に最適です。
    用途TIG溶接専用の電極棒。仕様2% ランタナ入材質タングステン
  • テーパノズル SUZUKID(スズキッド)

    テーパノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スパークウェイ80(SSW-80)に使用可能なテーパノズルです。標準樹脂ノズルよりもチップの消耗を抑えます。ノズル先端が細く、視認性も確保可能です。
    用途半自動溶接機のチップ保護。材質銅合金長さ(mm)57質量(g)約50外径(mm)19(先端16)
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,198税込1,318
    1個
    11日以内出荷
    SBD/SSW/SWD/SAJ専用のワイヤ径0.8/0.9用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8/0.9用のワイヤ送給ローラーです。SBD/SSW/SWD/SAJの標準装着品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×7.5
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    SAYI-80N専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-80Nの標準装着品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×7.5
  • 100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ SUZUKID(スズキッド)

    100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ

    SUZUKID(スズキッド)
    86,980税込95,678
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。
    用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブケーブル長(m)2(アースクリップ付き)コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29定格使用率(%)20(100V)溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6~4.0(100V-15A:0.6~3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6~3.0(100V-15A:0.6~1.5) / アルミニウム:1.0~2.0出力調整半自動溶接:20~120A / 手棒(MMA)溶接:30~80A(100V-15A:30~50)定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9電源ケーブル3m
  • 青色遮光プレート#12 SUZUKID(スズキッド)

    青色遮光プレート#12

    SUZUKID(スズキッド)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    遮光時の見え方がブルーの青色遮光ガラスプレートです。青色遮光でクリアな視界を確保します。外側ミラーフィルムは溶接光の赤外線を反射し発熱を軽減します。ガラスとプラスティックプレート層を重ねている特殊構造です。紫外線、可視光線、赤外線を遮断する効果がるプレートです。
    用途溶接用遮光プレート。遮光度12番
  • アーキュリー80NOVA黒金 SUZUKID(スズキッド)

    アーキュリー80NOVA黒金

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
    用途100V専用半自動溶接機。仕様ノンガス専用セット内容ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ出力(100V)MIG30~80A/MMA10~60A本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)(100V)0.35溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
  • アルゴン調整器キット SUZUKID(スズキッド)

    アルゴン調整器キット

    SUZUKID(スズキッド)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    半自動溶接機やTIG溶接機をご使用の際に必要な調整器キットです。アルゴン調整器・シールドガスホース3m・ホースリングのセットです。小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    用途半自動溶接機やTIG溶接機を使用の際に必要な調整器キット。使用ガスアルゴン又は混合ガス二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25