383件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUSクーラントホース ギガ・セレクション

    SUSクーラントホース

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    SUSクーラントホース。金属製なので、高圧でもしっかりキープ!。SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!
    材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
  • NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクション

    NC旋盤用ボーリングバースリーブ

    ギガ・セレクション
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
    仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
  • レターケース ギガ・セレクション

    レターケース

    ギガ・セレクション
    6,980税込7,678
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ディープオフセットメガネレンチセット ギガ・セレクション

    ディープオフセットメガネレンチセット

    ギガ・セレクション
    9,398税込10,338
    1セット(8本)ほか
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状オフセット
  • 両口スパナセット ギガ・セレクション

    両口スパナセット

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1セット(12本)
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
  • コントローラ ギガ・セレクション

    コントローラ

    ギガ・セレクション
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
    用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
  • 精密パラレルブロックセット ギガ・セレクション

    精密パラレルブロックセット

    ギガ・セレクション
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    焼き入れ総研磨済
    付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005
  • 仕切り板 ギガ・セレクション

    仕切り板

    ギガ・セレクション
    289税込318
    1枚
    翌々日出荷
    パーツキャビネット用の仕切り板です。
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ ギガ・セレクション

    オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ

    ギガ・セレクション
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用の専用アダプタです。
    電源単相100V
  • ヤスリ5本セット ギガ・セレクション

    ヤスリ5本セット

    ギガ・セレクション
    4,698税込5,168
    1組(5本)
    当日出荷
    形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
    材質高炭素鋼硬度HRC62±2
  • 研磨ベルト(アルミナ) ギガ・セレクション

    研磨ベルト(アルミナ)

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    研磨ベルトのスタンダード、幅広い粒度をラインアップ!
    用途アルミ合金、木材、鋼鉄、非鉄金属、鋳鉄など
  • ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクション

    ワイヤーカットクランプ

    ギガ・セレクション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一個単位での販売
    材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • ステンレス製精密小型バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密小型バイス

    ギガ・セレクション
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型のワークに最適
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • アングルクランプバイス ギガ・セレクション

    アングルクランプバイス

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
    材質鋳鉄
  • オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ

    ギガ・セレクション
    94,980税込104,478
    1個
    欠品中
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • 傾斜テーブル ギガ・セレクション

    傾斜テーブル

    ギガ・セレクション
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    テーブルが±45°傾斜します
  • 豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪 ギガ・セレクション

    豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組(3個)
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • 洗浄剤 ギガクリーンアクア ギガ・セレクション

    洗浄剤 ギガクリーンアクア

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1本(4L)
    翌々日出荷
    環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。
    材質水、メタ珪酸ナトリウム容量(L)4液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)材質(液体)無臭、無色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ポケットルーペ ギガ・セレクション

    ポケットルーペ

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
    寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
  • スライド式LEDルーペGSL21008 ギガ・セレクション

    スライド式LEDルーペGSL21008

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
    寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
  • 生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション

    生爪成形治具 JB-TYPE

    ギガ・セレクション
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
    材質SCM440
  • 生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション

    生爪STJ 小林 カワタ15インチ

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
  • HF 日鋼用 ギガ・セレクション

    HF 日鋼用

    ギガ・セレクション
    4,998税込5,498
    1組ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質S45C
  • Tナット(ジョーナット) 豊和用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 豊和用

    ギガ・セレクション
    8,498税込9,348
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C
  • R-SBS円形スクロール生爪 ギガ・セレクション

    R-SBS円形スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    41,980税込46,178
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法C(mm)3.5内径(Φmm)25
  • HO長爪 ギガ・セレクション

    HO長爪

    ギガ・セレクション
    27,980税込30,778
    1組
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°材質S45C爪形状山取無
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ ギガ・セレクション

    NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!。NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。
    寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
  • マグネットホルダベース ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース

    ギガ・セレクション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
  • パーツキャビネットワゴン ギガ・セレクション

    パーツキャビネットワゴン

    ギガ・セレクション
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    キャスター付きキャビネットワゴンです。
    材質(車輪)PP(耐油タイプ)キャスター固定×2、自在ストッパ付×2キャスター径(Φmm)125外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)973.5×412×1012有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
  • 研磨パッド ギガ・セレクション

    研磨パッド

    ギガ・セレクション
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
    寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
  • 精密石定盤 ギガ・セレクション

    精密石定盤

    ギガ・セレクション
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
  • 精密石定盤用架台 ギガ・セレクション

    精密石定盤用架台

    ギガ・セレクション
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    タイプ組み立て式
  • ブラケット付フィルタ接続キット3連用 ギガ・セレクション

    ブラケット付フィルタ接続キット3連用

    ギガ・セレクション
    21,980税込24,178
    1組
    20日以内出荷
    壁取付ブラケット付きのフィルタ接続キットです
  • ブラケット付フィルタ接続キット2連用 ギガ・セレクション

    ブラケット付フィルタ接続キット2連用

    ギガ・セレクション
    21,980税込24,178
    1組
    20日以内出荷
    壁取付ブラケット付きのフィルタ接続キットです
  • ブラケット付フィルタ接続キット1連用 ギガ・セレクション

    ブラケット付フィルタ接続キット1連用

    ギガ・セレクション
    20,980税込23,078
    1組
    20日以内出荷
    壁取付ブラケット付きのフィルタ接続キットです
  • フィルタ接続キット3連用 ギガ・セレクション

    フィルタ接続キット3連用

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組
    20日以内出荷
    フィルタを連結する接続キットです