カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: ギガ・セレクションのすべての商品

オフセットコンビネーションスパナ 13本セット
ギガ・セレクション¥9,998税込¥10,9981組翌々日出荷セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼
コンビネーションスパナ 13本セット
ギガ・セレクション¥8,698税込¥9,5681組翌々日出荷セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237材質クロムバナジウム鋼
ディープオフセットメガネレンチ 6本セット
ギガ・セレクション¥7,598税込¥8,3581組翌々日出荷セット内容【呼び寸法10×11】(A)16 (B)18 (C)8 (D)9 (L)198 質量(g)87【呼び寸法12×13】(A)19 (B)20 (C)9 (D)10 (L)217 質量(g)120【呼び寸法14×15】(A)22 (B)23 (C)10 (D)10 (L)239 質量(g)157【呼び寸法16×17】(A)25 (B)26 (C)11 (D)11 (L)260 質量(g)205【呼び寸法18×19】(A)28 (B)29 (C)11 (D)12 (L)292 質量(g)271【呼び寸法22×24】(A)32 (B)35 (C)13 (D)14 (L)330 質量(g)425材質クロムバナジウム鋼
両口スパナ8本セット
ギガ・セレクション¥5,598税込¥6,1581組翌々日出荷セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
ハンドプライヤ ストレート
ギガ・セレクション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷用途板、角材の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み最大締圧力(kN)17.5
ハンドプライヤ C型 標準
ギガ・セレクション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷用途アングル鋼、チャンネル鋼等の保持材質爪:クロムモリブデン鋼(GS232172A)クロムバナジウム鋼(GS232275A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み
ハンドプライヤ チェーン式
ギガ・セレクション¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷用途丸材、角材等の保持材質クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)715全長L(mm)480表面処理熱処理済み厚さC(mm)(頭部)12最大締圧力(kN)24.4径(mm)(最大把握B)130
ハンドプライヤ C型 ロング
ギガ・セレクション¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷用途奥深い場所の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)1.18全長L(mm)440寸法D(mm)242寸法E(mm)95表面処理熱処理済み最大口開き(mm)160厚さC(mm)(頭部)14.7最大締圧力(kN)0.78
ハンドプライヤ C型 スイベルパット付
ギガ・セレクション¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷用途傾斜物の保持等材質爪:クロムバナジウム鋼(GS232276A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼(GS231285A)表面処理熱処理済み
ハンドプライヤ ピンチオフ
ギガ・セレクション¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷用途銅管等の遮断材質クロムモリブデン鋼サイズ7"質量(g)360全長L(mm)194表面処理熱処理済み最大口開き(mm)23厚さC(mm)(頭部)6.6最大締圧力(kN)6
ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷用途狭いところの作業、細かい作業材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。用途フライス盤、マシニングセンタタイプ基準タイプ
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。用途フライス盤、マシニングセンタタイプ標準タイプ
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥75,980~税込¥83,578~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。用途フライス盤、マシニングセンタタイプT溝埋込タイプ
Sポイントセンタードリル
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
ワイヤーカットクランプ
ギガ・セレクション¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷材質SUS440寸法(mm)(L×W×T+H)120×50×15+5質量(kg)0.6硬度HRC50-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-5
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-6
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-12
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-5
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-6
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-10
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-8
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-16
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-25
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)25
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-5
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)5