絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,245)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,223)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,754)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,093)
- ヤナセ(柳瀬)(1,042)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る

研磨パッド(ミシン目入り)
ギガ・セレクション¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。厚さ(mm)7寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド
ストレートハイスドリル
ギガ・セレクション¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)ほか翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
Tナット(ジョーナット) 北川用
ギガ・セレクション(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組ほか当日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。材質SCM440硬度HRC38
ボール盤バイス
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
SUSクーラントホース
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷SUSクーラントホース。金属製なので、高圧でもしっかりキープ!。SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
カウンターシンク
ギガ・セレクション¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ステンレス製精密バイス
ギガ・セレクション¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密小型バイス
ギガ・セレクション¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から翌々日出荷小型のワークに最適材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪
ギガ・セレクション¥45,980~税込¥50,578~1組(3個)翌々日出荷薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。材質S45C
生爪STJ 小林 カワタ15インチ
ギガ・セレクション¥37,980~税込¥41,778~1組翌々日出荷材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ
ギガ・セレクション¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!。NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
NC旋盤用ボーリングバースリーブ
ギガ・セレクション¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
研磨パッド
ギガ・セレクション¥1,798税込¥1,9781箱(10枚)翌々日出荷高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。厚さ(mm)7寸法(mm)150×230砥材シリコンカーバイド
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥13,980~税込¥15,378~1袋(5本)100日以内出荷ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
ワイヤーカットクランプ【受注生産品】
ギガ・セレクション¥31,980~税込¥35,178~1個100日以内出荷硬度HRC50-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
ワイヤーカットバイス【受注生産品】
ギガ・セレクション¥93,980~税込¥103,378~1台100日以内出荷硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
微動調整付ワイヤーカットバイス【受注生産品】
ギガ・セレクション¥519,800~税込¥571,780~1台100日以内出荷手締めなので素早く開閉ができます。微動調整付。材質SUS420硬度HRC45-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
精密サインプレート【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中材質スチール硬度HRC55-58直角度(mm)0.005/100以内角度(°)0~60平行度(mm)0.005/100以内到達点距離精度(mm)【センター】~0.005