カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: ギガ・セレクションのすべての商品
特価

油水兼用吸着剤 ロール
ギガ・セレクション¥16,980税込¥18,6781巻(60枚)翌々日出荷油も水も吸収します。 油水兼用の高機能吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。形状ロール(ケース入り)厚さ(mm)3対応油/水寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット後:400×500×3寸法(mm×m)カット前:縦400×長さ30吸収量(L/枚)0.68
油水兼用吸着剤
ギガ・セレクション¥21,980税込¥24,1781箱(200枚)翌々日出荷油も水も吸収します。 油水兼用の高機能吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。形状シート対応油/水寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット前:400×500×1.5、カット後:400×250×1.5吸収量(L/枚)0.34
ツーリングワゴン
ギガ・セレクション¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷材質本体:スチール、ホルダ:ABS色本体:ブラック、ホルダ:レッド高さ(mm)1070材質(車輪)TPR奥行(mm)500間口(mm)873段数3キャスター固定車×2、自在ストッパー付×2ストッパーありキャスター径(Φmm)100総耐荷重(kg)200引出しなし
SKS精密複角度サインバイス
ギガ・セレクション¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
SKS精密サインバイス
ギガ・セレクション¥219,800税込¥241,7801台翌々日出荷材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
ツーリングスタンド 丸組み合わせ
ギガ・セレクション¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷バイト、ツーリング等の保管に最適です。材質スチール形状丸寸法(mm)8/10/12/16/20/25/32質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
回転式パーツキャビネット
ギガ・セレクション¥38,980~税込¥42,878~1個ほか翌々日出荷回転タイプのキャビネットです。省スペースで、収納可能です。細かい部品の収納にぴったりです。材質(本体)スチール
パネルハンガー
ギガ・セレクション¥78,980税込¥86,8781台翌々日出荷別売のパーツコンテナを取り付けることもできます。部品の収納に便利です。質量(kg)37色ブラック高さ(mm)1593材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー奥行(mm)600間口(mm)893耐荷重(kg)全体/250、1段/30キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)75
カウンターシンク 6本セット
ギガ・セレクション¥39,980税込¥43,9781組(6本)翌々日出荷材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適用途皿座ぐり、面取り、バリ取りセット内容刃径 6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5先端角(°)90切刃形状3枚刃
ファインバブル浄化装置
ギガ・セレクション¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から翌々日出荷ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)