カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: ギガ・セレクションのすべての商品

マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-16
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-6
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-20
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)20
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-8
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-8
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-12
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)12
回転傾斜バイス
ギガ・セレクション¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷軽作業向けの回転傾斜バイスです。360°回転、60°傾斜させることができます。用途軽作業、ボール盤、フライス盤仕様M16用付属品レンチ材質本体:FC250相当、口金:S45C寸法(mm)A:125、B:140、C:46、H:168、L:418、W:230質量(kg)28傾斜角度(°)60回転角度(°)360
精密バイス GSVSD35
ギガ・セレクション¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD50
ギガ・セレクション¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD20
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD40
ギガ・セレクション¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD30
ギガ・セレクション¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD60
ギガ・セレクション¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD25
ギガ・セレクション¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪
ギガ・セレクション¥14,980~税込¥16,478~1組14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ(A2017)質量(kg)0.7穴径(Φmm)取付ボルト:20硬度HRB50爪形状B:山取有30℃
北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)
ギガ・セレクション¥19,980~税込¥21,978~1組14日以内出荷穴径(Φmm)取付ボルト:20爪形状C:小径120℃
北川鉄工所 油圧・エアチャック用 ALーBー200 アルミ生爪
ギガ・セレクション¥13,980~税込¥15,378~1組14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。爪形状B:山取有30℃
北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪
ギガ・セレクション¥5,598~税込¥6,158~1組翌々日出荷両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。材質S50C
クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH
ギガ・セレクション¥33,980税込¥37,3781本32日以内出荷複数のバイトをご利用になる場合に重宝します。予めホルダーにバイトを固定しておくことでバイト交換が簡単に行えます。またバイトの高さ調節も簡単に行えます。
コレットホルダセット BL250-CLTS
ギガ・セレクション¥81,980税込¥90,1781組32日以内出荷常に同じ直径の材料を加工するのに適しています。三爪スクロールチャックの把握と比べ精度をだしやすいのが特長です。コレットサイズ(mm)Φ4/6/8/10/12/14/16
面板クランプセット BL250-CLPS
ギガ・セレクション¥20,980税込¥23,0781組32日以内出荷三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックではチャッキングが困難な薄物の材料の固定に使用できます。材料の固定にはクランプを使用します。
移動振止 BL250-IDU
ギガ・セレクション¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷長細い材料などの加工部分はたわみ易いので移動振止でたわみを解消します。常にバイトと移動振止の距離が一定になるため、材料が後方に逃げるのを防止します。
回転センタ BL250-CTR
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781本32日以内出荷長尺の材料の振れを抑えるために使用します。センタードリルを用いて材料の中心にセンター穴加工を施し、回転センターの先端をセンター穴に固定します。ベアリングを内蔵しているので高速回転にも対応します。
小型卓上旋盤 BL250
ギガ・セレクション¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷試作単品加工・研究開発・模型製作、教材として幅広い活用ができる本格的な小型卓上旋盤です。1.三爪スクロールチャックΦ100標準装備!。2.デスクや作業台などのスペースに設置して使用できるコンパクト仕様。3.アルミ・鉄・真鐵のほか、ステンレスなども切削可能です。汎用旋盤と同様、剛性のある鋪鉄製ベッドを採用しています。主軸台の回転速度は無段変速が可能で加工に合わせた速度調整ができます。さらにΦ100の三爪スクロールチャック、四面刃物台付のトップスライド、。自動送り装置、CE準拠の緊急停止機能、チップトレイ、スプラッシュガード、。チェンジギアセット、レースセンターまでも標準装備しています。付属品Φ100三爪スクロールチャック(本体装着済み)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、スプラッシュガード(本体装着済み)、チップトレイ、レースセンター、チェンジギアセット、標準工具、油差し、取扱説明書電源100V、50/60Hz、250W本体質量(kg)33チャック(mm)外径:100、把握径:(正爪時)Φ3~42/(逆爪時)Φ30~100スピンドルMT-3主軸回転数(min-1[r.p.m])100-2500寸法(高さH×幅W)(mm)最大取付刃物:8×10心間距離(mm)250ベット上振り(mm)180クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20心高(mm)90トラベル(mm)クロススライド:65、トップススライド:55心押台(mm)クイルトラベル:40、テーパー:MT-2S
四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3
ギガ・セレクション¥45,980税込¥50,5781台32日以内出荷四つの爪がそれぞれ単独で移動するチャックです。角材など異形材料の把握に使用できます。径(Φmm)【正爪時】Φ5~40【逆爪時】Φ35~80チャック径(mm)Φ80
ドリルチャック BL250-DCK
ギガ・セレクション¥15,980税込¥17,5781個32日以内出荷心押台に固定してセンタードリルやドリルを取り付けて使用します。旋盤で固定した材料の中心に穴あけ加工を施すことができます。把握径(Φmm)1~13.0