特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
384件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STJ 小林用 ギガ・セレクション

    STJ 小林用

    ギガ・セレクション
    8,498税込9,348
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • HS ソール用 ギガ・セレクション

    HS ソール用

    ギガ・セレクション
    9,298税込10,228
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取有寸法E(mm)3
  • MSE ソール用 ギガ・セレクション

    MSE ソール用

    ギガ・セレクション
    6,898税込7,588
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法F(mm)4爪形状山取有
  • Tナット(ジョーナット) 日鋼用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 日鋼用

    ギガ・セレクション
    9,698税込10,668
    1組(3個)
    翌々日出荷
    材質SCM435
  • HF 日鋼用 ギガ・セレクション

    HF 日鋼用

    ギガ・セレクション
    5,798税込6,378
    1組ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    日本製鋼所用の生爪です。
    材質S45C
  • MS 松本用 ギガ・セレクション

    MS 松本用

    ギガ・セレクション
    7,798税込8,578
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法H(mm)M10寸法D(mm)14爪形状山取無寸法E(mm)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)36取付穴径(Φmm)17
  • Tナット(ジョーナット) 日立用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 日立用

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質SCM435寸法T6(mm)32寸法T9(mm)15
  • Tナット(ジョーナット) 松本 日立用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 松本 日立用

    ギガ・セレクション
    9,398税込10,338
    1組(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質SCM435
  • H/NR 日立用 ギガ・セレクション

    H/NR 日立用

    ギガ・セレクション
    5,598税込6,158
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5爪形状山取有
  • M幅広爪 松本 日立用 ギガ・セレクション

    M幅広爪 松本 日立用

    ギガ・セレクション
    9,398税込10,338
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5爪形状山取有寸法G(mm)25
  • M 松本 日立用 ギガ・セレクション

    M 松本 日立用

    ギガ・セレクション
    6,198税込6,818
    1組ほか
    翌々日出荷
    松本機械工業用の生爪です。
    材質S45C
  • HO18M ギガ・セレクション

    HO18M

    ギガ・セレクション
    16,980税込18,678
    1組
    14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取有寸法E(mm)3.5寸法K(mm)12
  • HO11MC ギガ・セレクション

    HO11MC

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • HO22M/H27MA(HO37M) ギガ・セレクション

    HO22M/H27MA(HO37M)

    ギガ・セレクション
    4,698税込5,168
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C
  • HO7MA ギガ・セレクション

    HO7MA

    ギガ・セレクション
    4,998税込5,498
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • H01MA ギガ・セレクション

    H01MA

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1組ほか
    翌々日出荷
    豊和鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • KPC6 ギガ・セレクション

    KPC6

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    寸法A(mm)73.4寸法B(mm)25寸法G(mm)25.95取付穴径(Φmm)10
  • KPC4 ギガ・セレクション

    KPC4

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    寸法A(mm)48.4寸法B(mm)20寸法G(mm)25.95取付穴径(Φmm)10
  • KPC80 ギガ・セレクション

    KPC80

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組
    14日以内出荷
    寸法A(mm)38.4寸法B(mm)20寸法G(mm)26.05取付穴径(Φmm)10
  • AL-SBSアルミ ギガ・セレクション

    AL-SBSアルミ

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1組ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
  • SBS 小径 ギガ・セレクション

    SBS 小径

    ギガ・セレクション
    6,898税込7,588
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法F(mm)4爪形状小径寸法E(mm)3寸法K(mm)3
  • SBS スクロール生爪(ロング) ギガ・セレクション

    SBS スクロール生爪(ロング)

    ギガ・セレクション
    29,980税込32,978
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法F(mm)3.5爪形状山取無寸法E(mm)3寸法C(mm)48
  • R-HO/B-200円形(アルミ) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(アルミ)

    ギガ・セレクション
    44,980税込49,478
    1組
    翌々日出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です 生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。 軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。 鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ合金(A6061 T6)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°硬度HRB50内径(mm)25
  • R-HO/B-200円形(鉄) ギガ・セレクション

    R-HO/B-200円形(鉄)

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1組(3個)ほか
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • P-HO/B-200/N樹脂 ギガ・セレクション

    P-HO/B-200/N樹脂

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    翌々日出荷
    生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • AL-HO/B-200/Nアルミ ギガ・セレクション

    AL-HO/B-200/Nアルミ

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ合金(A6061 T6)硬度HRB50
  • HJ ギガ・セレクション

    HJ

    ギガ・セレクション
    4,398税込4,838
    1組
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質S45C
  • N長爪 ギガ・セレクション

    N長爪

    ギガ・セレクション
    61,980税込68,178
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5寸法H(mm)M20寸法D(mm)25.5爪形状山取無寸法E(mm)8寸法B(mm)62寸法C(mm)72寸法G(mm)43取付穴径(Φmm)32
  • N ギガ・セレクション

    N

    ギガ・セレクション
    22,980税込25,278
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • B-200長爪 ギガ・セレクション

    B-200長爪

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°寸法H(mm)M16寸法D(mm)21爪形状山取無寸法E(mm)5寸法B(mm)48寸法G(mm)30取付穴径(Φmm)25
  • B-200/B-200小径 ギガ・セレクション

    B-200/B-200小径

    ギガ・セレクション
    3,998税込4,398
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • HO高爪 ギガ・セレクション

    HO高爪

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • カウンターシンク ノンコート 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート 6本セット

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1組
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り付属品Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク ノンコート ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート

    ギガ・セレクション
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク TINコーティング 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング 6本セット

    ギガ・セレクション
    40,980税込45,078
    1組
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り付属品Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)※Φ37以上はハイス鋼(HSS)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース
  • カウンターシンク TINコーティング ギガ・セレクション

    カウンターシンク TINコーティング

    ギガ・セレクション
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理TiN先端角度90°入数1ピース
  • 排熱延長ダクト3M ギガ・セレクション

    排熱延長ダクト3M

    ギガ・セレクション
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    スポットクーラーGSPC2530用排熱延長ダクト
  • 作業工具45点セット ギガ・セレクション

    作業工具45点セット

    ギガ・セレクション
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【両口スパナ×6】・(呼び寸法)6×7 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)8×10 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)12×14 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)17×19 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (材質)クロムバナジウム鋼【メガネレンチ×5】・(呼び寸法)10×12 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)14×17 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)19×21 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼【ラチェットハンドル×1】(ギヤ数)72(全長)260(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼【ハイブリッドソケット×10】・(トルクス)E10(対辺寸法)8(インチサイズ)5/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E12(対辺寸法)10(インチサイズ)3/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E14(対辺寸法)12(インチサイズ)15/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E16(対辺寸法)13(インチサイズ)1/2”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E18(対辺寸法)14(インチサイズ)9/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)-(対辺寸法)17(インチサイズ)21/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E24(対辺寸法)19(インチサイズ)3/4”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E26(対辺寸法)21(インチサイズ)13/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E28(対辺寸法)22(インチサイズ)7/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E30(対辺寸法)24(インチサイズ)15/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]【エクステンションバー×1】(全長)150(材質)クロムバナジウム鋼(サテンクロムメッキ)【ボールポイント六角棒レンチ×9】・(サイズ)1.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)3(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)4(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)6(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)8(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)10(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]【貫通ドライバー(プラス)×3】・(サイズ)No.1(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.2(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.3(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【貫通ドライバー(マイナス)×3】・(サイズ)1/5.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/8(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/6.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【モンキーレンチ×1】(サイズ)10”(最大口開き)29(全長)250(材質)クロムバナジウム鋼【プライヤー×1】(全長)210(材質)クロムバナジウム鋼【ラジオペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【コンビネーションハンマー×1】(全長)290(頭直径)32 (材質)白:ナイロン/黄:PU【3段式ツールボックス】(材質)スチール段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)475×220×235
  • 作業工具37点セット ギガ・セレクション

    作業工具37点セット

    ギガ・セレクション
    26,980税込29,678
    1組
    翌々日出荷
    セット内容【コンビネーションスパナ×11】・(呼び寸法/全長)8/125(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)9/135(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)10/145(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)11/155(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)12/165(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)13/175(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)14/185(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)15/195(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)17/215(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)19/235(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法/全長)22/265(オフセット角度 めがね部)15°(材質)クロムバナジウム鋼【チゼル・ポンチセット×5】・〈ピンポンチ4mm〉 (全長)150 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈フラットチゼル12mm〉 (全長)130 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈クロスカットチゼル5mm〉 (全長)130 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈テーパポンチ3mm〉 (全長)120 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]・〈センターポンチ3mm〉 (全長)100 (材質)クロムモリブデン鋼[鏡面仕上げ]【先切りハンマー×1】(全長)300mm【ラジオペンチ×1】 (材質)クロムバナジウム鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(全長)200 (材質)クロムバナジウム鋼[クリアコート]【ウォーターポンププライヤ×1】(適合径)最大38mm (ナット適合)最大36mm[M24] (全長)180 (材質)クロムバナジウム鋼[本体:リン酸処理 頭部:研磨仕上げ グリップ:PVC]【六画棒レンチセット×9】・(サイズ)1.5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)2 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)2.5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)3 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)4 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)5 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)6 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)8 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]・(サイズ)10 (材質)クロムバナジウム鋼[サテンメッキ]【弓のこ×1】(全長)270mm (刃長)150mm【メジャー3m×1】【マイナスドライバ×3】・(先端仕様)0.8/4.0 (軸長)100 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)1/5.5 (軸長)125 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)1.2/6.5 (軸長)150 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【プラスドライバ×2】・(先端仕様)No.1 (軸長)80 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(先端仕様)No.2 (軸長)100 (材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【ツールボックス】(材質)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)380×178×145
  • ボールポイント六角棒レンチ ギガ・セレクション

    ボールポイント六角棒レンチ

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1組
    翌々日出荷
    ボールポイント付きで便利
    セット内容【サイズ1.5】(幅Bmm)15 (全長Lmm)92【サイズ2】(幅Bmm)18 (全長Lmm)102【サイズ2.5】(幅Bmm)18 (全長Lmm)112【サイズ3】(幅Bmm)20 (全長Lmm)126【サイズ4】(幅Bmm)28 (全長Lmm)145【サイズ5】(幅Bmm)33 (全長Lmm)165【サイズ6】(幅Bmm)38 (全長Lmm)186【サイズ8】(幅Bmm)42 (全長Lmm)208【サイズ10】(幅Bmm)45 (全長Lmm)232材質シリコン合金質量(g)437表面処理サテンクロムメッキ