317件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NC旋盤用ボーリングバースリーブ ギガ・セレクション

    NC旋盤用ボーリングバースリーブ

    ギガ・セレクション
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    NC旋盤用のボーリングバースリーブでツバを薄くしました。機内スペースが狭いNC旋盤などにおいて有効スペースを確保できます。
    仕様ツバ薄(5mm)タイプ寸法L(mm)90(L1:85)
  • レターケース ギガ・セレクション

    レターケース

    ギガ・セレクション
    6,980税込7,678
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ディープオフセットメガネレンチセット ギガ・セレクション

    ディープオフセットメガネレンチセット

    ギガ・セレクション
    9,698税込10,668
    1セット(8本)ほか
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状オフセット
  • 両口スパナセット ギガ・セレクション

    両口スパナセット

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1セット(12本)
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
  • 油吸着材 ギガ・セレクション

    油吸着材

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1箱(200枚)
    翌々日出荷
    撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸着することができます。 油専用の高性能油吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
    形状シート対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット前:400×500×1.5、カット後:400×250×1.5吸収量(L/枚)0.34
  • 精密パラレルブロックセット ギガ・セレクション

    精密パラレルブロックセット

    ギガ・セレクション
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    焼き入れ総研磨済
    付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005
  • ポリプロピレン高級不織布ウエス ギガ・セレクション

    ポリプロピレン高級不織布ウエス

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。
    材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
  • 仕切り板 ギガ・セレクション

    仕切り板

    ギガ・セレクション
    289税込318
    1枚
    翌々日出荷
    パーツキャビネット用の仕切り板です。
  • パネル用アクセサリー ボトルホルダ ギガ・セレクション

    パネル用アクセサリー ボトルホルダ

    ギガ・セレクション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    パネル用のアクセサリーです。
    寸法(Φ×高さH)(mm)70×70
  • カウンターシンク ギガ・セレクション

    カウンターシンク

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
    用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
  • オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ ギガ・セレクション

    オイルスキマ(GSO-2)用アダプタ

    ギガ・セレクション
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用の専用アダプタです。
    電源単相100V
  • ヤスリ5本セット ギガ・セレクション

    ヤスリ5本セット

    ギガ・セレクション
    5,898税込6,488
    1組(5本)
    当日出荷
    形状:平、半丸、丸、三角、角の5本セットです。
    材質高炭素鋼硬度HRC62±2
  • 研磨ベルト(アルミナ) ギガ・セレクション

    研磨ベルト(アルミナ)

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    研磨ベルトのスタンダード、幅広い粒度をラインアップ!
    用途アルミ合金、木材、鋼鉄、非鉄金属、鋳鉄など
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • アングルクランプバイス ギガ・セレクション

    アングルクランプバイス

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。
    材質鋳鉄
  • 傾斜テーブル ギガ・セレクション

    傾斜テーブル

    ギガ・セレクション
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    テーブルが±45°傾斜します
  • 豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪 ギガ・セレクション

    豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪

    ギガ・セレクション
    45,980税込50,578
    1組(3個)
    翌々日出荷
    薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
    材質S45C
  • 洗浄剤 ギガクリーンアクア ギガ・セレクション

    洗浄剤 ギガクリーンアクア

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1本(4L)
    翌々日出荷
    環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。
    材質水、メタ珪酸ナトリウム容量(L)4液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)材質(液体)無臭、無色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ポケットルーペ ギガ・セレクション

    ポケットルーペ

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!
    寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
  • 生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション

    生爪STJ 小林 カワタ15インチ

    ギガ・セレクション
    37,980税込41,778
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
  • Tナット(ジョーナット) 豊和用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 豊和用

    ギガ・セレクション
    9,398税込10,338
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C
  • R-SBS円形スクロール生爪 ギガ・セレクション

    R-SBS円形スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    46,980税込51,678
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法C(mm)3.5内径(Φmm)25
  • 数字刻印セット ギガ・セレクション

    数字刻印セット

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 英字刻印セット ギガ・セレクション

    英字刻印セット

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ ギガ・セレクション

    NC旋盤用スローアウェイドリルスリーブ

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    ボーリングバースリーブに比べて掴み部が短いのが特長!。NC旋盤にてスローアウェイドリルを使用する際のショートスリーブです。掴み部が短い(53mm)ので内部給油用のドリルホルダーを使用する場合に便利です。ボーリングバースリーブとしても使用可能です。
    寸法L1(mm)53寸法M(mm)46寸法M2(mm)14
  • LEDアーム式ルーペ オプションスタンド ギガ・セレクション

    LEDアーム式ルーペ オプションスタンド

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ・キャスター付き、場所は自由に移動できます。
    適合機種GSL-B長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)6.5高さ(mm)700色(本体)
  • マグネットホルダベース ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース

    ギガ・セレクション
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
  • パーツキャビネットワゴン ギガ・セレクション

    パーツキャビネットワゴン

    ギガ・セレクション
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    キャスター付きキャビネットワゴンです。
    材質(車輪)PP(耐油タイプ)キャスター固定×2、自在ストッパ付×2キャスター径(Φmm)125外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)973.5×412×1012有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
  • 研磨パッド ギガ・セレクション

    研磨パッド

    ギガ・セレクション
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    高品質!低価格! 柔らかくてなじみやすく使いやすい! 不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。 サンドペーパーのように目詰まりしません。
    寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
  • パーツキャビネット ギガ・セレクション

    パーツキャビネット

    ギガ・セレクション
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
  • オフセットコンビネーションスパナセット ギガ・セレクション

    オフセットコンビネーションスパナセット

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1セット(16本)ほか
    翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • 油水兼用吸着剤 ロール ギガ・セレクション

    油水兼用吸着剤 ロール

    ギガ・セレクション
    16,980税込18,678
    1巻(60枚)
    翌々日出荷
    油も水も吸収します。 油水兼用の高機能吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
    形状ロール(ケース入り)厚さ(mm)3対応油/水寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット後:400×500×3寸法(mm×m)カット前:縦400×長さ30吸収量(L/枚)0.68
  • 油水兼用吸着剤 ギガ・セレクション

    油水兼用吸着剤

    ギガ・セレクション
    21,980税込24,178
    1箱(200枚)
    翌々日出荷
    油も水も吸収します。 油水兼用の高機能吸着材です。 ミシン目がが入ってるので、手で簡単に切ることができます。
    形状シート対応油/水寸法(縦×横×厚さ)(mm)カット前:400×500×1.5、カット後:400×250×1.5吸収量(L/枚)0.34
  • コントローラ ギガ・セレクション

    コントローラ

    ギガ・セレクション
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)
    用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
  • 仕切板 ギガ・セレクション

    仕切板

    ギガ・セレクション
    219税込241
    1枚
    翌々日出荷
  • 仕切板 ギガ・セレクション

    仕切板

    ギガ・セレクション
    219税込241
    1枚
    翌々日出荷
  • ツーリングワゴン ギガ・セレクション

    ツーリングワゴン

    ギガ・セレクション
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    材質本体:スチール、ホルダ:ABS本体:ブラック、ホルダ:レッド高さ(mm)1070材質(車輪)TPR奥行(mm)500間口(mm)873段数3キャスター固定車×2、自在ストッパー付×2ストッパーありキャスター径(Φmm)100総耐荷重(kg)200引出しなし
  • SKS精密複角度サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密複角度サインバイス

    ギガ・セレクション
    429,800税込472,780
    1台
    翌々日出荷
    サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
    材質SKS質量(kg)7.5寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法A(mm)160寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)124平行度(mm)0.003/100mm以内寸法J(mm)100寸法G(mm)80熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密サインバイス ギガ・セレクション

    SKS精密サインバイス

    ギガ・セレクション
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS寸法H(mm)45硬度HRC58~60寸法F(mm)33寸法D(mm)30寸法E(mm)63寸法B(mm)73寸法C(mm)93平行度(mm)0.003/100mm以内熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理傾斜角度(°)最大:46誤差角度:±15秒以内寸法IM5直角度0.005/100mm以内
  • SKS精密バイス ギガ・セレクション

    SKS精密バイス

    ギガ・セレクション
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理