特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
318件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密バイス GSVSD20 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD20

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5質量(kg)2.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD40 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD40

    ギガ・セレクション
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD30 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD30

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14質量(kg)5.5硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD60 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD60

    ギガ・セレクション
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18質量(kg)20硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 精密バイス GSVSD25 ギガ・セレクション

    精密バイス GSVSD25

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
    材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5質量(kg)4硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
  • 日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪 ギガ・セレクション

    日本製鋼所(日鋼)油圧・エアチャック ALーHFアルミ生爪

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    14日以内出荷
    材質アルミ(A2017)
  • 松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1組
    14日以内出荷
    材質S50C穴径(Φmm)取付ボルト:23
  • 生爪固定用ボルト ギガ・セレクション

    生爪固定用ボルト

    ギガ・セレクション
    919税込1,011
    1組
    14日以内出荷
  • 北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC6/ALRーKPC6  円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC6/ALRーKPC6 円形生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    65,980税込72,578
    1組
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)取付ボルト:10
  • 北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4  円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4 円形生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    43,980税込48,378
    1組
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)取付ボルト:10
  • 松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業・日立精機用 ALーM アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1組
    14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    材質アルミ(A2017)質量(kg)0.7穴径(Φmm)取付ボルト:20硬度HRB50爪形状B:山取有30℃
  • 帝国チャック(ソール)用 ALーMSE アルミ生爪 ギガ・セレクション

    帝国チャック(ソール)用 ALーMSE アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1組
    14日以内出荷
    材質アルミ(A2017)爪形状E:山取有60℃
  • 北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 スクロールチャック用 SBS/ALーSBS 小径 生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1組
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)取付ボルト:20爪形状C:小径120℃
  • 北川鉄工所 油圧・エアチャック用 ALーBー200 アルミ生爪 ギガ・セレクション

    北川鉄工所 油圧・エアチャック用 ALーBー200 アルミ生爪

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1組
    14日以内出荷
    切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
    爪形状B:山取有30℃
  • 北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪 ギガ・セレクション

    北川鉄工所 油圧チャック用 小径用両頭生爪

    ギガ・セレクション
    5,598税込6,158
    1組
    翌々日出荷
    両端が使用できますので生爪の数を半分にすることができます。北川鉄工所 HOタイプ※の油圧チャック用小径生爪です。
    材質S50C
  • クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH ギガ・セレクション

    クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH

    ギガ・セレクション
    33,980税込37,378
    1本
    32日以内出荷
    複数のバイトをご利用になる場合に重宝します。予めホルダーにバイトを固定しておくことでバイト交換が簡単に行えます。またバイトの高さ調節も簡単に行えます。
  • コレットホルダセット BL250-CLTS ギガ・セレクション

    コレットホルダセット BL250-CLTS

    ギガ・セレクション
    81,980税込90,178
    1組
    32日以内出荷
    常に同じ直径の材料を加工するのに適しています。三爪スクロールチャックの把握と比べ精度をだしやすいのが特長です。
    コレットサイズ(mm)Φ4/6/8/10/12/14/16
  • 面板クランプセット BL250-CLPS ギガ・セレクション

    面板クランプセット BL250-CLPS

    ギガ・セレクション
    20,980税込23,078
    1組
    32日以内出荷
    三爪スクロールチャックや四爪インディペンデントチャックではチャッキングが困難な薄物の材料の固定に使用できます。材料の固定にはクランプを使用します。
  • 移動振止 BL250-IDU ギガ・セレクション

    移動振止 BL250-IDU

    ギガ・セレクション
    13,980税込15,378
    1個
    32日以内出荷
    長細い材料などの加工部分はたわみ易いので移動振止でたわみを解消します。常にバイトと移動振止の距離が一定になるため、材料が後方に逃げるのを防止します。
  • チップ(鉄、ステン)  BL250-CP-S ギガ・セレクション

    チップ(鉄、ステン) BL250-CP-S

    ギガ・セレクション
    2,898税込3,188
    1個
    32日以内出荷
    型式BL250-CP-S被削材鋼、SUS適合バイト直剣、右片刃、中ぐり
  • バイト 突切り BL250-B-TKR ギガ・セレクション

    バイト 突切り BL250-B-TKR

    ギガ・セレクション
    15,980税込17,578
    1本
    32日以内出荷
    型式BL250-B-TKRタイプ突切りバイト
  • 回転センタ BL250-CTR ギガ・セレクション

    回転センタ BL250-CTR

    ギガ・セレクション
    15,980税込17,578
    1本
    32日以内出荷
    長尺の材料の振れを抑えるために使用します。センタードリルを用いて材料の中心にセンター穴加工を施し、回転センターの先端をセンター穴に固定します。ベアリングを内蔵しているので高速回転にも対応します。
  • バイト 中ぐり BL250-B-NKG ギガ・セレクション

    バイト 中ぐり BL250-B-NKG

    ギガ・セレクション
    20,980税込23,078
    1本
    32日以内出荷
    型式BL250-B-NKGタイプ中ぐりバイト
  • 四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3 ギガ・セレクション

    四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3

    ギガ・セレクション
    45,980税込50,578
    1台
    32日以内出荷
    四つの爪がそれぞれ単独で移動するチャックです。角材など異形材料の把握に使用できます。
    径(Φmm)【正爪時】Φ5~40【逆爪時】Φ35~80チャック径(mm)Φ80
  • チップ(アルミ)  BL250-CP-A ギガ・セレクション

    チップ(アルミ) BL250-CP-A

    ギガ・セレクション
    2,598税込2,858
    1個
    32日以内出荷
    型式BL250-CP-A被削材アルミ適合バイト直剣、右片刃、中ぐり
  • ドリルチャック BL250-DCK ギガ・セレクション

    ドリルチャック BL250-DCK

    ギガ・セレクション
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    心押台に固定してセンタードリルやドリルを取り付けて使用します。旋盤で固定した材料の中心に穴あけ加工を施すことができます。
    把握径(Φmm)1~13.0
  • バイト 右片刃 BL250-B-RGT ギガ・セレクション

    バイト 右片刃 BL250-B-RGT

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1本
    32日以内出荷
    型式BL250-B-RGTタイプ右片刃バイト
  • 突切りチップ(鉄、ステン)  BL250-TCP-S ギガ・セレクション

    突切りチップ(鉄、ステン) BL250-TCP-S

    ギガ・セレクション
    4,298税込4,728
    1個
    32日以内出荷
    型式BL250-TCP-S被削材鋼、SUS適合バイト突切り
  • 突切りチップ(アルミ)  BL250-TCP-A ギガ・セレクション

    突切りチップ(アルミ) BL250-TCP-A

    ギガ・セレクション
    3,298税込3,628
    1個
    32日以内出荷
    型式BL250-TCP-A被削材アルミ適合バイト突切り
  • バイト 4本セット BL250-B-4S ギガ・セレクション

    バイト 4本セット BL250-B-4S

    ギガ・セレクション
    51,980税込57,178
    1組
    32日以内出荷
    一般的な鋼材加工用のバイト4本セットです。1直剣、2右片刃、3中ぐり、4突切りバイトがセットされています。各バイトにスロアウェイチップ1カ付き。
  • 固定振止 BL250-KTI ギガ・セレクション

    固定振止 BL250-KTI

    ギガ・セレクション
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷
    テーパー加工など材料の振れを回転センターで抑えられない場合にも使用します。長尺材料やパイプなどの加工にもご利用いただけます。
  • バイト 直剣 BL250-B-STR ギガ・セレクション

    バイト 直剣 BL250-B-STR

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1本
    32日以内出荷
    型式BL250-B-STRタイプ直剣バイト
  • 排気ドレンバルブ ギガ・セレクション

    排気ドレンバルブ

    ギガ・セレクション
    4,498税込4,948
    1個
    14日以内出荷
  • パーツコンテナ用ボード ギガ・セレクション

    パーツコンテナ用ボード

    ギガ・セレクション
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    ブラック
  • パーツキャビネット ギガ・セレクション

    パーツキャビネット

    ギガ・セレクション
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    透明引き出しで小物や部品管理に最適です。
    付属品引き出し1個につき、仕切板1枚材質本体/スチール、引き出し/ABSラック本体/ダークグレー、引き出し/ブラック引出し寸法(mm)W88×D234×H71
  • コレットケース ギガ・セレクション

    コレットケース

    ギガ・セレクション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    コレットの保管に最適です。蓋付き、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
    材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4規格ER11/SK6/NBC8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(蓋除く)142×155×34穴数25
  • アクセサリ用ボード ギガ・セレクション

    アクセサリ用ボード

    ギガ・セレクション
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷
    ブラック
  • 生爪スタンド用ボルト単品 ギガ・セレクション

    生爪スタンド用ボルト単品

    ギガ・セレクション
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    ・全長が長くなり、有効長も拡大。・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ。・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました
    入数1
  • 生爪スタンド用ボルトセット ギガ・セレクション

    生爪スタンド用ボルトセット

    ギガ・セレクション
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷
    ・全長が長くなり、有効長も拡大。・オプションプレートの取付位置がずれ、プレート使用時の有効長がアップ。・六角レンチ(5mm)で簡単に締め付けできるようになりました
    入数134
  • エアフィルタ ギガ・セレクション

    エアフィルタ

    ギガ・セレクション
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!。ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
    使用圧力(MPa)0.1~1.6使用温度(℃)1.5~65(周囲、流体)材質(ケース)アルミニウム使用流体空気