カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: ギガ・セレクションのすべての商品

ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷浮き上がり防止機能付き材質STAVAX硬度HRC45-55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
ワイヤーカットバイス
ギガ・セレクション¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷浮き上がり防止機能付き材質SUS420硬度HRC45~55平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理直角度0.005/100mm以内
ステンレス製精密バイス
ギガ・セレクション¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷強力締め付けタイプの小型バイスです。材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密バイス
ギガ・セレクション¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷ステンレス製の精密バイス材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
ステンレス製精密小型バイス
ギガ・セレクション¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷超小型ワークに最適材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
縦横兼用ロータリテーブル
ギガ・セレクション¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4' 精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
松本機械工業・日立精機用 AL-M アルミ生爪
ギガ・セレクション¥10,980税込¥12,0781組(3個)14日以内出荷切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。材質アルミ(A2017)硬度HRB50
豊和用 R-H01MA(P3.0) 円形生爪
ギガ・セレクション¥45,980~税込¥50,578~1組(3個)翌々日出荷薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。材質S45C
北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ)
ギガ・セレクション¥32,980~税込¥36,278~1組(3個)翌々日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用の生爪です。材質S45C
北川鉄工所 エアチャック用 R-KPC80/ALR-KPC80 円形生爪(鉄/アルミ)
ギガ・セレクション¥39,980~税込¥43,978~1組(3個)翌々日出荷から14日以内出荷北川鉄工所用の生爪です。材質アルミ(A2017)
ストレートハイスドリル19本セット
ギガ・セレクション¥10,980税込¥12,0781組(19本)4日以内出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
ストレートハイスドリル25本セット
ギガ・セレクション¥22,980税込¥25,2781組(25本)翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。材質HSS(SKH51)公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等硬度HRC62~63先端角度118°シャンク形状ストレート有効加工深さ3D(刃径×3倍)シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
シャフトルーペ
ギガ・セレクション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷精密部品のチェック用高倍率のルーペです。寸法(mm)(本体)270×45×28、(レンズ)直径40材質(本体)(枠)亜鉛合金、(ハンドル)金属質量(g)95材質(レンズ)ガラス
カードルーペ
ギガ・セレクション¥1,598税込¥1,7581包(5枚)翌々日出荷薄くて軽い!携帯に便利なカードタイプのルーペです。寸法(mm)(本体)閉93×65、開156×65、(レンズ)60×50×1材質(本体)PVC質量(g)6材質(レンズ)PVC
ポケットルーペGSL1095
ギガ・セレクション¥599税込¥6591個翌々日出荷レンズをカバー内に収納できます。 携帯に便利なポケットルーペです。 キズ防止コート処理が施してあります。寸法(mm)(本体)閉57×54、(レンズ)直径45材質(本体)PU質量(g)22材質(レンズ)アクリル
LEDポケット顕微鏡
ギガ・セレクション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。寸法(mm)(本体)34×20×88材質(本体)プラスチック質量(g)50照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)プラスチック
ダブルレンズルーペ
ギガ・セレクション¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ダブルレンズ付。 シンプルなデザインで、持ち運びに便利です。寸法(mm)(本体)閉90×21×12/開53×21×12、(レンズ)直径18/直径12材質(本体)亜鉛合金質量(g)60材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21015
ギガ・セレクション¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL9881
ギガ・セレクション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スライド式でコンパクト。 2種類のレンズ付!LED付。寸法(mm)(本体)閉63×40×22/開98×40×22、(レンズ)直径21/直径12材質(本体)プラスチック質量(g)61照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
洗浄クイル
ギガ・セレクション¥98,980~税込¥108,878~1個翌々日出荷既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。使用圧力(MPa)1.5~2.5最大使用圧力(MPa)3.5
生爪成形治具 TL-TYPE
ギガ・セレクション¥62,980~税込¥69,278~1台翌々日出荷1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。 加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。 各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。材質SCM440
MS 松本用
ギガ・セレクション¥7,798~税込¥8,578~1組翌々日出荷材質S45C寸法H(mm)M10寸法D(mm)14爪形状山取無寸法E(mm)2.5寸法B(mm)24寸法C(mm)36取付穴径(Φmm)17