カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: ギガ・セレクションのすべての商品
特価

ハンドプライヤ チェーン式
ギガ・セレクション¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷用途丸材、角材等の保持材質クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)715全長L(mm)480表面処理熱処理済み厚さC(mm)(頭部)12最大締圧力(kN)24.4径(mm)(最大把握B)130
ハンドプライヤ C型 ロング
ギガ・セレクション¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷用途奥深い場所の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)1.18全長L(mm)440寸法D(mm)242寸法E(mm)95表面処理熱処理済み最大口開き(mm)160厚さC(mm)(頭部)14.7最大締圧力(kN)0.78
ハンドプライヤ C型 スイベルパット付
ギガ・セレクション¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷用途傾斜物の保持等材質爪:クロムバナジウム鋼(GS232276A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼(GS231285A)表面処理熱処理済み
ハンドプライヤ ピンチオフ
ギガ・セレクション¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷用途銅管等の遮断材質クロムモリブデン鋼サイズ7"質量(g)360全長L(mm)194表面処理熱処理済み最大口開き(mm)23厚さC(mm)(頭部)6.6最大締圧力(kN)6
ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷用途狭いところの作業、細かい作業材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼表面処理熱処理済み
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※量産時や一定の基準面で加工する場合は片側に基準タイプを使用することで、段取り時間の大幅な短縮が可能です。用途フライス盤、マシニングセンタタイプ基準タイプ
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥69,980~税込¥76,978~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※上から押さえると刃物が干渉する場合、側面からがっちりクランプし浮き上がりを抑えます。用途フライス盤、マシニングセンタタイプ標準タイプ
サイドロッククランプ
ギガ・セレクション¥75,980~税込¥83,578~1組7日以内出荷浮き上がり防止機能付き、サイドから強力にクランプ、シンプルな構造で壊れにくい。※サイドロッククランプ最強のクランプ力を誇ります。用途フライス盤、マシニングセンタタイプT溝埋込タイプ
Sポイントセンタードリル
ギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
3爪スクロールチャック
ギガ・セレクション¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
ワイヤーカットクランプ
ギガ・セレクション¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷材質SUS440寸法(mm)(L×W×T+H)120×50×15+5質量(kg)0.6硬度HRC50-55直角度(mm)0.005/100以内平行度(mm)0.003/100以内熱処理真空焼入後サブゼロ処理
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-10
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-10
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-12
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-5
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-6
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-12
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)12
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-5
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-6
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-10
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)10
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-8
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-16
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-25
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)25
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-5
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)5
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-16
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)16
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-6
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)6
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-20
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)20
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX32-8
ギガ・セレクション¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:32、W:40、X:17.5、Y:69.5内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX40-8
ギガ・セレクション¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:40、W:48、X:15、Y:80内径(Φmm)8
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-12
ギガ・セレクション¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ビビリ対策は、スリーブで。マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。ビビリを抑制することで…。仕上げ面が向上。切削速度がアップ。チップ寿命が延長寸法(mm)Z:25、W:32、X:10、Y:50内径(Φmm)12
精密バイス GSVSD35
ギガ・セレクション¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14質量(kg)10硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
精密バイス GSVSD50
ギガ・セレクション¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:310、B:125、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-152、H:57、I:M8、J:14、K:18質量(kg)18.3硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下