「殺菌剤」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
日本曹達が発明開発した純国産の強力殺菌剤です。速効性と残効性を持っており、すばらしい効果が長つづきします。低濃度で高い効果があり、作物の汚れが少ない農薬です。強い浸透力があり、植物体に侵入している病原菌を死滅させます。広範囲の作物病害に基幹防除剤として威力を発揮します。
用途花、果樹、野菜に使える総合殺菌剤です。
成分チオファネートメチル水和剤
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)80×30×110
農林水産省登録第(号)11573
毒劇区分普通物
1箱(1g×10袋)
¥599
税込¥659
当日出荷
顆粒水和剤ですので、希釈時の粉立ちが少なく使いやすい製剤です。有効成分のチオファネートメチルは、リゾクトニア菌・スクレロチニア菌等の各種病原菌に優れた活性を示すことが確認されています。予防効果だけでなく治療効果もあるため病害発生後にも使用でき、散布適期幅が広くなります。また、優れた残効性により散布回数・薬剤使用量の軽減が可能です。散布後、芝の茎葉部への浸達性に優れるため、病原菌のまん延および病斑の拡大阻止に、安定した防除効果を発揮します。人畜毒性・魚毒性が低く、周辺環境への悪影響が少ない薬剤です。また芝への薬害も認められません。
用途発生時期の早めの散布により病害の発生をより的確に防ぎ、病害多発シーズンを乗り越えることができます。連用はさけて、殺菌剤のローテーションの一剤として使用してください。予防処理の基本は、1000倍の0.5L/m2処理、発病後の処理は、500倍の0.5L/m2処理。
有効成分チオファネートメチル:70.0%
内容量(kg)1
性状暗黄赤色水和性微粒
関連資料(0.44MB)
農林水産省登録第(号)第24844号
毒劇区分普通物
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
リゾクトニア・ヘルミントスポリウム・カーブラリア・スクレロチニア、フザリウム、コレトトリカムなどの広範囲の芝生病原菌に対し抗菌活性を有しています。
本剤は従来の薬剤とは異なる作用特性を有しています。近年薬剤耐性菌が問題化しているEBI剤などの薬剤耐性菌に対しても安定した効果が期待できます。
希釈時の粉立ちがなく、薬剤散布後の芝生の汚れが少ないフロアブル製剤です。
人畜毒性・魚毒性が低く、周辺環境への悪影響が少ない薬剤です。また芝生への薬害も認められていません。
有効成分イミノクタジン酢酸塩:5.0%、メプロニル:40.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)18739
毒劇区分普通物
1本(1L)
¥7,888
税込¥8,677
5日以内出荷
生きた微生物を有効成分とする細菌病防除剤です。バイオフィルム形成能力がある微生物で、植物の負傷箇所を効果的に保護します。
改正JAS法に適合しているため使用回数制限がなく、且つ、農薬の使用回数にカウン卜されません。減農薬栽培、無農薬栽培等のJAS認証制度に適しています。
各種薬剤耐性菌に対しても効果的です。
多くの殺菌剤や殺虫剤との混用が可能で、混用できない薬剤も1日以上空けての交互散布(近接散布)は可能です。
作物に対する汚れは極めて少ないです。
作物に対する展着性に優れます。
降雨の有無による効力に対する影響が少ないです。
有効期限(年)冷蔵(4℃):4、常温(25℃):1
番号第23259号
内容量(g)100
有効成分シュードモナス ロデシア HAI-0804株 5×109cfu/g
毒性普通物
性状類白色水和性粉末
1個(100g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード