絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,920件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M パフォーマンス スプレーガン リビルドキット 3M(スリーエム)

    3M パフォーマンス スプレーガン リビルドキット

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    パフォーマンススプレーガンの補修用キットです。
    適合スプレーガン26832セット内容トリガー、ニードル、調節弁、ハネ等トラスコ品番256-8738アズワン品番65-1946-91危険物の類別非危険物
  • デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム)

    デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
    用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系
  • 【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922 3M(スリーエム)

    【オーダー】VHBTM アクリルフォーム構造用接合テープ Y-4922

    3M(スリーエム)
    10,799税込11,879
    1巻
    3日以内出荷
    3MTMVHBTMアクリルフォーム構造用接合テープは、特殊技術により得られた柔軟かつ強靭な アクリルフォーム基材の両側に、耐候性、耐薬品性に優れたアクリル系粘着剤をもつ新しい 概念の接合材です。各種工業材料の接合に強力な接着力を発揮すると同時に、数々の 付加価値をもたらします。 1.接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 2.反発力を吸収する高い剥離強度。 3.常温感圧型接着タイプ。 4.面接合により応力集中を防ぎます。 5.高いシール性。 6.耐候性に優れた屋外仕様。 7.振動吸収性に優れています。
    用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)5~150長さ(m)33T型剥離強度(N/mm)2.2剥離紙あり、0.08mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])169フォーム密度(g/cm3)0.7525%圧縮応力(N/cm2)13090度方向剥離力(N/cm)40引張接着力(N/cm2)89サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ

    3M(スリーエム)
    6,990税込7,689
    1枚
    4日以内出荷
    透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。フィルム厚さ(μm)76可視光線透過率(%)83紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.8熱貫流率(W/m2・K)5.7日射熱取得率0.7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーミルキー 3M(スリーエム)

    【オーダー】ファサラ 乳白フィルム ミルキーミルキー

    3M(スリーエム)
    3,990税込4,389
    1枚
    4日以内出荷
    外から見えない目隠しフィルム。低光沢で、少し表面にざらつきがある為、指紋が気になりにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)105可視光線透過率(%)28紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.53熱貫流率(W/m2・K)6.3日射熱取得率0.46サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR

    3M(スリーエム)
    2,390税込2,629
    1枚
    4日以内出荷
    透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)76可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.97熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.86サービス分類オーダー・加工
  • スコッチブライト バスシャイン すきまブラシ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト バスシャイン すきまブラシ

    3M(スリーエム)
    359税込395
    1セット(1個)
    当日出荷
    目地、排水口、すきまの汚れに。抗菌加工(※植毛ブラシ部分)。 コシと密度のあるブラシで、狭いすきまにたまった汚れをかき取る。 にぎりやすい指ストッパー付きのラバーグリップ
  • ハイパーソフト放熱シート 6510H 3M(スリーエム)

    ハイパーソフト放熱シート 6510H

    3M(スリーエム)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度130℃を実現したアクリル系熱伝導シートです。 圧縮時のオイルブリードが発生しづらいです。 熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。 非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。 レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。 難燃性もあり、UL94 V-0相当です。(UL登録申請中)
    用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。白色基材アクリル系体積抵抗率(Ωcm)4.9×1012耐熱温度(℃)130難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物硬度(アスカーC)15絶縁破壊強度(kV/mm)19
  • (TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    (TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)
    6,398税込7,038
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
    用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500基材最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)外径(Φmm)152適合材金属
  • 【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(シングル)セット 3M(スリーエム)

    【MonotaRO限定】フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス ・伸縮式ランヤード(シングル)セット

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    購入後すぐに使えるモノタロウ限定セットをご用意しました。 作業量の多い方に向いているパラシュート式ベルトアジャスターフル ハーネスと伸縮性ランヤード(シングル)のセット品になります。 軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイック コネクトバックルを採用しています。 個々の体格に合わせて旨ベルトの高さを適切な位置に調整可能です。 ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー 付きです。 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。 引っ張るだけで素早くベルトを締める事ができるパラシュート式ベルト 調整機能を採用 道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。 しなやかなベルトを採用し、違和感を少なくし、快適な着心地を実現 します。 カビや汚れにくくする撥水加工ベルト ランヤードの種別は、シングル・タイプ1(第一種ショックアブソーバ)、 ランヤードの長さ1.2m(収縮時)/1.7m(最大伸長時)、ウェブ幅25mm 折りたたみ式のショックアブソーバーにより、落下時の衝撃を効果的に 吸収します。
    用途建設や産業などの高所作業用セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス Mサイズ :1114079N、EZ-Stop伸縮式ランヤード(シングル):146507幅(mm)ウェブ:25質量(kg)フルハーネス:1.2、ランヤード:0.78ハーネス:黒種類フルハーネス型材質(ランヤード)合金鋼最大使用質量(kg)フルハーネス:128、ランヤード:130ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(長さ)(m)ランヤード:1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
  • バンポン 低表面エネルギー材料接着用 3M(スリーエム)

    バンポン 低表面エネルギー材料接着用

    3M(スリーエム)
    4,798税込5,278
    1シート(176個)ほか
    当日出荷
    剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。 高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。 優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。 透明で被着体の色を選ばず、シリコーン系粘着材付きなのでPP・防汚塗装など着きにくい材料にもよく着きます。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。
    用途防汚塗装家具やPP製品の戸当たり・ゴム足などに。
  • バーサフロー(TM) 風量計 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) 風量計

    3M(スリーエム)
    6,898税込7,588
    1個
    60日以内出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9975質量(g)53
  • バーサフロー(TM) プレフィルター 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) プレフィルター

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9970質量(kg)0.3
  • バーサフロー(TM) ろ過材 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) ろ過材

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9969質量(kg)0.23
  • バーサフロー(TM) 充電器 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) 充電器

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    3MバーサフローバッテリーTR-830の専用充電器です。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9973セット内容3M バーサフロー バッテリーTR-830は別売りとなります。質量(kg)0.6
  • バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ

    3M(スリーエム)
    529,800税込582,780
    1箱
    3日以内出荷
    特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。質量(kg)4
  • 足付けハンドパッド AP-800H 3M(スリーエム)

    足付けハンドパッド AP-800H

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱(15枚)
    3日以内出荷
    従来製品に比べ、均質で密な研磨目を作ることができます また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します
    用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に。トラスコ品番180-5180アズワン品番64-8408-06危険物の類別非危険物
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1箱(50枚)
    当日出荷
    砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
    用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)危険物の類別非危険物
  • 導電性片面アルミ箔テープ 3M(スリーエム)

    導電性片面アルミ箔テープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません
    用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.08
  • ツールベルト 3M(スリーエム)

    ツールベルト

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    工具落下防止用製品を使用するための道具ベルトとして、3Mのフルハーネスと共に使用できます ベルト自体にクッション性を持たせており、工具落下防止用製品との併用に最適です
    用途工具落下防止用トラスコ品番125-9082
  • フッキット トライザクトフィニッシングディスク 3M(スリーエム)

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク

    3M(スリーエム)
    6,898税込7,588
    1箱(15枚)
    翌々日出荷
    霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番149-2682
  • スコッチティント 透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム)

    スコッチティント 透明飛散防止フィルム

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1巻
    翌々日出荷から3日以内出荷
    施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
    用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。仕様内貼りタイプ材質ポリエステルフィルム透明長さ(m)60厚さ(μm)76引張強度60000JIS規格JIS A5759適合品可視光線透過率(%)90紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.98
  • スコッチ・ブライト ツイスト トイレ・浴室クリーナー 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ツイスト トイレ・浴室クリーナー

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1個(2L)
    10日以内出荷
    「りんご酸」の洗浄力で、汚れの多い部分や、こびりついた汚れの除去にお勧めです。 酸性タイプなのにコスト的にも大変お得です。(大理石には使用できません)
    用途トイレ・浴室内の衛生陶器・タイル・浴槽などの洗浄に
  • 足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り 3M(スリーエム)

    足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱(15枚)
    当日出荷
    従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
    用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度400番相当寸法(mm)160×120質量(g)150危険物の類別非危険物
  • 3M エントラップ マット スタンダード・アンバック 3M(スリーエム)

    3M エントラップ マット スタンダード・アンバック

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)6グレー材質塩化ビニール(PVC)
  • 3M スリーエム コマンドタブ 耐水粘着タブ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドタブ 耐水粘着タブ

    3M(スリーエム)
    209税込230
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    質量(g)3横(mm)16
  • 熱反射マスキングフィルム 6808 3M(スリーエム)

    熱反射マスキングフィルム 6808

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-1845材質アルミ蒸着フィルム幅(mm)300シルバー質量(g)617長さ(m)100
  • DBI-サラ Nano-Lok カラビナ 巻取り式ランヤード用 3M(スリーエム)

    DBI-サラ Nano-Lok カラビナ 巻取り式ランヤード用

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。フルハーネスの背中のDリング下のベルトに直接取り付けることが可能なため、Dリングを安全ブロック用に空けておくことができます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用材質金属部:スチール質量(g)140
  • カラビナ(巻取り式ランヤード用) 3M(スリーエム)

    カラビナ(巻取り式ランヤード用)

    3M(スリーエム)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    3M(TM) DBI-サラ(TM) Nano-Lok(TM) 巻取り式ランヤード用のカラビナとしてご使用ください。トリプルロック機構のカラビナを採用しており、二丁掛けでのランヤード同士の干渉による外れリスクをより軽減します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用材質金属部:アルミニウム質量(g)90
  • ラベルシール[IJ]ツヤ消し 3M(スリーエム)

    ラベルシール[IJ]ツヤ消し

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。 下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプです。乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
    透明ラベル厚(mm)0.07シート厚さ(mm)0.15面付ノーカット寸法(mm)210×297紙質ツヤ消しポリエステルフィルムラベルサイズ(mm)210×297片数10余白なし入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
  • 3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-307J+ 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-307J+

    3M(スリーエム)
    289,800税込318,780
    1箱
    7日以内出荷
    電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。
    用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP96号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
  • ロロックユニホイールディスク 3M(スリーエム)

    ロロックユニホイールディスク

    3M(スリーエム)
    6,198税込6,818
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。 平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
    寸法(Φmm)50
  • I/Oコネクタ シェルキット 3M(スリーエム)

    I/Oコネクタ シェルキット

    3M(スリーエム)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    極数6ピッチ(mm)2接続方式ストレート
  • 3M スタンダード・クッション(裏地付) 3M(スリーエム)

    3M スタンダード・クッション(裏地付)

    3M(スリーエム)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    細かいコイル構造でソフト感覚のマットです。裏地付なのでキャッチした土砂や汚れが直接床に落ちません。
    厚さ(mm)約11材質塩化ビニール
  • 3M バーサフロー 呼吸チューブカバー 高温タイプ BT-926 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 呼吸チューブカバー 高温タイプ BT-926

    3M(スリーエム)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    3M バーサフロー 呼吸チューブ用カバー(高温対応タイプ)です。
  • ソーセージパック用エアーガン 3M(スリーエム)

    ソーセージパック用エアーガン

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1丁
    4日以内出荷
    ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
    危険物の類別非危険物
  • 吸じんファイル用ダストバッグ 3M(スリーエム)

    吸じんファイル用ダストバッグ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    3M吸じんファイル用簡易集じん機5566用のダストバッグです。
  • 吸じんファイル用簡易集じん機 3M(スリーエム)

    吸じんファイル用簡易集じん機

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    3Mフッキットブルー クリーンサンディング シートロールと3Mフッキットクリーンサンディング ブロックを使用する場合の集じん機です。 3M吸じんファイル用ダストホース 5561と3M吸じんファイル用ダストバック 5562 が付いています。
    付属品吸じんファイル用ダストホース5561、吸じんファイル用ダストバッグ5562
  • クリーンサンディング ファイル 3M(スリーエム)

    クリーンサンディング ファイル

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
    用途フッキットTM パープル クリーンサンディング シートロール 75mmX10M 関連製品寸法(mm)72×175
  • 寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし 3M(スリーエム)

    寸胴鍋のコゲをかき落とすたわし

    3M(スリーエム)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷