絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,920件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ダイノック ホワイトボードフィルム 3M(スリーエム)

    【オーダー】ダイノック ホワイトボードフィルム

    3M(スリーエム)
    13,780税込15,158
    1枚
    4日以内出荷
    壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。 貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。 こちらのシートは光沢タイプで快適な消去性を持つ、ホワイトボード専用フィルムです。 ホワイトボードの書き消しの機能を重視される方におすすめです。
    用途商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220サービス分類オーダー・加工
  • 超高分子量ポリエチレンテープ5425 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ5425

    3M(スリーエム)
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷
    基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 きわめて摩擦係数が低い材料で、摩耗に強く滑りやすさが持続します。
    用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。トラスコ品番256-5589アズワン品番65-1955-88
  • DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット 3M(スリーエム)

    DBI-サラ フルハーネス・巻き取り式ランヤード セット

    3M(スリーエム)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    作業時の腿の動きを妨げないH型腿ベルト製品です。サイドループタイプでベルトが突っ張らず大きな動きに対し自由度が高い構造です。パラシュート式ベルトアジャスターにより、ベルトを上部に引っ張るだけで、簡単にベルト長を調整することができます。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用サイズM種類【ランヤード】タイプ1最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時)腿バックルワンタッチ
  • 【オーダー】ダイノック ウッドグレイン WG-16 3M(スリーエム)

    【オーダー】ダイノック ウッドグレイン WG-16

    3M(スリーエム)
    7,250税込7,975
    1枚
    4日以内出荷
    商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
    用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) PS 3M(スリーエム)

    【オーダー】ダイノック ARシリーズ(キズ防止フィルム) PS

    3M(スリーエム)
    9,890税込10,879
    1枚
    4日以内出荷
    擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、美しさが長持ちするフィルムです。台車や靴などが触れるキズつきやすい部分に適しています。
    用途人の往来が多いビル、オフィス、商業施設などの屋内壁面の内装・装飾に。幅(mm)1220質量(g)500長さ(m)1サービス分類オーダー・加工
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 4極

    3M(スリーエム)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
    用途センサー接続。省配線機器。トラスコ品番199-7831材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金ボディ:グレー カバー:紫極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと定格電流(A)最大3.0適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FLRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル

    3M(スリーエム)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
    用途各種サーボエンコーダ接続材質ナイロン、銅合金極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)#18~30
  • SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウントプラグ

    3M(スリーエム)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
    用途各種サーボエンコーダ接続トラスコ品番200-1156材質LCP樹脂、銅合金銀色極数10極使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下定格電流(A)最大1/極適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S

    3M(スリーエム)
    9,990税込10,989
    1枚
    4日以内出荷
    日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。フィルム厚さ(μm)76可視光線透過率(%)69紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.61熱貫流率(W/m2・K)5.6日射熱取得率0.54グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ファサラ 目隠しフィルム シエロ 3M(スリーエム)

    【オーダー】ファサラ 目隠しフィルム シエロ

    3M(スリーエム)
    6,990税込7,689
    1枚
    4日以内出荷
    外から見えにくい目隠しフィルム。細かいドット状の透明部分が配置され、透過光が得られます。また、3M エアリナ(SH2FGAR)の印刷濃度が一番濃い部分と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)81可視光線透過率(%)50紫外線透過率(%)0.1遮蔽係数0.71熱貫流率(W/m2・K)6.1日射熱取得率0.62サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム)

    【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18

    3M(スリーエム)
    3,990税込4,389
    1枚
    4日以内出荷
    光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
    用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)77可視光線透過率(%)20紫外線透過率(%)0遮蔽係数0.29熱貫流率(W/m2・K)5.8日射熱取得率0.26グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
  • 3M ノーマッド水・油取マット 3M(スリーエム)

    3M ノーマッド水・油取マット

    3M(スリーエム)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    厨房作業で靴底についた油汚れを洗い場の水・洗剤などをしっかり吸収。店内を美しく清潔に保ちます。
    材質表面:ポリプロピレン(裏地:熱可塑性エラストマー樹脂)厚さ(mm)約5.5寸法(mm)900×1500質量(kg)1.4グレー
  • オイルソーベント(ハイパフォーマンス・帯電防止処理済) 3M(スリーエム)

    オイルソーベント(ハイパフォーマンス・帯電防止処理済)

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1箱(100枚)
    8日以内出荷
    帯電防止加工をしているので湿度が低く乾燥した環境下でガソリンなどの引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。 自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。 親油性とはっ水性を有しているため、水をほとんど吸収することなく、オイル・有機溶剤などを速やかに吸収します。 帯電防止処理加工を施しており、湿度が低く乾燥した環境下でガソリン等の引火性の強い液体危険物の吸収に適しています。
    用途オイル・溶剤用仕様シートタイプトラスコ品番328-5375厚さ(mm)4.5寸法(縦×横)(mm)430×480対応オイル、溶剤吸収量(L/箱)108質量(g/枚)45.0吸収量(L/枚)1.1
  • 両面テープアプリケーターATG888 3M(スリーエム)

    両面テープアプリケーターATG888

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    片手で簡単に両面テープを貼り付けられるアプリケーターです。 このアプリケーターを使用すれば、テープのカット、長さの調整、はくり紙の除去作業が不要になり、作業時間が大幅に削減されます。 アプリケーター内ではく離紙を巻き取るので、ゴミが散らからず、現場をクリーンに保てます。
    用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定に/自動車内装の不織布固定用/食品、飲料のギミック小袋固定用/POP、サインディスプレイの固定用/雑貨などの固定、各種梱包用トラスコ品番206-7781質量(g)400アズワン品番65-1970-26
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん スタンダードプリント 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱(90枚×10冊)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着。 しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 正方形タイプで、ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
    用途メモや伝言用に最適仕様強粘着タイプ材質形状正方形ビビットイエロー寸法(縦×横)(mm)74×69商品構成単色
  • DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き) 3M(スリーエム)

    DBI-サラ EZ-Stop 伸縮式ランヤード(スイベル付き)

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品。 ランヤードの種別はタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)。 伸縮式ランヤードは未使用時にはコンパクトに、また、使用時 には伸びるため、作業時に邪魔になりにくい構造。 折り畳み式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果 的に吸収する耐衝撃吸収性に優れています。 ツインタイプでも約1.5kgの軽量設計で作業時の負担を軽減。 フックにスイベル機構を採用し、作業時のランヤードのねじれを抑制します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:25材質(フック)合金鋼付属品スイベル付きタイプフルハーネス型用ロープ仕様伸縮式最大使用荷重(kg)130ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(最大伸長時)
  • バーサフロー(TM) バッテリー 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) バッテリー

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9972セット内容3M バーサフロー 充電器 TR-641Jは別売りとなります。質量(kg)0.7
  • ガラス磨き用マイクロ研磨シート(キット) 3M(スリーエム)

    ガラス磨き用マイクロ研磨シート(キット)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(5枚)
    当日出荷
    特殊マイクロ研磨シートで、キズをつけずに水あか・ウロコが取れます 水でぬらして磨くだけの簡単作業です 専用のパッド付きです
    用途自動車のガラスについた水あか、ウロコの除去に。適合水あか、ウロコトラスコ品番180-5179アズワン品番64-8543-28危険物の類別非危険物
  • 耐火キャップ 3M(スリーエム)

    耐火キャップ

    3M(スリーエム)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
    用途ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)温度上昇(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと商用周波耐電圧(kV)3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
  • ピストルグリップダブルアクションサンダー 3M(スリーエム)

    ピストルグリップダブルアクションサンダー

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
    用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
  • 足付けソフトディスク 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスク

    3M(スリーエム)
    5,298税込5,828
    1箱(50枚)
    当日出荷
    砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
    用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)トラスコ品番149-7505危険物の類別非危険物
  • レジンボンドクロスベルト 981F 3M(スリーエム)

    レジンボンドクロスベルト 981F

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています スムーズな研磨感覚があり、アルミ等軽金属の研磨に適しています 目詰まり防止剤を配合しています 丈夫な基材により、耐エッジほつれ性が向上しています
    用途アルミ鋳造の湯口除去、パーティングライン除去。真鍮、他軽金属の粗研磨。適合材アルミ鋳造、真鍮、他軽金属
  • クロスベルト 957F 3M(スリーエム)

    クロスベルト 957F

    3M(スリーエム)
    4,498税込4,948
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます
    用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
  • ファイバーディスク バックアップパッド 3M(スリーエム)

    ファイバーディスク バックアップパッド

    3M(スリーエム)
    2,198税込2,418
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ファイバーディスク 982C、及び987C 外径127mm用のバックアップパッドです
    トラスコ品番115-6534
  • キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ファイバーディスク 982C

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます 低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます
  • 3M ICテストクリップ DIP 用, 16極 3M(スリーエム)

    3M ICテストクリップ DIP 用, 16極

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
  • DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付) 3M(スリーエム)

    DBI-サラ Nano-Lok 巻取り式ランヤード(ランヤードタイプ:タイプ1(第1種ショックアブソーバー付)

    3M(スリーエム)
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    墜落制止用器具の規格に適合しています。 万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 巻取り器の耐久性が高く、過酷な環境での使用や落下の際の外部からの衝撃で破損しにくくなっています。 スイベル付きフックにより、作業時のランヤードのねじれを抑制します。 ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。 ランヤードのフックを腰上の高さにかけて使用することができます。 しなやかな高強度のウェブを採用しています。また、ランヤード長が1.8mあり、広い行動範囲を確保します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用幅(mm)ウェブ:19タイプフルハーネス型用ロープ幅(mm)18最大使用荷重(kg)128ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.8
  • DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)

    DGコンスピキュイティ反射シート

    3M(スリーエム)
    55,980税込61,578
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)1
  • 3M 寸胴鍋のコゲをかき落すたわし 3M(スリーエム)

    3M 寸胴鍋のコゲをかき落すたわし

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    材質ナイロン・ポリエステル・合成樹脂系接着剤外形寸法(縦×横)(mm)65×140繰り返し・詰め替え対応
  • 足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り 3M(スリーエム)

    足付けハンドパッド AP-2000H 160X120mm #2000相当 15枚入り

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(15枚)
    当日出荷
    従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
    用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)160×120質量(g)90危険物の類別非危険物
  • 3M クリーンサンディングファイル用ハンドファイル逆アールパッド 5218R 3M(スリーエム)

    3M クリーンサンディングファイル用ハンドファイル逆アールパッド 5218R

    3M(スリーエム)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番116-3666厚さ(mm)15質量(g)100縦(mm)72横(mm)120
  • 手作りステッカー 3M(スリーエム)

    手作りステッカー

    3M(スリーエム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。 透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
    面付1面 1列×1段素材光沢・水に強い・ポリエステルフィルム寸法(mm)210×297シートサイズA4判
  • 3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+ 3M(スリーエム)

    3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱
    当日出荷
    138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
    用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
  • 溶接用マスキングペーパー 3M(スリーエム)

    溶接用マスキングペーパー

    3M(スリーエム)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボデーが傷つくのを防ぎます。のり付きペーパーなので、垂直部分を簡単にマスキングできます。※ディスペンサーは別売り。
  • マスキングテープ 3M(スリーエム)

    マスキングテープ

    3M(スリーエム)
    7,298税込8,028
    1箱(11巻)
    33日以内出荷
    紙はり機用
    グリーン
  • ロッカーガード 3M(スリーエム)

    ロッカーガード

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1缶
    8日以内出荷
    飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。 ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑から中間肌の補修に適します。 本製品の上に、必ず2液タイププライマーサーフェサーを塗布してください。 1ケースにノズル6本入り。
    クリーム危険物の類別非危険物
  • スーパーバフ 3M(スリーエム)

    スーパーバフ

    3M(スリーエム)
    7,698税込8,468
    1枚
    33日以内出荷
    上塗り塗料のコンパウンド磨きの後のバフ目消しと、ツヤ出し作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパットが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。
    トラスコ品番475-3534寸法(mm)200
  • ロロックディズクパットミディアム 3M(スリーエム)

    ロロックディズクパットミディアム

    3M(スリーエム)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ロロックサンダー5360の専用バックアップパッドです。
    粒度44mm径タイプ軸なし
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04

    3M(スリーエム)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷