カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(368)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(634)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(13)
- オフィスサプライ(211)
- オフィス家具/清掃用品(284)
- 切削工具・研磨材(350)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(51)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(198)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(10)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(138)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(255)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(87)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(143)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(65)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(87)
- その他(193)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
38ページ目: 3M(スリーエム)のすべての商品
特価

足付けソフトシート
3M(スリーエム)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
PTFE電気絶縁テープNo.63
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)色淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
フィルターカバー 200J
3M(スリーエム)¥8,498税込¥9,3481箱(10個)当日出荷溶接スパッタや飛沫などからろ過材を保護します。トラスコ品番751-5120材質ポリプロピレン質量(g)39
イージースクラブ フラットモップ用パッド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(3枚)当日出荷汚れを見せないフラットモップデザインで、清掃中に汚れ面が見えることがありません。材質ポリエステル・ポリプロピレン(PP)質量(g)350寸法(縦×横)(mm)145×460繰り返し・詰め替え対応
折込タブディスペンサー FD50
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷テープがはがしやすいようにつまみができるカッターです。テープの引き出しが軽い最適ウエイトバランスで使いやすい。仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番382-2745幅(mm)101高さ(mm)87質量(g)500奥行(mm)203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×203×87最大外径(mm)(テープ)130最大テープ幅(mm)48
ポリッシングサンダー
3M(スリーエム)¥74,980税込¥82,4781枚当日出荷塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。用途クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500トラスコ品番370-0020全長(mm)175タイプマジックシートタイプ使用空気圧力(MPa)0.34ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)-排気方向後方
水性コーティングミディアム
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481個(300mL)当日出荷ボデー外板下回り部分の飛石などによるキズや腐食を防ぐ水性タイプの耐チッピング剤です。乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性が良好です。溶剤系に比べて揮発分が少ないので残った液を容易に保管でき、最後まで使用できます。中間から粗い肌の再現に適しています。色薄灰色付属品ノズル3本危険物の類別非危険物
路面標示用貼付式グラフィックサイン
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。 特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。取付け方法粘着シール質量(g)200寸法(縦×横)(mm)300×300
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981巻欠品中無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント ピロータイプ
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(16個)8日以内出荷耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。用途オイル・水・酸・アルカリ用。対応オイル・水・酸・アルカリトラスコ品番254-5551寸法(縦×横)(mm)177×380吸収量1.8L/個質量(g/個)169アズワン品番8-1082-04
ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1ケース当日出荷から4日以内出荷すばやく接着します。セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
吸水パッド
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381パック(10枚)当日出荷6シリーズの面体の内側に吸水パッドを装着することにより、面体内にたまった水滴などを吸水し、排気弁からのタレを防止することが可能となります。適合本体3Mマスク6000シリーズ
オートミックス プラスチックリペアセミリジッド
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。 プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。付属品ミキシングノズル2本色黒容量(mL)主剤:100、硬化剤:100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間60分(25℃)可使時間(秒/25℃)50危険物の性状非水溶性
ロロックEXLユニホイール
3M(スリーエム)¥9,998税込¥10,9981箱(10枚)4日以内出荷平面と側面が使用でき、耐久性があります。研削力に優れ、均一な仕上がりが得られます。用途色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。外径(Φmm)50
キット補充製品フィルム466LA
3M(スリーエム)¥32,980税込¥36,2781ロール当日出荷ピラミッド型の3次元構造で常に新しい砥粒が働き、目詰まりしにくく耐久性に優れています。 規則正しい表面構造により、精細で安定した研磨目が得られます。外径(Φmm)32
ラジアル・ブリッスルディスク
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(1箱×48個)ほか当日出荷から11日以内出荷研磨力が高く、ワイヤーブラシや砥粒入ナイロンブラシでは取りきれなかったバリ取り作業が可能になります。 砥粒入のため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。 砥粒の作用によりスピーディーな作業ができ、時間を大幅に短縮できます。 ワイヤーブラシのように飛散物が人体に刺さることがないため、安全です。 ワイヤーブラシのように金属粉を出さないため、金属表面にサビの原因を残しません。 目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。用途シャープエッジの丸め。切削加工後のバリ、カエリ除去。Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去。エンドミルか交互の抜きバリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型のクリーニング。パイプ内面研磨。宝飾品の仕上げ。最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
軸付ユニホイール
3M(スリーエム)¥5,598~税込¥6,158~1箱(5個)当日出荷コレットチャック式インターナルグラインダーで手軽にご使用いただくための6mmシャフト装着済製品です。豊富な硬度、グレードから用途に合わせお選びください。用途【GU JIKU】金属面の汚れ、錆、しみ等のクリーニング仕上げ。アルミ、銅製品等の仕上げ、ヘアライン、スリ傷のぼかし 【CU 7AM JIKU】フライス、ドリル、シャーリング加工後のバリとり。フライス、グラインダー、ベルト研削面の目つぶし 【CU 5AF JIKU】旋盤加工面、トイシ、ペーパー研磨面の目つぶし。金属面の付着物の除去及び仕上げ 【SU JIKU】ステンレス、チタニウム等の仕上げ。切削加工、パンチング等で特に寸法精度を要する微小なバリとり軸径(Φmm)6直径(Φmm)25適合ツールストレートグラインダー幅(mm)25(内径は6mm軸付)研磨材の構造不織布種別ユニホイール/スコッチブライト
メンテナンスソーベント
3M(スリーエム)¥24,980税込¥27,4781箱(12本)8日以内出荷オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。形状ブーム寸法(mm)Φ76×120吸収量(L/箱)47トラスコ品番218-8007種別メンテナンスソーベント質量(g/本)360対応オイル、水、有機溶剤
ボデーシュッツスプレーガン
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。種類コーティング剤/アンダーコート用ガントラスコ品番835-7646ノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物
テーパーバフパッド
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。外径(Φmm)145接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734)トラスコ品番359-6893シャフト径(Φmm)16危険物の類別非危険物
3Mハンドブロック6473
3M(スリーエム)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷階段の蹴こみや床面の汚れを落とす、手作業用ホルダーです。寸法(mm)95×227付属品51 ラインハンドパッド(茶・白)×各1枚トラスコ品番000-1660質量(g)500寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×227×75繰り返し・詰め替え対応
3M クリーニングクロス多用途
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681袋(2枚)当日出荷から翌々日出荷2段伸縮ハンドル830~1,430まで伸び縮みできるので高いところもラクラク届く。材質ポリエステル/ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)280×120繰り返し・詰め替え対応
ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途
3M(スリーエム)¥44,980~税込¥49,478~1箱(5kg)5日以内出荷から8日以内出荷高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。用途金属の仮止め、プラスチック・木材の接着色黄褐色仕様入れ目:5kg質量(g/本)30主成分EVA引張せん断接着強さ(MPa)5.2剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
工業用シールテープ IS1
3M(スリーエム)¥169,800~税込¥186,780~1箱(24巻)ほか82日以内出荷低温下でも使用でき、-18℃でも貼り付け可能です。使用温度範囲-40℃~116℃と幅広い環境で安定した性能を発揮します。複雑な形状や多様な素材にも高い接着力を示します。リベットやネジ貫通部でも水密性の高いシールを形成します。テープを貼るだけで良く、液体シーラー代替として作業効率を向上させます。寒冷時でも性能が低下しにくく、年間を通じた安定生産に寄与します。用途パネル接合部やリベット・ネジ・釘周りを簡単にシールし、湿気侵入を防ぐ用途。自動車・特殊車両・電子機器・HVAC・風力発電などの接合部の水漏れ防止に。液体シーラー代替に。厚さ(mm)0.25色白長さ(m)32.9
3M スリーエム ポストイット SUISAI Fusen Collection kasane
3M(スリーエム)¥359税込¥3951パック(1パッド)ほか翌々日出荷さりげない気づかいや思いやりが伝わる、優しいデザインのふせん。伝えたい気持ちに合わせて選ぶ、デザイン。ふんわりやさしい「awai ×カラー」と、華やかさを添える「やさしさが伝わる3+1色(ノートは3 kasane」色、ふせんはサイズは2種類。たくさん書ける 正方形の「ノート」タイプ4色展開)。一言メッセージに 細長い「ふせん」用途相手を思いやるやさしいコミュニケーションツール仕様通常粘着シリーズPost-it
スコッチ・ブライト ラジアル・ブリッスルマーガレット ディスク
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781箱(10個)34日以内出荷研磨砥粒を配合した柔軟な樹脂ブラシ。羽根は荷重を一定に保ち隙間にもよく追従してきれいな仕上がり。成型ディスクを5枚重ねたブラシ形状。6mmシャフト付き。用途バリ取り、糸面取り、溶接焼けの除去、サビの除去、被膜の除去
スコッチ・ブライト EXLユニホイール
3M(スリーエム)¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)ほか13日以内出荷から65日以内出荷不織布研磨材を積層圧縮しホイール状に成形加工した製品。密度が高く狭い場所の研磨にも有効。EXLシリーズは汎用性が高く、低硬度品は馴染み性に優れ、曲面や凹凸部のバリ取りや目消し等に適しています。用途金属加工後に生じるバリの除去、面取り、目消し。グレード2S Fine
フッキット センターウォーターフィードディスクハンドパッド 82457
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781箱(10個)5日以内出荷中心部に保水用のスポンジが組み込まれた手作業用のパッドです。用途水を飛散させることなく湿式研磨が可能です。
ロロック ディスクパッド TR 45099
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781箱(5個)92日以内出荷ロロックTR方式のディスクを使用できるゴム製の小径ディスクパッドです。ディスクの交換が容易です。用途サイズと硬さのバリエーションからお選びください。
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク CP
3M(スリーエム)¥55,980~税込¥61,578~1箱(40個)ほか18日以内出荷から22日以内出荷不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。グレードA Medium
ロロック プラス ボタン
3M(スリーエム)¥959税込¥1,0551箱(5個)8日以内出荷から92日以内出荷ロロック(TM) プラスは、ロロック(TM)を強化した上位タイプの接続機構。プラスホルダーは耐久性のある高品質プラスチックで構成され、プラスボタンを備えた製品をより確実に保持できるよう、深い内部ねじを採用しています。そのため、プラスボタンでより強い保持力を発揮し、高負荷・高トルク作業時でも外れにくい設計となっています。用途必ずロロック(TM) プラスホルダーとロロック(TM) プラスボタンの組み合わせでお使いください(ロロック(TM) プラスとロロック(TM) は互換性はありません)。