52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 仕様切断にはカッターが必要 引張強度(N/10mm)94 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 引張強度(N/10mm)51 粘着タイプ高接着力 再剥離
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。
用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。 タイプロールタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 関連資料使用方法
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

3M(スリーエム)滑り止めテープ 5401
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。 ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。 はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途屋内用。 印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)600 主な用途滑り止め用 特性柔軟性、耐熱性、耐久性
1巻ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)すべり止めテープ 屋外用
エコ商品、RoHS
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止 材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 ブラック 長さ(m)18 粘着剤ゴム系 主な用途すべり止め 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(18m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWT 3M(スリーエム) 動画あり
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。 湯、水、洗剤に強い耐水性です。 石けん水がついても効果を発揮します。 目立たない透明タイプです。 浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。 タイプロールタイプ 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ SWG 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 素足でも使えるやや厚手のソフトタイプ。 水や油がかかっても確実な効果を発揮します。 クッション性があり、屋内の階段に適します。
用途廊下、踏み台・脚立のステップ、キッチンの床に。 屋内用 タイプロールタイプ(屋内用) 使用温度範囲(℃)-20~60 裏地ポリエステル 材質(裏)裏紙:ライナー紙 主な用途滑り止め用 施工温度(℃)10以上 特性耐水、耐油
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB 3M(スリーエム) 動画あり
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
1巻ほか
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用) 3M(スリーエム) 動画あり
重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ グラフィックス 3M(スリーエム) 動画あり
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。 取付け方法貼付タイプ(粘着シール) 材質プラスチック 寸法(縦×横)(mm)250×370 引張強度(N/25mm)310 粘着力(N/25mm)18
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプF(平面用) 3M(スリーエム) 動画あり
床のイメージを損なわないクリアタイプの滑り止めテープです。建物の意匠性を重視されるお客様に特におすすめです。耐水性に優れた粘着剤なので、浴室の床(タイル)にも最適です。
用途屋内・屋外兼用。
1巻ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5421
フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド 仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番795-2660 質量(g)720 引張強度51N/10mm 再剥離
1巻
49,980 税込54,978
翌々日出荷

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5423
5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長 仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要 トラスコ品番795-2678 質量(kg)1 引張強度94N/10mm 再剥離
1巻
51,980 税込57,178
当日出荷

前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
1パック(8巻)ほか
749 税込824
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)滑り助長テープ 5423
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド 引張強度(N/cm)94 再剥離はがせます 適合用途再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1巻
479,800 税込527,780
6日以内出荷

落下抑制テープ 3M(スリーエム) 動画あり
すべり止め効果をもつ半透明のテープです。 書棚の前端に貼るだけで、地震による書籍やファイル等の落下を抑制します。
種別落下防止器具 仕様【貼り付け可能】面/凹凸の内面、素材/金属、ガラスなど【貼り付け不可】面/凹凸やざらざらのある面、素材/無垢材、プラスチックなど 材質ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)0.3
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材に超高分子ポリエチレンを使用した滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 強接着タイプです。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材に超高分子ポリエチレンを使用した総厚28ミクロンの滑りの助長用テープです。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。 仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください) 長さ(mm)610 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 質量(g)380 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)300 テープ長さ(mm)610
1袋(5枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 きわめて摩擦係数が低い材料で、摩耗に強く滑りやすさが持続します。
用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 トラスコ品番256-5589 アズワン品番65-1955-88
1巻
49,980 税込54,978
当日出荷

5423 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)300 粘着力(N/cm)2.63 引張強度(N)94.1/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ高接着力 再剥離 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,097 税込3,407
3日以内出荷

5430 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 破断伸度(%)320 粘着力(N/cm)7.37 引張強度(N)62.7/cm 係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15 剥離紙シリコーン処理紙 粘着タイプ強接着タイプ 再剥離不可 サービス分類オーダー・加工
1巻
3,291 税込3,620
4日以内出荷

切断にはカッターが必要です。(裏面からカットして下さい。)。裏紙を剥がして貼るだけのすべり止めテープ。平面用
用途階段・スロープ等の滑りやすいところに トラスコ品番108-5079 厚さ(mm)0.8 ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)140×140 主な用途滑り止め用
1箱(250枚)
58,980 税込64,878
翌々日出荷

耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止。印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止。潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長。自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止。耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド。その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。 ホワイト 基材ポリエチレン テープ厚さ(mm)0.18 粘着剤ゴム系
1箱(2巻)ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) ロールカバリングテープ 5461は、表面が摩擦係数が高い反面、粘着性はないという特徴を有しています。また丈夫で追従性のある基材で、多くのプロセスローラーをカバーするのに最適です。ウェブ搬送のローラーカバーに使用すると、ウェブを搬送するのに十分な摩擦力を発揮しながらも、ウェブをロールから簡単にはく離することができます。さらに、接着面にはく離ライナーが付いており、さまざまな形状にカットすることができます。
用途・印刷/加工等のローラーでの搬送物の滑りを低減。・搬送物等の滑りを抑えたい場所に効果を発揮 基材シリコーンゴム+ポリエステル テープ厚さ(mm)0.23 粘着剤ゴム系
1箱(4巻)
79,980 税込87,978
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) 超高分子量ポリエチレンテープ 3965は、超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。
用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護 ホワイト 基材ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)610×30 テープ厚さ(mm)0.28 粘着剤アクリル系
1巻
549,800 税込604,780
5日以内出荷

超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護 ホワイト 基材ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)610×30 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系
1巻
369,800 税込406,780
5日以内出荷

超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護 ホワイト 基材ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)254×32.9 テープ厚さ(mm)0.12 粘着剤アクリル系
1巻
169,800 税込186,780
5日以内出荷

超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護 ブラック 基材ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)300×30 テープ厚さ(mm)0.28 粘着剤アクリル系
1巻
329,800 税込362,780
5日以内出荷

超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護 ホワイト 基材ポリエチレン 寸法(幅Wmm×長さLm)300×30 テープ厚さ(mm)0.4 粘着剤アクリル系
1巻
309,800 税込340,780
5日以内出荷

すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
質量(g)160 硬化時間(時間)2以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 施工面積25m×5mm
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に 仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2 セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双 厚さ(mm)1 適合規格EN388規格 ゲージ15ゲージ編
1セット(5色×1双)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3双パック 3M(スリーエム) 動画あり
通気性があり長時間の作業でも快適。 極細のナイロンメッシュ繊維に特殊な合成ゴムをコーティングし、素手の感覚が活かせる仕様となっています。(15ゲージのナイロンメッシュにNBRのマイクロポーラスフォームを掌部にコーティング。) 手の感覚で細かい作業も可能。手にフィットするストレッチ加工で、細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。洗って繰り返しお使いいただけます。
用途荷物配送作業、テープ巻付け作業、農作業、サイクリング、フィッシング、ガーデニング、精密機器の組立作業、製品検査作業、配管配線作業、引っ越し作業 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)発泡二トリルゴム
1パック(3双)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 3M(スリーエム) 動画あり
コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。
用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。 厚さ(mm)1.2 色(手首部)レッド
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)