18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど 主なワークパーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)3M レジンキット
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。 仕様レジン注入工法 使用電圧(V)600以下
1組
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性がありますので曲面によくなじみます。 ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。 住友3Mスコッチブライトに比べやわらかいので、細かい作業に適しています。 作業内容に合わせてちぎって使えるポップアップシートです。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 スチールウールのようにちぎれることはありませんので、長時間均一な仕上がりを持続することができます。
用途金属の傷取り、錆・付着物のクリーニング。 木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング。 金属、樹脂の化粧仕上げ。 塗装前の肌荒らし。 寸法(mm×m)200×6 仕様100mm巾毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。 形状シートタイプ 厚さ(mm)約5 基材ナイロン不織布 適合材金属、木工、樹脂など
1ロール
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面。書類の切り貼り。デザインワーク(カンプ、版下制作)。チラシ・ポスターの一時貼り。掲示物の一時貼り 粘着タイプ弱粘着 成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテル トラスコ品番003-6382 使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日 はく離強度(N/m)80 塗布面積(m2)約12 吹出しパターン円形微粒子状 アズワン品番8-257-01
1本(430mL)
2,098 税込2,308
当日出荷

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スポンジバフで使用します。 超微粒子でありながら、優れた切削性を体感できるコンパウンドです。ふき取り性もよく、つや良く仕上がります。ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル 粒度超微粒子 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上 適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型) 材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金 電流(A)最大0.5 電圧(V)AC:最大150DC:最大200 周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
外径(mm)125
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル 種類高品位塗料用 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/10mm)28.6
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)