1袋(20個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等
使用温度範囲(℃)260
伸び(%)40
主な用途電気・電子用
測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min
引張強度(N/cm)46
特性耐熱
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番200-1156
材質LCP樹脂、銅合金
色銀色
極数10極
使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下
定格電流(A)最大1/極
適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能。スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付。1極あたり最大10Sの許容電流
極数10
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM【基板】基板厚/1.6mm
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
仕様一般用(屋内・屋外共用)
トラスコ品番795-3682
セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚
質量(kg)2
規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
UAS・UGSに使用可能です(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末。
トラスコ品番161-3045
1セット
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体
トラスコ品番795-9109
セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚
質量(kg)2.5
材質(本体)シリコンゴム
タイプ屋内用
適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)150
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体
トラスコ品番795-9087
セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚
質量(kg)2.3
材質(本体)シリコンゴム
タイプ屋内用
適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)100
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体
トラスコ品番795-9117
セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚
質量(kg)1.16
材質(本体)シリコンゴム
タイプ屋内用
適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)38、60
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
仕様東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)、屋外用100sqは雨傘別体
トラスコ品番795-9095
セット内容端末本体×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(10m)、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、多心用ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚
質量(kg)1
材質(本体)シリコンゴム
タイプ屋内用
適合サイズ(mm2)(ケーブル導体)14、22
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
UAS・UGSに使用可能です。(屋内用のみ)
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。
端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。
端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。
無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。
ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EM-CETケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末
導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60
仕様屋外用、東京電力株式会社殿高圧引込口配線対応製品、屋外用100sqは雨傘別体
トラスコ品番795-9061
セット内容端末本体×3個(端子一体型)、端子カバー×3個、3M[[TM]]自己融着性絶縁テープ(フィットテープ)×1巻(5m)、スコッチ[[(R]]導電性銅箔テープ1245×3枚、3M[[TM]]半導電性テープ13×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、サドルクランプ×3個、サドル用ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット×6組、相色別テープ(赤、白、青)×1組、作業ゲージ×1枚
質量(kg)3.1
規格JCAA K 1301規格品(第11001号、第11002号)
1セット
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
極数5
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm
形状アングル
高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準)
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
関連キーワード