104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気絶縁用ビニルテープ117 3M(スリーエム) 動画あり
高い接着力のある粘着剤を使用。様々な被着体に対して高い接着力を示します。柔軟性のあるフィルムを使用。よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種配線、配管の結束、固定、識別など ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 鉛の法規制対策
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Temflex(TM) ビニールテープ 180 3M(スリーエム) 動画あり
様々な被着体に対して高い接着力を示します。基材が柔らかくしなやかで寒冷時も凹凸によくなじみます。鉛フリータイプです。(意図的含有無し)。耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、寒い冬の時期でも基材が固くならないため作業性がよいです。高い接着力のある粘着剤のため、しっかりとくっつきます。手で切ることができます。カラーバリエーションは9色あり、色分けをする用途に便利です。
用途電気配線工事。各種配線、配管の結束、固定、識別など。配線、配管、ワイヤーハーネスの結束、固定、色分けなど。接続部を紫外線から保護(屋外使用)。機械内部配線などの絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.2 使用温度範囲(℃)-10~80 定格電圧(V)600 JIS規格JIS規格適合品(JIS C 2336 A種) 伸び(%)175 粘着力(N/10mm)1.6 引張強度(N/10mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)49
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 質量(g)120 伸度(%)225 耐熱温度(℃)0~105 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30 絶縁破壊電圧(kV/mm)45 体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。 伸度(%)250 粘着力(N/10mm)2.7 絶縁破壊電圧(kV/mm)46 特性柔軟性、耐候性
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。 仕様手で切断可能 トラスコ品番356-2492 セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻 質量(g)140 粘着力(N/10mm)2.2 引張強度(N/10mm)30
1パック(5巻)
989 税込1,088
当日出荷

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

米国UL規格合格。プロが使用する高品質テープ。曲面や凸凹面にもよくなじみます。
トラスコ品番542-3279 粘着力(N/10mm)3.0(180°方向剥離) 引張強度(N/10mm)26 使用場所屋外屋内用 特性絶縁 絶縁耐力1X1012(Ω)以上
1巻
299 税込329
当日出荷

基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ 35
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に 仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能 材質ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度30N/10mm
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3M(スリーエム)ビニールテープ No.117
RoHS
様々な被着体に対して高い接着力を示します。 よく伸びて、凸凹面へもよく追従します。 鉛フリータイプです。 JIS規格適合品(JIS C 2336)です。
用途電気配線工事。 各種配線、配管の結束、固定、識別など。 テープ幅(mm)19 仕様手で切断可能 引張強度25N/10mm 粘着力2.8N/10mm 主な用途結束、識別、固定
1パック(10巻)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 主な用途電気絶縁用 特性耐熱性
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。 主な用途電気絶縁用
1巻ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。 仕様難燃性(UL510) 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)44 定格温度(℃)130
1巻ほか
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

なじみの良い絶縁テープです 樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。 主な用途結束 特性絶縁
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性絶縁であり、なじみの良いテープです。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、電子部品の絶縁用途 引張強度79N/10mm 引張強度(N/mm)57 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/mm)5.0
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常に薄い絶縁テープです。熱硬化することで強固に接着が可能です。
用途狭いスペースの絶縁に。 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)21 定格温度(℃)130
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。耐溶剤性に優れます。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。凹凸がある部分への貼り込み。結束用途に。 規格UL規格対応 (File E17385) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)260 定格温度(℃)150
1巻ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。耐熱電線の絶縁・保護に。 仕様難燃性(UL510) 規格UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (MIL-1-19166C) 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)310 定格温度(℃)200
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。 仕様難燃性(UL510) 主な用途電気絶縁用 引張強度(N/10mm)53 定格温度(℃)180 特性耐熱性、難燃性
1巻ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 淡茶色 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)35
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリータイプです。高温環境における使用が可能です。紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用。各種電線、ケーブル、配管などの識別。電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。 トラスコ品番799-1410 材質基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです 銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 耐溶剤性に優れます
用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に凹凸がある部分への貼り込み・結束用途に 主な用途固定・結束・絶縁
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

耐熱区分H種(180℃)相当の耐熱性に優れたテープです。 なじみが良く、引張強度にも優れています。
用途耐熱電線の接続部の絶縁。 トラスコ品番217-2801 質量(g)57 連続使用温度(℃)180 主な用途電気絶縁用 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11 アズワン品番2-1489-01
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。 仕様難燃性(UL510) 伸び(%)35 絶縁抵抗(MΩ)>1×106 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)5 難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2) 引張強度(N/10mm)34.72 定格温度(℃)220 特性耐熱性、難燃性 耐熱区分220℃
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

3M(スリーエム)2ホゴVテープ
テープ幅(mm)19±1.0 基材ポリ塩化ビニル テープ長さ(m)20.0以上 テープ厚さ(mm)0.2±0.03 粘着剤ゴム系
1巻
649 税込714
当日出荷

低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途 サイズA4 構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散) 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07
1枚
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<特長>。基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。テープ厚は、0.18mmです。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>。用途例:自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束用途。製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。高熱ルームでの電気工事用途。防災工事の用途。 幅(mm)19 厚さ(mm)0.18 ブラック 長さ(m)20 基材PVC 内容10巻 粘着剤ゴム系
1箱(10巻)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

<特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。 厚さ(mm)0.22 ブラック 長さ(m)20 基材PVC(塩化ビニル樹脂) 接着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<特徴>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が 0~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・テープ厚は、0.18mmです。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、識別用途。・製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネス結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途。・高熱ルームでの電気工事用途。・防災工事の用途。 長さ(m)20 基材ポリ塩化ビニル樹脂 テープ厚さ(mm)0.18 接着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシール トラスコ品番835-7751 質量(g)200 伸び(%)1000 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)17 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番327-9022 質量(g)160 引張強度21N/10mm 引張強度(N/10mm)21 絶縁破壊電圧(kV/mm)33 特性高温特性
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

伸び(%)5 絶縁抵抗(MΩ)1.5×102 絶縁破壊電圧(kV)3.5 引張強度(N/cm)307 UL規格難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385) 耐熱区分200℃
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)