カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

N2510-6002RB
3M¥339税込¥3731個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ2500定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
8540-4500PL
3M¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷タイプソケットストリップピッチ(mm)2.54極数40シリーズ8500定格電圧1kV定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号5840実装タイプスルーホール実装スタック高(mm)10.8表面処理(コンタクト)金,ニッケル接続方向ストレート
N3429-6202RB
3M¥669税込¥7361個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数26シリーズ3000定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
N3431-5202RB
3M¥679税込¥7471個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数34シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
37104-A165-00E MB
3M¥689税込¥7581個翌々日出荷ピッチ(mm)2極数4シリーズ371定格電圧AC32V定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
89120-0103
3M¥379税込¥4171個翌々日出荷ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1.5,1.25材質(ハウジング)ガラス繊維入りPET行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
N3433-5302RB
3M¥919税込¥1,0111個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数50シリーズ3000定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
37304-A165-00E MB
3M¥699税込¥7691個翌々日出荷ピッチ(mm)2極数4シリーズ373定格電圧32.0Vac定格電流(A)3材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
スコッチ・ブライト デイスク #320相当 150X10mm
3M¥34,980税込¥38,4781箱(125枚)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材原反を円盤状に打ち抜いた製品です。トラスコ品番820-2797
グリーンスクラビングパッド
3M¥21,980税込¥24,1781箱(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途表面洗浄作業用。トラスコ品番759-0792材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒厚さ(mm)23直径(Φmm)455内径(Φmm)82外径(Φmm)455寸法(inch)18
ロロック プレシジョンSCディスク
3M¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。不織布のため目づまりしません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch
3M¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0374全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)2.5
ダブルアクションサンダー 33623 75mm 3inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷75mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0368全長(mm)185高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入)
3M¥4,298税込¥4,7281袋(2枚)当日出荷75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、ウールバフです。用途小面積や狭い部分の磨き作業に。トラスコ品番250-1326アズワン品番65-1948-55危険物の類別非危険物
防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入)
3M¥81,980税込¥90,1781箱(5000個)当日出荷感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。用途防振材として。トラスコ品番408-0380色透明
ブラウンストリッパーパッド 茶 280X82mm (5枚入)
3M¥16,980税込¥18,6781箱(5枚)当日出荷作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。 一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。用途はく離作業用。(あまり汚れていない所のはく離)トラスコ品番857-2576アズワン品番64-8886-63
レジンボンドクロスベルト 984F #36 30X540mm
3M¥38,980税込¥42,8781箱(100本)当日出荷一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。 重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。 総研磨量が大きく長寿命です。トラスコ品番124-1976
3M, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, オス 2908-05WB-MG
3M¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様カードタイプ = MicroSDオス・メス = オスコンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 14mm幅 = 1.85mm深さ = 15.2mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
3M, SWB-03, ケーブルマーカー 白
3M¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様最大ケーブル径 = 15mm色 = 白長さ = 2.43m幅 = 5.46 mm量 = 60材質 = ビニールシリーズ = SWB材質ビニール幅(mm)5.46色白長さ(m)2.43シリーズSWBRoHS指令(10物質対応)対応最大ケーブル径(Φmm)15
3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載
3M¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載
3M¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)127幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)35
3M, SLW, ケーブルマーキングキット
3M¥12,980税込¥14,2781セット(1個)7日以内出荷仕様量:70材質アクリル色(マーカー)白タイプ(キット/アクセサリー)Write-On Label DispenserシリーズScotchCodeRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径レンジ(mm)5.8~33.5
3M, SLS, ケーブルマーカー記載
3M¥13,980税込¥15,3781セット(1個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃長さ(mm)58幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121
3M, SLS, ケーブルマーカー
3M¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)54幅(mm)25.4固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80最小ケーブル径(Φmm)3.8最大ケーブル径(Φmm)12.4
3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9
3M¥7,598税込¥8,3581袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド9
3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8
3M¥8,298税込¥9,1281袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド8
3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7
3M¥8,298税込¥9,1281袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド7
3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6
3M¥7,798税込¥8,5781袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド6
3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5
3M¥2,598税込¥2,8581袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド5
3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白
3M¥2,698税込¥2,9681袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド4
3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3
3M¥7,998税込¥8,7981袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白
3M¥7,798税込¥8,5781袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白
3M¥2,798税込¥3,0781袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET色白固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1
3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0
3M¥8,698税込¥9,5681袋(3個)7日以内出荷仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0
3M, 89576, ケーブルマーキングキット
3M¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様固定方法 接着剤量 10材質 ポリエステルシリーズ ScotchCode(TM)材質ポリエステルシリーズScotchCode固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒
3M¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷材質ポリオレフィン色黒タイプエンドキャップ収縮温度+121℃動作温度(℃)-55~+110RoHS指令(10物質対応)対応接着面あり