カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 3M
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 3M
- 7ページ目
7ページ目: 3Mのすべての商品

3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒
3M¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様タイプ = エンドキャップ材質 = ゴム色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm材質ゴム色黒タイプエンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)45.5
3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 40極 2.54mm 2列 ライトアングル
3M¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様シリーズ = 3000ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2ARoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 8500 シリーズ 2.54mm 16 極 2 列 ストレート スルーホール 8516-4500PL
3M¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 8500コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ライトアングル スルーホール
3M¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 20 極 2 列 ライトアングル スルーホール
3M¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M ワイヤラップD-subコネクタ, 50極, ストレート
3M¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレートピッチ = 1.27mmハウジング材質 = PET定格電流 = 500mA取り付けタイプ = ケーブルマウント
3M リボンケーブル,シールド有り,30m
3M¥49,980~税込¥54,978~1リール(30m)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27リール長さ(m)30許容電圧(V)300容量90.88 pF/m特性インピーダンス(Ω)106動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
3M リボンケーブル,30m
3M¥28,980~税込¥31,878~1リール(30m)7日以内出荷容量54.8 pF/mピッチ(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極, 1列 メス 2mmピッチ
3M¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極 メス 2mmピッチ
3M¥559~税込¥615~1個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M スコッチロック セルフストリッピング電気コネクタ 絶縁 Tap 青 560B シュラウド
3M¥1,598税込¥1,7581箱(10個)7日以内出荷仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 18 → 16 AWG全長 = 20.32mm直径 = 13.46mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = PPシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫
3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール
3M¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 36ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 43.5mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
3M SCSIコネクタ 20 極 スルーホール
3M¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 20ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 33.4mm深さ = 9.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
3M SMT スルーホール PLCCソケット 8400シリーズ
3M¥6,998税込¥7,6981セット(25個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 44ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだハウジング材質 = PET高さ = 8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = 8400RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 891シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチ
3M¥509税込¥5601個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 30行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1.25 A, 1.5 Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 891動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 89130RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 78XXシリーズ 50極, 2列 オス 2.54mmピッチ
3M¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 78XX動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 64極, 2列 メス 2.54mmピッチ
3M¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 451シリーズ 10極, 2列 メス 1.27mmピッチ
3M¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着定格電流 = 2.5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 451動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 125 Vシリーズ番号 = 45110RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 373シリーズ 4極 メス 2mmピッチ
3M¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 372シリーズ 4極, 1列 メス 2mmピッチ
3M¥429税込¥4721個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 372動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃定格電圧 = 32 V dcハウジング材質 = 液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極, 1列 オス 2mmピッチ
3M¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m
3M¥56,980~税込¥62,678~1リール(5m)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27ケーブル形状リボンシース色黒リール長さ(m)5許容電圧(V)300AWG28導体ストランドスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 9 極 ABS
3M¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = アングルRoHS指令(10物質対応)対応
3M D-subコネクタ用バックシェル アングル 37 極 ABS
3M¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = アングルRoHS指令(10物質対応)対応