絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー 3M

    スコッチブライトTM お風呂の排水口クリーナー

    3M(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(8枚)
    当日出荷
    お風呂の排水口まわりのヌメリ汚れ、髪の毛もまとめて簡単に掃除できます。 ミシン目で半分にちぎれます。
    用途排水口の凹凸面に追従。 風呂イス・洗面器などの浴室小物にも使える。 使い捨てで衛生的。トラスコ品番239-0024材質ポリエステル不織布(研磨粒子つき)厚さ(mm)4グレー縦(mm)105横(mm)75
  • スポンジ研磨材 2枚入り 3M

    スポンジ研磨材 2枚入り

    3M(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(2枚)
    当日出荷
    曲面によくなじむ柔軟性があります。 目詰まりしにくく水洗いも可能です。
    用途金属の汚れ落としに。 木工品の研磨に。材質酸化アルミニウム砥粒長さ(mm)140幅(mm)114
  • スコッチ・ブライト 泡立ちゆたかソフトスポンジ 2個パック 3M

    スコッチ・ブライト 泡立ちゆたかソフトスポンジ 2個パック

    3M
    7,398税込8,138
    1箱(30パック×60個)
    8日以内出荷
    少しの洗剤でたっぷり泡立ち、キズをつけずに汚れを落とす3層タイプの貼り合わせスポンジ
    寸法(mm)74×180×65入数【パック】2個
  • スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC 3M

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro VC

    3M
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷
    自然色、寒色、暖色から最適な色調を選択可能で、溶融池・接合部・アーク光をより見やすくできます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
    用途溶接時の遮光その他【戻り速度】50-1300ms適合【液晶フィルター】610031対応【復帰速度調整】可公称稼動時間(時間)1500-2000遮光速度(秒)0.1mm
  • 3M Privacy Filter for 21.5in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF215W9EM 3M

    3M Privacy Filter for 21.5in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF215W9EM

    3M
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Privacy Filter for Monitor 3M

    3M Privacy Filter for Monitor

    3M
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
    可視光線透過率(%)65視認角度(°)60タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応
  • 抗菌ウレタンスポンジたわし 3M

    抗菌ウレタンスポンジたわし

    3M
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    研磨粒子付不織布でコゲつき汚れがしっかり落とせて長持ちします。
    トラスコ品番470-8385材質再生PET不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ厚さ(mm)31黄/緑縦(mm)150横(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • N2514-6002RB 3M

    N2514-6002RB

    3M
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • PPS 専用ディスペンサー 3M

    PPS 専用ディスペンサー

    3M
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • 3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ 3M

    3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ

    3M
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。カットシート(穴なし)タイプです。
    トラスコ品番854-9926材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)75粒度(#)80
  • スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ 3M

    スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ

    3M
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    取替用スポンジです。 重曹配合の洗浄成分入りです。 フチ裏までしっかり汚れを落とします。 1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。
    用途トイレ掃除に。トラスコ品番456-3761材質スポンジ:ポリエステル、アルコール系陰イオン界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、アルコール系非イオン界面活性剤、重曹長さ(mm)78幅(mm)85厚さ(mm)25パープル繰り返し・詰め替え対応
  • ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm 3M

    ダイヤモンドラッピングフィルム661XA (TDLF) 0.5μm

    3M
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    立体構造の中に研磨粒子を結合した三次元構造の研磨材です。 目詰まりを起こしにくく長寿命で、工程数の省略や研磨時間の短縮に貢献できます。
    用途試料片作成に。 断面研磨に。 光ファイバーコネクタに。
  • フッキット トライザクトフィニッシングシート70X140mm #8000 3M

    フッキット トライザクトフィニッシングシート70X140mm #8000

    3M
    3,198税込3,518
    1箱(5枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1324アズワン品番65-1948-76
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン

    3M
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)36極RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラー 3M

    シーラー

    3M
    15,980税込17,578
    1箱(6缶)
    4日以内出荷
    施工後の端部からの変色、剥離を防止します。
    用途特にフリート用途等で、外的要因(洗浄等)によるフィルム端部からの剥離が懸念される場合や、粗面へのアプリケーション等で、フィルム端部からの水の浸入等が懸念される場合に。仕様アクリル系シーラー質量(kg)2.85危険物の類別非危険物
  • キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C 3M

    キュービトロン3 ロロック TSディスク 1187C

    3M
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味が持続し、研削速度が優れています。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。987Cシリーズと比べ1枚あたりの作業量が約56%アップしました。ステンレスなどの難削材にもご利用頂けます。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
    用途ステンレス・アルミの溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、配管のメッキ除去に。適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B

    3M
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • Xtract フィルターバッグ 3M

    Xtract フィルターバッグ

    3M
    9,798税込10,778
    1箱
    当日出荷
    吸じんタイプ用の交換フィルターバッグです。
    用途吸塵サンダーの交換フィルターバッグとして。トラスコ品番632-8195適合機種20319寸法(mm)135×290品名フィルターバッグ
  • パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3M

    パワークランプ 終端抵抗コネクタ

    3M
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
    用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M

    低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット

    3M
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
    用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
  • サポーター 土踏まず用 3M

    サポーター 土踏まず用

    3M
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    偏平足や足裏の疲れにお悩みのある方におススメです。足裏のアーチにフィットし、薄型タイプで靴下・靴を履ける仕様です。2種類の硬さの異なるプレートにより、自分に合ったサポートレベルを選択できます。
    用途土踏まず用。日常生活からスポーツ時に。仕様サポートレベル:中程度トラスコ品番555-5003材質ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタンブラックタイプ土踏まず用甲周り(cm)22~30
  • オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195 3M

    オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195

    3M
    14,980税込16,478
    1箱(6袋×12本)
    当日出荷
    3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
    用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用トラスコ品番607-2424全長(mm)70危険物の類別非危険物入数(本)袋:12
  • クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 3M

    クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤

    3M(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。 日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。 メンテナンスコスト削減につながります。 また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
    用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。トラスコ品番369-8176容量(mL)946容量(L)0.9繰り返し・詰め替え対応
  • ワンステップコンパウンド 33039 946ml 3M

    ワンステップコンパウンド 33039 946ml

    3M(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    9日以内出荷
    3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
    トラスコ品番250-1325アズワン品番65-1949-66危険物の類別非危険物
  • フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm #8000 1 3M

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 127mm #8000 1

    3M
    14,980税込16,478
    1箱(15枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1323アズワン品番65-1948-78
  • 3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M

    3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    3M
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ 3M

    3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ

    3M
    529税込582
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリーン・ホワイトボードフィルム(粘着剤付) 3M

    スクリーン・ホワイトボードフィルム(粘着剤付)

    3M
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷から15日以内出荷
    貼付けすると、壁面がそのままホワイトボードやプロジェクター用のスクリーンとして使えます。カッターで切断できるため、貼付面に併せたサイズで利用できます。
    用途プレゼンテーション、会議、商談、打ち合わせなどに最適。材質表面特殊加工 塩化ビニール樹脂フィルム長さ(mm)2000厚さ(mm)0.2長さ(m)2
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン

    3M
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)50極RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッキット ブルー サンディングシート 321U 3M

    フッキット ブルー サンディングシート 321U

    3M
    26,980税込29,678
    1箱(400枚)
    7日以内出荷から34日以内出荷
    ワンタッチタイプの研磨シートで切削性・耐久性に優れています。セラミック砥粒を採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
  • ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X 3M

    ダイヤモンド ラッピングフィルム 661X

    3M
    49,980税込54,978
    1箱(10枚)ほか
    55日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を採用したラッピングフィルム。酸化アルミニウム・シリコンカーバイドより硬い材料、複合材料の研磨に使用します。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。
    用途フェライト、セラミック、タングステン等の難削材料の精密研磨。DLC・CrN被膜の仕上げ研磨。複合材料、脆性材料の研磨。光コネクタ―・試料片の研磨。材質【砥粒】ダイヤモンド適合材フェライト、セラミック、タングステン裏面なし
  • スコッチ・ブライト フロア用ウェットシート 3M

    スコッチ・ブライト フロア用ウェットシート

    3M
    6,898税込7,588
    1箱(12パック)
    8日以内出荷
    頑固な汚れも乾いた汚れもスッキリ。凸凹面で汚れをかき取る。水分たっぷり厚手シート。1枚で広い面積を拭ける。シトラスの香り。
    用途フローリング床、ビニール床、セラミック、畳、玄関たたき、壁シートサイズ(mm)285×220入数【パック】24枚
  • 3M N95微粒子用マスク 3M

    3M N95微粒子用マスク

    3M
    7,198税込7,918
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    <特長>。吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいため、着用時間が長いケアにも有用です。 捕集効率試験で、0.3マイクロメーターのNaCl粒子を95%以上捕集します。 液体防護性があり、血液・体液の曝露予防にも有用です。
    用途<用途>。医療用仕様二つ折ホワイト
  • スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク 3M

    スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク

    3M
    7,498税込8,248
    1箱(10枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
    用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に。研磨後の目調整に。塗装前表面調整に。バリ取り・角落としに。クリーニングに。薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16
  • スピードグラス(TM) 液晶フィルター 100V 3M

    スピードグラス(TM) 液晶フィルター 100V

    3M
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    3M スピードグラス 自動遮光溶接面 100シリーズ用の交換用液晶フィルターです。遮光度数#8~#12の5段階の遮光度調整設定
    仕様【TIG溶接】>10A以上感度3段階調整フィルターサイズ(mm)44×93
  • 3M Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF270W9EM 3M

    3M Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF270W9EM

    3M
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B

    3M
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)166×294×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ13.3型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • ダイヤモンドグレード反射シート 3M

    ダイヤモンドグレード反射シート

    3M
    2,398税込2,638
    1袋ほか
    当日出荷
    保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
    用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.5長さ(m)0.16
  • 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 3M

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

    3M
    5,798税込6,378
    1パック
    当日出荷
    シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。