絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,174)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,368)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,453)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,933)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,451)
  • オーム電機(1,431)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO20EX2

    3M(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0201材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT20EX2

    3M
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0199材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)5.7縦(mm)19横(mm)19適合結束タイ(mm)4.3以下テープアクリル系
  • 結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋外用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MTO30EX2

    3M
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0198材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
  • 結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2 3M

    結束バンド用固定具 屋内用 超強力粘着多用途テープ付 100個入り MT30EX2

    3M
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
    用途結束バンドを任意の場所の固定に。トラスコ品番501-0200材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系乳白高さ(mm)7.4縦(mm)25横(mm)30適合結束タイ(mm)7.9以下テープアクリル系
  • パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3M

    パワークランプ 終端抵抗コネクタ

    3M
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
    用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 3M

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

    3M
    7,498税込8,248
    1パック
    当日出荷
    シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
  • 3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M

    3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    3M
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M

    低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット

    3M
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
    用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
  • ブースライト 3M

    ブースライト

    3M
    159,800税込175,780
    1箱(25本)
    当日出荷
    トラスコ品番108-6720
  • 3M, SWB-03, ケーブルマーカー 白 3M

    3M, SWB-03, ケーブルマーカー 白

    3M
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大ケーブル径 = 15mm色 = 白長さ = 2.43m幅 = 5.46 mm量 = 60材質 = ビニールシリーズ = SWB材質ビニール幅(mm)5.46長さ(m)2.43シリーズSWBRoHS指令(10物質対応)対応最大ケーブル径(Φmm)15
  • 3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載 3M

    3M, SWB-02, ケーブルマーカー記載

    3M
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)44幅(mm)19固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)8
  • 3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載 3M

    3M, SLW-R, ケーブルマーカーリフィル記載

    3M
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)127幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応最小ケーブル径(Φmm)6最大ケーブル径(Φmm)35
  • 3M, SLW, ケーブルマーキングキット 3M

    3M, SLW, ケーブルマーキングキット

    3M
    12,980税込14,278
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様量:70材質アクリル(マーカー)白タイプ(キット/アクセサリー)Write-On Label DispenserシリーズScotchCodeRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径レンジ(mm)5.8~33.5
  • 3M, SLS, ケーブルマーカー記載 3M

    3M, SLS, ケーブルマーカー記載

    3M
    13,980税込15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃長さ(mm)58幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121
  • 3M, SLS, ケーブルマーカー 3M

    3M, SLS, ケーブルマーカー

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃材質ビニール長さ(mm)54幅(mm)25.4固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+80最小ケーブル径(Φmm)3.8最大ケーブル径(Φmm)12.4
  • 3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9 3M

    3M, SDR 9-89209, 詰め替え用テープ:番号9

    3M
    7,598税込8,358
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド9
  • 3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8 3M

    3M, SDR 8-89208, 詰め替え用テープ:番号8

    3M
    8,298税込9,128
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド8
  • 3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7 3M

    3M, SDR 7-89207, 詰め替え用テープ:番号7

    3M
    8,298税込9,128
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド7
  • 3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6 3M

    3M, SDR 6-89206, 詰め替え用テープ:番号6

    3M
    7,798税込8,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド6
  • 3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5 3M

    3M, SDR 5-89205, 詰め替え用テープ:番号5

    3M
    2,598税込2,858
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド5
  • 3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白 3M

    3M, SDR 4-89204, 詰め替え用テープ:番号4 白

    3M
    2,698税込2,968
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド4
  • 3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3 3M

    3M, SDR 3-89203, 詰め替え用テープ:番号3

    3M
    7,998税込8,798
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド3
  • 3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白 3M

    3M, SDR 2-89202, 詰め替え用テープ:番号2 白

    3M
    7,798税込8,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド2
  • 3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白 3M

    3M, SDR 1-89201, 詰め替え用テープ:番号1 白

    3M
    2,798税込3,078
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド1
  • 3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0 3M

    3M, SDR 0-89200, 詰め替え用テープ:番号0

    3M
    8,698税込9,568
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃材質PET固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121RoHS指令(10物質対応)対応レジェンド0
  • 3M, 89576, ケーブルマーキングキット 3M

    3M, 89576, ケーブルマーキングキット

    3M
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定方法 接着剤量 10材質 ポリエステルシリーズ ScotchCode(TM)材質ポリエステルシリーズScotchCode固定方法接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒 3M

    3M 熱収縮ブーツ, 材質:ポリオレフィン 黒

    3M
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリオレフィンタイプエンドキャップ収縮温度+121℃動作温度(℃)-55~+110RoHS指令(10物質対応)対応接着面あり
  • 3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒 3M

    3M 熱収縮パーツ, 材質:ゴム 黒

    3M
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    材質ゴムタイプケーブル廃棄キットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm 3M

    3M 熱収縮チューブキット, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm

    3M
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様シュリンク径 = Assortedスリーブタイプ = 熱収縮チューブ収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 150mmシリーズ = GTIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒 3M

    3M 熱収縮チューブキット, ポリオレフィン, 収縮後 Assorted, スリーブ長さ 150mm, 黒

    3M
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, 19 mmシュリンク径 = Assorted色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブスリーブ長さ = 150mm材質 = ポリオレフィンシリーズ = GTI材質ポリオレフィンシリーズGTIスリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ長(mm)150スリーブ径(Φmm)3.2 , 4.8 , 6.4 , 9.5 , 12.7 , 19シュリンク径(Φmm)Assorted
  • 3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒 3M

    3M 熱収縮エンドキャップ, 材質:ゴム 黒

    3M
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = エンドキャップ材質 = ゴム色 = 黒シュリンク径(プライマリ) = 45.5mm材質ゴムタイプエンドキャップRoHS指令(10物質対応)対応シュリンク径(Φmm)45.5
  • 3M 常温収縮チューブ EPR 黒 3M

    3M 常温収縮チューブ EPR 黒

    3M
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
  • 3M リボンケーブル,シールド有り,30m 3M

    3M リボンケーブル,シールド有り,30m

    3M
    52,980税込58,278
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    容量90.88 pF/mピッチ(mm)1.27動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)106リール長さ(m)30許容電圧(V)300
  • 3M リボンケーブル,30m 3M

    3M リボンケーブル,30m

    3M
    28,980税込31,878
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    容量54.8 pF/mピッチ(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
  • 3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m 3M

    3M FPC/FFCケーブル, 全長:5m

    3M
    56,980税込62,678
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27AWG28シース色RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状リボンリール長さ(m)5許容電圧(V)300導体ストランドスタンダード
  • 3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m 3M

    3M FPC/FFCケーブル, 全長:30m

    3M
    14,980税込16,478
    1リール(30m)
    7日以内出荷
  • 3M FPC/FFCケーブル 3M

    3M FPC/FFCケーブル

    3M
    5,198税込5,718
    1リール(5m)ほか
    7日以内出荷