絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,427件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型 HAN インサート FEM 48WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート FEM 48WAY ネジ

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1419-70
  • ヘビー デューティー コンタクト ピン クリンプ 10AWG ハーティング

    ヘビー デューティー コンタクト ピン クリンプ 10AWG

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1651-99
  • ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 20AWG ハーティング

    ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 20AWG

    ハーティング
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E High Temp シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1652-25
  • ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 10AWG ハーティング

    ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 10AWG

    ハーティング
    7,898税込8,688
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1652-01
  • ヘビー デューティー コンタクト ソケット 18AWG クリンプ ハーティング

    ヘビー デューティー コンタクト ソケット 18AWG クリンプ

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han D HMC シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1637-56
  • プラグ HAN6E 6WAY ハーティング

    プラグ HAN6E 6WAY

    ハーティング
    8,898税込9,788
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:7 角型 シェルサイズ:6B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 6B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:7 列数:2 列数:2 レンジ:6B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380Vアズワン品番65-1351-61
  • フード トップ エントリー M20 ネジ ハーティング

    フード トップ エントリー M20 ネジ

    ハーティング
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han HPR Slim シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Harting Han HPR Slim シリーズ ヘビーデューティー コネクタ ロック タイプ:ネジアズワン品番65-1649-81
  • フード 24B サイド エントリー M32 ハーティング

    フード 24B サイド エントリー M32

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Han 24B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:90ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外寸 / 高さ:76mm 外部幅:57mm 長さ:120mm 材質:メタル 動作電圧:250Vアズワン品番65-1398-15
  • バルクヘッド ハウジング サイズ6B メタル ハーティング

    バルクヘッド ハウジング サイズ6B メタル

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:6B 適合製品:Han 6B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1402-51
  • バルクヘッド ハウジング サイズ16B メタル ハーティング

    バルクヘッド ハウジング サイズ16B メタル

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:16B 適合製品:Han 16B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体
  • バルクヘッド ハウジング サイズ10A メタル ハーティング

    バルクヘッド ハウジング サイズ10A メタル

    ハーティング
    8,698税込9,568
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Han 10A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1402-89
  • パネル ハウジング 16B メタル ハーティング

    パネル ハウジング 16B メタル

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:16B 適合製品:Han 16B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1402-74
  • ハウジング W/ ケーブル グランド 10A 1レバー SMD ハーティング

    ハウジング W/ ケーブル グランド 10A 1レバー SMD

    ハーティング
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Eco シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Harting Han-Eco シリーズ サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバーアズワン品番65-1638-35
  • トップ エントリー フード サイズ10B メタル ハーティング

    トップ エントリー フード サイズ10B メタル

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B アクセサリー タイプ:フードアズワン品番65-1402-53
  • センサー コネクタ 4POS プラグ パネル ハーティング

    センサー コネクタ 4POS プラグ パネル

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント 種別:プラグアズワン品番65-1355-22
  • センサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネル ハーティング

    センサー コネクタ 4POS プラグ M12 パネル

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウント
  • センサー CONN インサート M23 ピン 11POS ハーティング

    センサー CONN インサート M23 ピン 11POS

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han シリーズ ポジション数:11 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:M23アズワン品番65-1661-93
  • センサー CONN インサート M12 ピン 4POS ハーティング

    センサー CONN インサート M12 ピン 4POS

    ハーティング
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
  • センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル ハーティング

    センサー CONN M12 プラグ 4POS ケーブル

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント 種別:プラグアズワン品番65-1652-41
  • センサー CONN M12 RCPT 8POS ケーブル ハーティング

    センサー CONN M12 RCPT 8POS ケーブル

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
  • センサー CONN M12 RCPT 5POS ケーブル ハーティング

    センサー CONN M12 RCPT 5POS ケーブル

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1652-46
  • サイド エントリー フード サイズ24B メタル ハーティング

    サイド エントリー フード サイズ24B メタル

    ハーティング
    8,798税込9,678
    1個
    16日以内出荷
  • サイド エントリー フード サイズ16B メタル ハーティング

    サイド エントリー フード サイズ16B メタル

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • コンタクト ピン 8AWG クリンプ ハーティング

    コンタクト ピン 8AWG クリンプ

    ハーティング
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクトアズワン品番65-1622-75
  • コンタクト オス 12AWG クリンプ ハーティング

    コンタクト オス 12AWG クリンプ

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-29
  • 円形 ハウジング RCPT サイズM14 インサート ハーティング

    円形 ハウジング RCPT サイズM14 インサート

    ハーティング
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:- シェル タイプ:- 適合製品:Harting M14 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:- コネクタ シェルサイズ:M14アズワン品番65-1644-14
  • 角型 HAN インサート プラグ 5+PE クリンプ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 5+PE クリンプ

    ハーティング
    4,798税込5,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han Q シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16Aアズワン品番65-1400-96
  • 角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ

    ハーティング
    6,698税込7,368
    1個
    16日以内出荷
  • 角型 HAN インサート メス 7 ポジション クリンプ ハーティング

    角型 HAN インサート メス 7 ポジション クリンプ

    ハーティング
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Heavy-Duty Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:レセプタクル コンタクト数:7 コンタクト 種別:ピン 列数:3 コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1665-69
  • 角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han ES シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1614-12
  • 角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプ ハーティング

    角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプ

    ハーティング
    7,298税込8,028
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1615-76
  • 角型 HAN インサート FEM 40WAY クリンプ ハーティング

    角型 HAN インサート FEM 40WAY クリンプ

    ハーティング
    8,498税込9,348
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト数:41 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1402-44
  • 角型 HAN モジュール ソケット 5WAY クランプ ハーティング

    角型 HAN モジュール ソケット 5WAY クランプ

    ハーティング
    8,298税込9,128
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ソケット 定格電流:16A 列数:2アズワン品番65-1615-67
  • 空圧 コンタクト ソケット R/A 3MM ハーティング

    空圧 コンタクト ソケット R/A 3MM

    ハーティング
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:- 定格電流:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1650-52
  • 角型 インサート レセプタクル 2 ポジション ネジ ハーティング

    角型 インサート レセプタクル 2 ポジション ネジ

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG インサートタイプ:パワーアズワン品番65-1622-68
  • 角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジ

    ハーティング
    41,980税込46,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1612-69
  • 角型 インサート レセプタクル 64 ポジション ハーティング

    角型 インサート レセプタクル 64 ポジション

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト数:65 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1411-57
  • 角型 フード サイズ1A ポリアミド ハーティング

    角型 フード サイズ1A ポリアミド

    ハーティング
    2,598税込2,858
    1個
    13日以内出荷
    仕様SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
  • 円形 ケーブル シール 6.5MM TO 13.5MM ハーティング

    円形 ケーブル シール 6.5MM TO 13.5MM

    ハーティング
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han シリーズ 適合製品:標準 フード & ハウジング 6.5-12mm ケーブル径 最大ケーブル径:12mm シール 材質:- アクセサリー タイプ:ケーブル シール 最大ケーブル束直径:12mmアズワン品番65-1666-41
  • モジュール フレーム ハーティング

    モジュール フレーム

    ハーティング
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:Han Modular フレーム 適合製品:Han 産業用コネクタ 製品群:-アズワン品番65-1615-68