絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 14ページ目
14ページ目: ハーティングのすべての商品

センサー コネクタ M12 プラグ 4POS
ハーティング¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-06
センサー コネクタ M12 プラグ 8POS
ハーティング¥22,980税込¥25,2781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-05
ソケット HAN3A 3+EWAY
ハーティング¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1351-58
センサー CONN インサート M12 ソケット 4POS
ハーティング¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷仕様製品群:- ポジション数:4 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:M12アズワン品番65-1662-22
センサー コネクタ 4POS RCPT パネル
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1355-26
センサー CONN M12 RCPT 2POS パネル
ハーティング¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷仕様製品群:HARAX シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:2 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ソケット IP / NEMA評価:IP65 IP67アズワン品番65-1652-39
センサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブル
ハーティング¥5,698税込¥6,2681個16日以内出荷仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1652-42
RF 同軸 ターミネーター N プラグ 50 Ω
ハーティング¥4,698税込¥5,1681個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:-アズワン品番65-1520-71
RF 同軸 ターミネーター TNC プラグ 50 Ω
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:-アズワン品番65-1520-72
RF/同軸 アダプタ N ジャック-N ジャック
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック 製品群:-アズワン品番65-1487-94
サイド エントリー フード サイズ10A メタル
ハーティング¥8,498税込¥9,3481個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10A アクセサリー タイプ:フードアズワン品番65-1393-68
インサート メス HAN16E クリンプ
ハーティング¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 ポジション数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 動作電圧:380Vアズワン品番65-1391-30
トップ エントリー フード サイズ10A メタル
ハーティング¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 10A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:10A アクセサリー タイプ:フードアズワン品番65-1392-75
HAN インサート レセプタクル 42 ポジション クリンプ
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様製品群:ヘビーデューティー Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:レセプタクル コンタクト数:42 コンタクト 種別:ソケット 列数:6 コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1585-71
インサート メス HANE クリンプ 6WAY
ハーティング¥3,498税込¥3,8481個13日以内出荷仕様製品群:Han-Modular E シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500Vアズワン品番65-1411-84
トップ エントリー フード サイズ16B メタル
ハーティング¥6,598税込¥7,2581個16日以内出荷仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16B インサート & ベース ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:16B 全体の奥行き:93.5mmアズワン品番65-1402-55
トップ エントリー フード サイズ3A メタル
ハーティング¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Han 3A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A アクセサリー タイプ:トップ エントリー フードアズワン品番65-1393-90
コネクタ コンタクト メス 20AWG クリンプ
ハーティング¥439税込¥4831個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1615-07
サイド エントリー フード サイズ6B メタル
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様製品群:Han B シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 6B インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:6B コネクタ シェルサイズ:6Bアズワン品番65-1393-70
インサート メス HAN18EE クリンプ
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様製品群:Han EE シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:18 角型 シェルサイズ:10B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL VDE コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP65 絶縁抵抗:1010Ω コンタクト数:18 ポジション数:19 列数:4 列数:4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:10B 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:500V 最大ワイヤー領域サイズ:4mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:500Vアズワン品番65-1411-90
インサート メス HAN A 16+EWAY ネジ
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-05
D-SUB コンタクト ピン 22-20AWG クリンプ
ハーティング¥819税込¥9011個16日以内出荷仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-40
オープン フランジ ハウジング サイズ3A メタル
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体アズワン品番65-1411-40
コンタクト メス 18AWG クリンプ
ハーティング¥429税込¥4721個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1614-13
コンタクト ソケット 14AWG クリンプ
ハーティング¥709税込¥7801個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1405-93
コンタクト ピン 16AWG クリンプ
ハーティング¥2,398税込¥2,6381個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプアズワン品番65-1619-16
インサート プラグ デュアル 列 5+PEWAY クリンプ
ハーティング¥4,698税込¥5,1681個11日以内出荷仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:5+PE 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 適合製品:Han E ピン クリンプ コンタクト IP / NEMA評価:IP44 インサートタイプ:シグナル コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1412-62
ケーブル グランド ユニバーサル メタル M20
ハーティング¥5,598税込¥6,1581個16日以内出荷仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:M20 グランドカラー:シルバー 最小ケーブル径:5mm 最大ケーブル径:9mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド ケーブル径:12mmアズワン品番65-1619-08
コンタクト メス 12AWG クリンプ
ハーティング¥2,498税込¥2,7481個16日以内出荷仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1613-13
コネクタ コンタクト メス 22AWG クリンプ
ハーティング¥619税込¥6811個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1615-24
コンタクト メス 16AWG クリンプ
ハーティング¥419税込¥4611個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1586-26
サイド エントリー フード サイズ16A メタル
ハーティング¥7,698税込¥8,4681個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:16A アクセサリー タイプ:フードアズワン品番65-1411-42
コンタクト ソケット 18AWG クリンプ
ハーティング¥779~税込¥857~1個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:18
コンタクト オス 26-22AWG クリンプ
ハーティング¥769税込¥8461個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1402-27