絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 15ページ目
15ページ目: ハーティングのすべての商品

ケーブル グランド ユニバーサル メタル M20
ハーティング¥5,598税込¥6,1581個16日以内出荷仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:M20 グランドカラー:シルバー 最小ケーブル径:5mm 最大ケーブル径:9mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド ケーブル径:12mmアズワン品番65-1619-08
コンタクト メス 12AWG クリンプ
ハーティング¥2,498税込¥2,7481個16日以内出荷仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1613-13
コネクタ コンタクト メス 22AWG クリンプ
ハーティング¥619税込¥6811個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1615-24
コンタクト メス 16AWG クリンプ
ハーティング¥419税込¥4611個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16アズワン品番65-1586-26
サイド エントリー フード サイズ16A メタル
ハーティング¥7,698税込¥8,4681個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 適合製品:Han 16A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:16A アクセサリー タイプ:フードアズワン品番65-1411-42
コンタクト ソケット 18AWG クリンプ
ハーティング¥779~税込¥857~1個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:18
コンタクト オス 26-22AWG クリンプ
ハーティング¥769税込¥8461個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1402-27
コンタクト オス 10AWG クリンプ
ハーティング¥2,498税込¥2,7481個16日以内出荷仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-05
コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ
ハーティング¥819税込¥9011個16日以内出荷仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22アズワン品番65-1408-23
HAN モジュール レセプタクル 24WAY クリンプ
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:25 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1405-03
D-SUB コンタクト ソケット 22-20AWG クリンプ
ハーティング¥929税込¥1,0221個16日以内出荷仕様適合製品:Harting Han HMC シリーズ D-Sub ハウジング コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1638-37
インサート プラグ HAN A 18-14 AWG 16+EWAY
ハーティング¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1411-04
コネクタ コンタクト オス 14AWG クリンプ
ハーティング¥339税込¥3731個16日以内出荷仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1401-01
RJ45 CONN プラグ 8P8C 1ポート IDC
ハーティング¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6a IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1652-26
アダプタ M12-RJ45 ジャック 8POS CAT6A
ハーティング¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷仕様インライン コネクタ A:M12 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:8 インライン コネクタ B:RJ45 種別への変換:ジャック ポジションへの変換:8アズワン品番65-1640-60
RJ45 コネクタ プラグ 8P8C 1ポート IDC
ハーティング¥20,980税込¥23,0781個16日以内出荷仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 プラグ ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat6 IP定格:IP65 IP67 コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1639-85
ケーブル グランド 20MM - 32MM
ハーティング¥20,980税込¥23,0781個16日以内出荷仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:M40 最小ケーブル径:20mm 最大ケーブル径:26mm IP / NEMA評価:IP68 最大ケーブル径 インペリアル:1.26inch 最大ケーブル径 メトリック:32mmアズワン品番65-1622-84
アダプタ PG 16 TO 1/2IN NPT ケーブル エントリー
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:PG to NPT ネジ アダプター 適合製品:PG 16 to 1/2inch NPT 製品群:-アズワン品番65-1401-02
ガイド ブッシング
ハーティング¥729税込¥8021個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ガイド ブッシュ 適合製品:Han フード/ハウジング 1つのインサート/ 1つのフレーム付き 製品群:-アズワン品番65-1585-72
アダプタ M20 TO 1/2IN NPT ケーブル エントリー
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:M to NPT ネジ アダプター 適合製品:M 20 to 1/2inch NPT 製品群:-アズワン品番65-1613-30
アダプタ
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:PG to NPT ネジ アダプター 適合製品:ケーブル & ワイヤー 製品群:-アズワン品番65-1405-09
RF 同軸 ダスト キャップ W/チェーン N オス
ハーティング¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ チェーン付き 適合製品:N / UHF タイプ RF 同軸 メス コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-アズワン品番65-1520-70
保護 カバー HAN 32B フード
ハーティング¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:保護カバー 適合製品:Han 32B フード コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 製品群:-アズワン品番65-1418-56
フード 10B サイド エントリー M32 HC
ハーティング¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:フードサイドエントリー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 ロック タイプ:2 レバー 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B インサート & ベース 製品群:Han B シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アクセサリー タイプ:フード ケーブル出口角度:90ー 色:パウダーコーティング RAL 7037 グレー 外寸 / 高さ:72mm 外部幅:57mm 長さ:73mm 材質:メタル 動作電圧:250Vアズワン品番65-1398-07
フード 75 DEG C サイズ10A M20 1レバー
ハーティング¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷仕様製品群:Han-Eco シリーズ ケーブル出口角度:75ー コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)グラスファイバー強化 適合製品:Harting サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバーアズワン品番65-1638-55
バルクヘッド ハウジング サイズ6B メタル
ハーティング¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:6B 適合製品:Han 6B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1416-36
バルクヘッド ハウジング サイズ3A プラスチック
ハーティング¥2,698税込¥2,9681個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A インサート & フード ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:PC(ポリカーボネート)本体アズワン品番65-1405-87
ヘビー デューティー モジュール プラグ 1POS 4-2AWG
ハーティング¥23,980税込¥26,3781個16日以内出荷仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:- コンタクト数:1 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:- 最大ワイヤサイズAWG:2AWGアズワン品番65-1637-50
ヘビー デューティー インサート RCPT 2+PE 6MM2
ハーティング¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様製品群:Han Q シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:3A コンタクト数:3 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:-アズワン品番65-1639-84
バルクヘッド ハウジング サイズ10B メタル
ハーティング¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10B 適合製品:Han 10B フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1417-91
バルクヘッド ハウジング サイズ3A メタル
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体アズワン品番65-1586-98
プラグ HAN16E 16WAY
ハーティング¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷仕様製品群:Han ES シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:クランプ コンタクト 終端 タイプ:クランプ 適合製品:Han 16B ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:17 列数:2 列数:2 レンジ:16B 終端方法:ケージ クランプ 定格電圧:500V 定格電圧 VAC:380V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:380Vアズワン品番65-1351-64
フード トップ エントリー 3A 1 レバー
ハーティング¥8,098税込¥8,9081個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Harting Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3Aアズワン品番65-1639-87
ハウジング バルクヘッド サイズ3A 1 レバー
ハーティング¥5,898税込¥6,4881個11日以内出荷仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:ベース バルクヘッドマウント コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート 製品群:Han A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 固定 センター:30mm 固定 穴径:3.2mmアズワン品番65-1351-60
バルクヘッド ハウジング サイズ16A メタル
ハーティング¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:16A 適合製品:Han 16A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1393-77
フレーム モジュール用
ハーティング¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷仕様アクセサリー タイプ:Han Modular フレーム 適合製品:3 Han-Modular モジュール 製品群:Han-Modular シリーズ コネクタ シェルサイズ:10B コンタクト 材質:アルミニウム 種別:プラグ コンタクト数:3アズワン品番65-1613-22
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷定格電圧(V)400定格電流(A)10コード3ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷形状オスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)9.5
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B
ハーティング¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス