絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,416件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3352アズワン品番65-7718-89
  • 電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B ハーティング

    電源コネクタフード Han-Eco B シリーズ 24B

    ハーティング
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-Eco B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:24B●IP保護等級:IP66●サイズ:24B●コード番号:183-7088アズワン品番65-7483-37
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7025アズワン品番65-7483-28
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3363アズワン品番65-7660-31
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022600 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ オス 2極 10A 230 V、400 V 1A 09100022600

    ハーティング
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1460アズワン品番65-7583-40
  • ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入 ハーティング

    ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1.8mm 圧着端子 1袋 100個入

    ハーティング
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
    仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3384アズワン品番65-7660-30
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7040アズワン品番65-7483-63
  • ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入 ハーティング

    ハーティング 圧着コンタクト オス Han E HMCシリーズ 1袋 10個入

    ハーティング
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984。UR、CSA。インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクト。Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
    仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569アズワン品番65-7790-03
  • M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb ハーティング

    M Coax 50ohm Contact DIN 41626 stra. pcb

    ハーティング
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
    仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229アズワン品番65-7630-31
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7017アズワン品番65-7483-07
  • Sealing Screw ねじサイズM3 1袋 100個入 ハーティング

    Sealing Screw ねじサイズM3 1袋 100個入

    ハーティング
    16,980税込18,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IP65シーリングねじ及び極性化ピン。このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
    仕様●種類:シーリングねじ●併用可能製品:HDコネクタ●ねじサイズ:M3●コード番号:173-7395アズワン品番65-7589-41
  • 端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

    端子 メス DIN 41612シリーズ 圧着

    ハーティング
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Harting 圧着端子(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 20 A ですメスコンタクト 銅合金
    仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:12AWG●コード番号:229-8234アズワン品番65-7620-85
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

    ハーティング
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7012アズワン品番65-7482-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列 ハーティング

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.54mm 3列

    ハーティング
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    Harting har-modular C9 モジュールコネクタは、ウェーブはんだ定格電流は 2 A です。黒色です。ポリアミド製 角度付き
    仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:3●接続方向:アングル●コード番号:229-8194アズワン品番65-7660-80
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

    ハーティング
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7070アズワン品番65-7483-65
  • 端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入 ハーティング

    端子 オス Han Contactsシリーズ 1袋 100個入

    ハーティング
    46,980税込51,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
    仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3369アズワン品番65-7667-76
  • M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN ハーティング

    M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN

    ハーティング
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金
    仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228アズワン品番65-7629-05
  • クランプ金具 T1 Industrial TW1STERシリーズ 2.8mmピッチ 1列 2極 1セット 275個入 ハーティング

    クランプ金具 T1 Industrial TW1STERシリーズ 2.8mmピッチ 1列 2極 1セット 275個入

    ハーティング
    129,800税込142,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Harting T1 産業用ジャック完全シールド基板コネクタは、最大定格電流が 4 A で、定格電圧が 60 V dc です。このパックには、275 本のリールが付いています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 保護クラスIP20 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:2●ピッチ:2.8mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:メス●シリーズ:T1 Industrial TW1STER●コード番号:203-9052アズワン品番65-7724-20
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

    ハーティング
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7038アズワン品番65-7482-76
  • ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング

    ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

    ハーティング
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    Han-Eco Bハウジング及びフード
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●範囲:Han-Eco B フード / ハウジング●実装タイプ:ケーブルマウント●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7069アズワン品番65-7483-64
  • ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033305 ハーティング

    ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 16A 400 V 1A 09100033305

    ハーティング
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
    仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1481アズワン品番65-7775-81
  • イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●ケーブル形状:丸型アズワン品番65-7415-20
  • イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 500mm 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 0.5 m
  • イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP ハーティング

    イーサネットケーブル 1m 黄 Harting VarioBoot S/FTP

    ハーティング
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    銅ケーブル、(丸型)、両側で組み立て済み、配線 1 : 1、ハロゲンフリー、耐油性、ケーブル長: 1 m
    仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:VarioBoot RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:VarioBoot RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:PUR●外被色:黄●耐火性:ハロゲンフリー●保護等級:IP20●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7415-03
  • 角型 電源 ベース アルミニウム 1 レバー ハーティング

    角型 電源 ベース アルミニウム 1 レバー

    ハーティング
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    仕様製品群:Han-Modular Twin シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 適合製品:Han-Modular Twin インサート & フード ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1622-79
  • 角型 電源 コネクタ ソケット 5 ハーティング

    角型 電源 コネクタ ソケット 5

    ハーティング
    5,798税込6,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han Q シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16Aアズワン品番65-1400-97
  • 角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプ ハーティング

    角型 インサート レセプタクル 10B 4 ポジション クランプ

    ハーティング
    48,980税込53,878
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Com シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:10B コンタクト数:9 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:63A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1622-82
  • 角型 インサート プラグ 72 ポジション ハーティング

    角型 インサート プラグ 72 ポジション

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:10A コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1402-73
  • 角型 インサート プラグ 2 ポジション ネジ ハーティング

    角型 インサート プラグ 2 ポジション ネジ

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:プラグ コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWGアズワン品番65-1622-67
  • 角型 インサート ソケット 16B 72 ポジション ハーティング

    角型 インサート ソケット 16B 72 ポジション

    ハーティング
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1402-72
  • 角型 HAN モジュール メス 2WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN モジュール メス 2WAY ネジ

    ハーティング
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han-Modular シリーズ コンタクト数:2 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWGアズワン品番65-1613-23
  • 角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ

    ハーティング
    6,598税込7,258
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1402-50
  • 角型 HAN インサート プラグ 42 ポジション クリンプ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 42 ポジション クリンプ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:ヘビーデューティー Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ コンタクト数:42 コンタクト 種別:ピン 列数:6 コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1405-04
  • 角型 HAN インサート プラグ 24 ポジション クリンプ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 24 ポジション クリンプ

    ハーティング
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:ヘビーデューティー Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ コンタクト数:24 コンタクト 種別:ピン 列数:6 コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1402-26
  • 角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ

    ハーティング
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1393-97
  • 角型 HAN インサート プラグ 16 ポジション ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 16 ポジション ネジ

    ハーティング
    8,798税込9,678
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1400-92
  • 角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート プラグ 10WAY ネジ

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1402-52
  • 角型 HAN インサート FEM 48WAY ネジ ハーティング

    角型 HAN インサート FEM 48WAY ネジ

    ハーティング
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1419-70
  • ヘビー デューティー コンタクト ピン クリンプ 10AWG ハーティング

    ヘビー デューティー コンタクト ピン クリンプ 10AWG

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1651-99
  • ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 20AWG ハーティング

    ヘビー デューティー コンタクト ソケット クリンプ 20AWG

    ハーティング
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Han E High Temp シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1652-25